水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来るサイドマウントデザインを採用した簡易水冷キットです。 最大静圧が高く、光らない高性能ファンを搭載したモデルです。 この革新的なサイドマウントデザインは、水冷チューブはラジエーターの側面にぴったりと貼り付けられており、ケースに取り付けた際にラジエーターがチューブを隠すことで、冷却セットアップ全体がスッキリとした合理的な外観になります。 外観だけでなく性能も妥協せず、Galahad II Trinity Performanceと同等のポンプ性能を持ちながら大幅な小型化を実現しました。 水冷ヘッドに2.88インチの大型LCDを搭載。500ニト、24bitフルカラー、480×480とういう高解像度のIPS液晶を採用しています。 液晶画面のカスタマイズはLIAN LIの統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」でカスタマイズすることが可能です。
タイプラジエーターフィン:Single wave
最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3800
最大静圧(mmH2O)ファン:5
ディスプレイLCDディスプレイタイプ:2.88インチ IPS
解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセル
サイズ(mm)●ファン:124×120×28●ラジエーター:403×124.5×27●ラジエータータイプ:360
ブロック寸法(mm)水冷:73.2×73.2×58.6
スクリーン輝度:500ニト
最大風量(CFM)ファン:73.14
ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~2500 RPM
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
CPUクーラー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。