CPUクーラー :「ラジエターフィン修理」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。
適合ノイズ:25.6 dBA(最大)
寸法(mm)ヒート:6径×6本
ベアリングS-FDB
最大静圧(mmH2O)1.53
液晶サイズ2.4インチ
回転数1500RPM±10%(最大)
本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む)
コネクタファン:PWM 4ピン
サイズ(mm)付属ファン:120×120×25
素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
PCパーツ の新着商品
SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥68,178
¥61,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。