1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDP230W対応 高冷却CPUクーラーです。空気の流れが最適になる、エアダクト構造になっており、ロスの少ない効率的な冷却が可能です。また、HDT(ヒートパイプダイレクトタッチ)方式採用により、CPUの熱が6本のニッケルメッキされた銅製ヒートパイプにスムーズに流れ、ヒートシンクに伝えることが出来ます。これにより、TDP230Wの優れた冷却性能を実現しました。2基のRGB LED対応のVortex Pro bladesファンを搭載し、優れた冷却機能を備えたCPUクーラーです。安心の1年保証です。
仕様TDP(熱設計電力):230W 付属品バックプレート × 1、Intel用マウントブラケット × 2、AMD用マウントブラケット × 2、スタッドボルト × 4、スクリュー × 4、ナット × 4、ワッシャー × 4、ラバーパッド × 8、マウント用ねじ × 4、スプリングナット × 4、保護シート × 1、組立用レンチ × 1、RGBコントローラーケーブル × 1、熱伝導グリス × 1、FAN分岐ケーブル × 1、RGBコントローラー分岐ケーブル × 1 ベアリングライフルベアリング 本体質量(g)約897 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ファン:約135×129×53.4 パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×6本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×106×160 寿命ファン:30000時間 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))最大:29.5±10% 適合ソケット【Intel】LGA775、LGA1150、LGA1151、LGA1155、LGA1156、LGA1200、LGA1366、LGA2011、LGA2066、【AMD】AM2、AM2+、AM3、Am3+、Am4、FM1、FM2、FM2+ 適合コネクタPWM FAN4Pin + ARGB3Pin RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)72 ファン速度(rpm)1000~2000±10%
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります