CPUクーラー :「大型ファン」の検索結果
関連キーワード
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・フルカラーIPS方式LCD搭載水冷ヘッド。・専用ソフトウェア対応。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製360mm大型ラジエーター。・アドレサブルRGBコントローラー付属
付属品Intel用バックプレート × 1/Intel用ブラケット × 1/AMD用ブラケット × 1/AMD用固定ネジ × 2/ナット × 4/Intel 1366/115x/1200/1700用スタンドオフ × 4/Intel LGA2011用スタンドオフ × 4/ラジエーター固定用ネジ × 12/サーマルグリス × 1/ヘラ × 1/ファン (取付済み) × 3/ファン取付用ネジ (取付済み) × 12/ファン分岐ケーブル (取付済み) × 1/ARGBコントローラー × 1/取扱説明書 兼 保証書 × 1
材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
色ホワイト
質量(g)約1650
回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2500 ± 250、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200
定格入力電圧(V)水冷ヘッド:DC12、ファン:DC12 (LED:5)
最大静圧(mmH2O)1.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約73.6×87.5×51、ラジエーター:約120×397×27、ファン:約120×120×25
定格入力電流(A)水冷ヘッド:DC0.35、ファン:DC0.33 (LED:0.28)
輝度500 nits
解像度480 × 480 dpi
寿命30000 時間
使用軸受流体軸受け
LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
コネクタポンプ:3ピン/ファン:4ピン (PWM制御)、[LEDコネクタ]コネクタ水冷ヘッド:3ピン/ファン:3ピン
騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:≦ 30、ファン:35.4 (最大時)
駆動方式IPS
チューブ径(Φmm)11.7
チューブ長さ(mm)約380
最大風量(CFM)76.67
色深度24 bit
リフレッシュレート(Hz)60
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
冷却パーツ/ファン の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。