絞り込み
測定対象
  • 玄米(1)
  • 精米(1)
測定方式
  • 電気抵抗式(1)
表示方式
  • LED
  • その他(2)
  • デジタル(LCD)(15)
  • 蛍光表示管(1)
ブランド
  • ケツト科学研究所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 米殻用水分計 ケツト科学研究所

    米殻用水分計

    ケツト科学研究所
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    1台で国産米、外国産米どちらも測定可能。 自動殻温補正機能。測定部周囲の温度と使用との温度差を感知し、温度差による誤差を自動的に軽減します。 バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。 防塵に優れたシートキー。 米麦水分計のスタンダード器であるPB-1D3をベースとした、輸入米の水分測定が可能な米殻用水分計です。 ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差がある場合でも、正確な測定が可能です。 また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せます。 世界各地の産米が流入する状況に対応するため、測定頻度が高いと思われる各国産の短~長粒種を測定対象とし、加えて国内産の玄米・精米も測定可能です。 米の国際化に対応する、米の品質管理の世界基準を担う1台です。
    測定対象国内玄米、国内精米、外国玄米(長粒種・中粒種・短粒種)、外国精米A(長粒種)、外国精米B(中粒種・短粒種)測定方式電気抵抗式表示方式LED、最小表示桁0.1%付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード質量(kg)3.5測定範囲11~20%消費電力(W)5電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125外部出力RS-232C(プリンタ用)使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)表示内容水分値、測定回数、平均値RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正

測定機器』には他にこんなカテゴリがあります

穀類水分計