絞り込み
ブランド
  • HAMILeX(ハミレックス)(6)
  • スタープラチナ(6)
  • WALL(5)
  • サンワダイレクト(2)
  • SDS(2)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ナイキ(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
  • ナカムラ商事(1)
対応インチサイズ
  • 32型(5)
  • 37型(1)
  • 43型(3)
  • 46型(3)
  • 60型(2)
  • 80型(2)
  • 90型(1)
耐荷重(kg)
  • 15
  • 1(6)
  • 5(39)
  • 8(7)
  • 10(57)
  • 20(37)
  • 25(20)
  • 30(53)
  • 35(23)
  • 40(62)
  • 45(25)
  • 50(54)
  • 55(10)
  • 60(24)
  • 70(21)
  • 75(6)
  • 80(25)
  • 100(10)
  • 110(7)
  • 120(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶テレビディスプレイスタンド サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンドサンワサプライ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)耐荷重(kg)15/台トラスコ品番818-3942セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12高さ(mm)953~1300奥行(mm)580設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
WALLテレビスタンドV3ハイタイプ WALLWALLテレビスタンドV3ハイタイプWALL
35,000税込38,500
1台
6日以内出荷
大型テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。 最大80V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。 高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。 インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。 対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。 5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。 特許を取得した薄型3Dベースは先端の厚みが2mmで段差を感じない安全設計。 震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 ※耐震試験実施済
用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適適合サイズ32~80インチ(50kgまで)耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×53×128~168(ハイタイプ)質量(kg)約21材質スチール塗装粉体塗装棚板数(枚)最大3(取付可能)
TV壁掛け金具 日本アンテナTV壁掛け金具日本アンテナ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、水準器使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:15アーム長さ(mm)約30形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)15モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応75×75, 100×100
デスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付 エレコムデスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付エレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
スペースを広げて作業効率を向上!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。
用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。 デスクを広く使えるので作業効率が向上します。 クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。 ※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。 滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。 ※耐荷重:15kg 滑り止めクッションを固定する両面シールを付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容トレイ×1、滑り止めクッション×1、クランプ取付パーツA×1、クランプ取付パーツB×1、クランプ×1、両面シール×4、ナット(M6)×2、ネジ(M6×12)×4、六角レンチ×1、スパナ×1材質スチール質量(kg)約1.6ブラック耐荷重(kg)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×292×117適合厚さ(mm)【設置可能天板】約18~50
天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)
16,980税込18,678
1個(1台)
当日出荷から翌々日出荷
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
用途デジタルサイネージ。材質スチールブラック最大角度範囲(°)左右:70RoHS指令(10物質対応)対応上下調整前方20度後方4度
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×10mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:15形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)15モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
WALLテレビスタンドV2ハイタイプ WALLWALLテレビスタンドV2ハイタイプWALL
31,728税込34,901
1台
6日以内出荷
テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。 最大60V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。 高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。 インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。 対応するテレビサイズは32インチから60インチ(重量は40kgまで)。 5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。 震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 ※耐震試験実施済
用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適適合サイズ32~60インチ(40kgまで)耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×52×129~169(ハイタイプ)質量(kg)約20.5材質スチール塗装粉体塗装棚板数(枚)最大3(取付可能)
コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ  DS-CS15V SDSコンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ DS-CS15VSDS
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
仕様チルト調整:不可付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)12.5ブラック取付ディスプレイ:縦横設置可能耐荷重(kg)15キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き適合サイズ32-43インチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×1215×480中心高さ(mm)画面:900~1100取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)機器:260×55×260 5kgまで高さ調節100mmピッチ 3段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~43
WALLテレビスタンドV4 WALLWALLテレビスタンドV4WALL
54,455税込59,901
1台
6日以内出荷
大型テレビを設置しても部屋を広く美しく。 場所の制約をなくし、あらゆる場所をテレビを楽しむ場所に変えます。 V4は大型テレビのためにデザインされ、90インチまで対応した壁寄せタイプのテレビスタンドです。 設置がスムーズにできで床を保護するポリカーボネートシートが付属しています。 大型画面を視聴する場合、テレビ台では高さが調整できずに高く感じてしまう場合がありますがV4ならより見やすい高さに調整できます。 高さは8段階に調整が可能(5cmピッチ)。 大型テレビの画面サイズとのバランスを考えた安定感と美しさを追求したデザインでベース部分は、段差のストレスを解消した斜め形状の3Dベース。 また、震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 薄型なので大画面テレビでもリビングにすっきり設置できます。 ※耐震試験実施済
適合サイズ60~90インチ(80kgまで)耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×52×96~126.5質量(kg)約22材質スチール塗装粉体塗装棚板数(枚)最大3(取付可能)
TVセッター×壁美人 TI100 スタープラチナTVセッター×壁美人 TI100スタープラチナ
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
耐荷重(kg)15対応インチサイズ23~37セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×280×55角度調整範囲上下±15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~200、横:100~200組立距離(mm)55(壁面から)
TVセッターフリースタイル NA113 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA113スタープラチナ
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷
よりガッシリとした剛性感と安心感を求める方にオススメ。
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~376(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転組立距離(mm)97~376(壁面から)
TVセッターフリースタイル NA112 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA112スタープラチナ
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷
3つの関節によりあらゆる稼働パターンに対応
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~417(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転組立距離(mm)97~417(壁面から)
ディスプレイスタンド ナイキディスプレイスタンドナイキ
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷から25日以内出荷
WALL テレビスタンド A2ロー/ハイタイプ対応 上下角度調整ブラケット ナカムラ商事WALL テレビスタンド A2ロー/ハイタイプ対応 上下角度調整ブラケットナカムラ商事
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
WALL A2本体(別売り)に取り付けることで、上下の角度調整ができるブラケットです。見たい姿勢にテレビの角度を合わせることができるため、テレビ視聴環境がより自由になります。
仕様●併用に適さないもの:電源タッププレート、A2背面カバー●取付可能スタンド:A2ロー/ハイタイプ・anatalROレギュラー/ハイタイプ※他のWALLシリーズには取付できません。●可動範囲(最大):上方向:約20度/下方向:約20度●可動範囲について:テレビの大きさや背面形状、ブラケットの取付位置によっては、最大角度まで振ると、テレビが取付金具の中央部分に干渉することがあります。適合ディスプレイサイズ:24~45インチまで質量(kg)約2.0サテンブラック材質(本体)スチール、粉体塗装耐荷重(kg)15まで
3連壁掛け金具 SDS3連壁掛け金具SDS
89,980税込98,978
1台
26日以内出荷
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
棚板ダブル HAMILeX(ハミレックス)棚板ダブルHAMILeX(ハミレックス)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
質感の高い木目調デザイン 機器設置に便利
適合本体ディスプレイスタンドPU-650シリーズ質量(kg)6外形寸法(mm)460×320×115有効内寸(mm)454×315×80総耐荷重(kg)15取付個数最大:2
WALLテレビスタンドV2ロータイプ WALLWALLテレビスタンドV2ロータイプWALL
27,182税込29,900
1台
6日以内出荷
テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。 最大60V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。 高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。 インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。 対応するテレビサイズは32インチから60インチ(重量は40kgまで)。 5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。 震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 ※耐震試験実施済
用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適適合サイズ32~60インチ(40kgまで)耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46×101.5~121.5(ロータイプ)質量(kg)約16材質スチール塗装粉体塗装棚板数(枚)最大3(取付可能)
WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALLWALLテレビスタンドV3ロータイプWALL
33,000税込36,300
1台
6日以内出荷
大型テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。 最大80V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。 高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。 インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。 対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。 5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。 特許を取得した薄型3Dベースは先端の厚みが2mmで段差を感じない安全設計。 震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 ※耐震試験実施済
用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適適合サイズ32~80インチ(50kgまで)耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×46×101~121(ロータイプ)質量(kg)約17材質スチール塗装粉体塗装棚板数(枚)最大3(取付可能)
テレビ台・AVボード ~32V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビ台・AVボード ~32V型対応朝日木材加工 (AVAWOOD)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
組み立て式 安心!安全!Wガードガラス (強化ガラス+飛散防止フィルム貼り) コーナーフィット設計! 便利なハーフオープン仕様!
適合サイズ~32V型耐荷重(kg)15質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×290×341.5付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
棚板 HAMILeX(ハミレックス)棚板HAMILeX(ハミレックス)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
2段設置が可能なダブルタイプ 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
質量(kg)約8.5タイプダブルタイプ有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×395×90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×135関連資料(0.37MB)総耐荷重(kg)約15
棚板ダブル HAMILeX(ハミレックス)棚板ダブルHAMILeX(ハミレックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
PU-460シリーズオプション品
仕様※取付可能数:最大2個質量(kg)約7有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)625.5×311×87.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631.5×320×130アズワン品番64-7705-08関連資料(0.26MB)総耐荷重(kg)約15
TVセッターハイライン FA112 スタープラチナTVセッターハイライン FA112スタープラチナ
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
最高級クラスの上下左右角度調節可能なアーム式金具
耐荷重(kg)15対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)2.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×285×35~370(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+17度、下-15度、左右±90度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200組立距離(mm)35~370(壁面から)
TVセッターフリースタイル NA111 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA111スタープラチナ
6,498税込7,148
1個
14日以内出荷
上下左右角度調節、2つの関節によりテレビの可動域アップ
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~257(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転組立距離(mm)97~257(壁面から)
TVセッターフリースタイル NA110 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA110スタープラチナ
5,898税込6,488
1個
14日以内出荷
上下左右角度調節、画面水平調節機能付き
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97(ベースプレート寸法)組立距離(mm)97(壁面から)
収納ボックスRF-570/590用 HAMILeX(ハミレックス)収納ボックスRF-570/590用HAMILeX(ハミレックス)
19,290税込21,219
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)約15、天板:10以下、底板:10以下仕様取付可能個数:1個質量(kg)約9ブラック対応機種RF-570/590有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス内)540×245×90、(天板)550×253外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×275×145関連資料(0.24MB)
オプションカメラスタンド HAMILeX(ハミレックス)オプションカメラスタンドHAMILeX(ハミレックス)
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)約15付属品固定ベルト2本、コーナーガード質量(kg)約6.5シルバー/ブラック有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×103外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×350×126関連資料(2.13MB)

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ