カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ホームテイスト(59)
- ナカバヤシ(33)
- サンワサプライ(31)
- TCL(31)
- StarTech.com(27)
- bitstrong(ビットストロング)(27)
- WALL(22)
- マックステル(21)
- ダイアモンドヘッド(18)
- サン電子(17)
- BELKIN(ベルキン)(17)
- グリーンハウス(16)
- SONY(ソニー)(15)
- スタープラチナ(14)
- フジパーツ(14)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(13)
- ELPA(12)
- オーム電機(12)
- 不二貿易(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(10)

ディスプレイスタンド
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして付属品ねじ類、スパナ、六角レンチ仕様コードホルダ(3箇所)付色ブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5棚板あり材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)角度調節ディスプレイ:±10度キャスターの有無あり(ストッパー付き)
アンテナケーブル(L型-ストレート)
エレコム(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。色ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応
JAPANNEXT(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
ちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応
ELPA¥1,398税込¥1,5381個当日出荷◇シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン ◇主要メーカー25社に対応 ◇コンパクトで握りやすいフォルム ◇オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単 ◇使わないボタンを無効化して誤操作を防止できる用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池x2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります)外形寸法(約):幅50x高さ180x厚さ20(mm)(最大値) ◇質量:約71g(電池除く) ◇対応メーカー:ソニー[SONY]、シャープ[SHARP]、パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、日立[HITACHI]、三菱[MITSUBISHI]、LG、ハイセンス[Hisense]、フナイ[DXアンテナ]、TCL、アイリスオーヤマ、サンヨー[SANYO]、パイオニア[Pioneer]、ビクター[Victor JVC]、オリオン[ベルソン]、ユニデン、エプソン[EPSON]、バイ・デザイン、ナナオ[EIZO]、アズマ[DAYTON/Bullet]、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド
DMM.com(3件のレビュー)¥60,980~税込¥67,078~1セット3日以内出荷シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型アズワン品番64-0911-29VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
プラグ付きアンテナ線
オーム電機¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
2K液晶テレビ
アイリスオーヤマ¥31,490~税込¥34,639~1台当日出荷から翌々日出荷VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。 カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。 新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。 ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。 HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。付属品電源コード、リモコン、B-CASカード色ブラック電源(V)AC100チャンネル数2機能裏番組録画保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40画質ハイビジョンバックライト直下型LEDバックライト操作距離直線:約7m以内、左右30°:約5m入出力端子【アンテナ端子]地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【ビデオ端子]RCAピンジャック×3、【HDMI端子]HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子]HDMI1、【HDMI対応入力解像度]480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力]3.5mmステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN]LANポート×1、【USB]USB2.0端子(録画用)×1録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ/BS/CS:2チューナー使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0×1(録画専用)
32-75インチ対応大型テレビスタンド
JAPANNEXT(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。耐荷重(kg)最大50保証期間2年間適合モニターサイズ32~75インチ高さ調節あり対応VESA規格200×200~600×400キャスターの有無あり
テレビ壁掛け金具 角度調節可能
JAPANNEXT¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。耐荷重(kg)最大50適合モニターサイズ43~75インチ対応VESA規格200×200~600×400
テレビリモコン 汎用 メーカー18社対応 スリム型
ELPA(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷◇持ちやすく操作しやすいテレビリモコン ◇スリム、コンパクトなので邪魔にならない ◇国内メーカー18社対応用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:CR-2032 1個(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(使用頻度により異なります) ◇対応メーカー: サンヨー、シャープ、東芝、日立、パナソニック、三菱、ソニー、パイオニア、ビクター/JVC、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX質量(g)約47(電池除く)電源CR-2032 1個(別売)電池寿命約12ヶ月外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13動作距離(m)約7
メーカー別テレビリモコン
ELPA(13件のレビュー)¥1,899税込¥2,0891個当日出荷設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信寸法(mm)54×232×20質量(g)104(乾電池除く)電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7
アンテナケーブル 両側ネジ式
ホーリック¥789~税込¥868~1個当日出荷4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
シンプルテレビリモコン
オーム電機(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷50メーカー/ブランド対応のTVリモコン テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計 置いたままでも操作しやすいデザインと機能的なボタン配列 番組表からもかんたん選局 動画配信サービスにアクセスできる便利なボタンも搭載 メモリーバックアップ機能搭載質量(g)約85.5(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×180×25.5(突起物を除く)電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します動作距離(m)約10(使用機器や部屋の条件により異なります)
テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラック
グリーンハウス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。耐荷重(kg)40対応インチサイズ31.5~70型
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド
DMM.com¥65,980~税込¥72,578~1セット3日以内出荷工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。 14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。 本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4幅(mm)875高さ(mm)1300~1820奥行(mm)630電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+10~-10耐荷重(kg)30電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節14段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.21耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423適合サイズ【ディスプレイ】50~84型アズワン品番64-0911-30VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
テレビリモコン メーカー別 設定不要ですぐ使える 見やすい文字サイズ
エレコム(3件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から翌々日出荷付属品取扱説明書色ブラック電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)幅W×厚さ×高さH(mm)約49×25×212通信方式赤外線(IR)方式保証期間1年間ボタン数60ボタン電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。
テレビ天吊り金具 32~65インチ液晶PCモニター TV対応
JAPANNEXT¥4,498税込¥4,9481台翌日出荷テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。耐荷重(kg)最大45適合モニターサイズ32~75インチ対応VESA規格100×100~400×400
大きなボタンの かんたんテレビリモコン 汎用 メーカー23社対応
ELPA(1件のレビュー)¥1,232税込¥1,3551個当日出荷◇押しやすいボタンと見やすい表示 ◇基本的な選局操作ができる ◇ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止 ◇バックアップ機能搭載で電池交換時に再設定が不要用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:DC3V単四形乾電池2本 ◇電池持続時間:12ヶ月以上(アルカリ乾電池使用) ◇外形寸法:幅64X高さ146X厚み21(mm) ◇質量:約70g(乾電池除く) ◇カラー:ブラック ◇対応メーカー:シャープ アクオス SHARP AQUOS、東芝 レグザ TOSHIBA REGZA 、パナソニック ビエラ Panasonic VIERA、 ソニー ブラビア SONY BRAVIA 、日立 ウー HITACH Woo、三菱 リアル MITSUBISHI REAL、ハイセンス Hisense、サンヨー、パイオニア、ビクター JVC 、DXアンテナ、フナイ、LG オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイ・デザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet) 、DYNEX、MrMax、TMY neXXion、CANDELA
大型テレビスタンド 43-110インチ液晶モニター TV対応 キャスター付き
JAPANNEXT¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。 ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。耐荷重(kg)120VESAマウント(mm)200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600対応インチサイズ43-110型
スマートカメラ
カシムラ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷動体カメラと固定カメラの2眼流、もしもの時の屋外用安心カメラ。フルHD対応カメラが2つ、アプリで同時に2つの映像を確認。外出先からみえる、動かせるカメラ、左右350度、上下100度首振り可能。動体検知で発光や通知、怪しい人がいたら遠隔でブザー音で警告、夜間時は赤外線暗視モードと照明発光モードで用途にあわせて使い分け。映像や画像はSDカードやクラウド保存できる。※クラウド保存は有償です。屋外設置に最適。防水機能IP65対応、3mロングACアダプター付き。複数人で同時に映像確認、アプリ内で他機器と連携もできる。付属品ACアダプター解像度動画:高解像モード(FHD):1920×2160ピクセル防塵防水性能IP65入数1台
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥3,998税込¥4,3981箱欠品中【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285色黒耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型
モニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.27色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-601B
モニター壁掛け金具(VESA規格、40~80型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥4,698税込¥5,1681個欠品中モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約1.74kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約1.74色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)75適合サイズ40~80インチVESAマウント(mm)200×200~600×400モデルRM-011
木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ
ホームテイスト¥7,298税込¥8,0281台欠品中ヴィンテージカラー(ウォールナット、シャビーオーク)を。スチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインの八角テレビスタンド ロータイプです。ブラック×木目のオールスチール素材はインパクトがあり、お部屋の雰囲気がガラッと変わります。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール(支柱部木目転写)質量(kg)12.4幅(cm)49.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×92.8-104奥行き(cm)37
マルチリモコンカバー
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。 通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。 角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。材質シリコン色クリア特性汎用性高
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5質量(kg)7.5色ブラック高さ(mm)910~1600使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42高さ調節あり設置形態1台総耐荷重(kg)ディスプレイ:約8アジャスターなし上下調整あり六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
壁掛けモニタースタンド(穴位置70x70~100x100mm)
ブロードウォッチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷VESAマウントに対応した壁面取付け用金具です。 液晶モニター等の壁面取付け金具としてVESAマウント75×75~100×100mmに対応します。用途モニターの壁掛け寸法(mm)約115×115×0.8質量(g)約130対応VESA規格75×75~100×100
ハブ2
SwitchBot¥13,980税込¥15,3781個当日出荷究極のスマートリモコン体験を ・赤外線送信範囲は2倍に広がり、リモコン登録もさらに簡単に ・革新的な技術を搭載した、日本初のAC赤外線コード対応のスマートリモコン ・より精確に温湿度を測定可能な温湿度計を内蔵 ・Apple Watchからの操作も可能 ・シーンコントロール技術で日常に合わせたシーンコマンドを自動化 ・スマートスピーカーなどサードパーティーサービスに接続し、音声操作を実現材質ABS本体寸法(mm)80×70×23本体質量(g)63温度測定範囲(℃)-20~+80湿度測定範囲0~99%RH動作湿度(%RH)【相対】0~90動作温度範囲(℃)-20~+40
リモコンカバーの・び~る
トレードワン(1件のレビュー)¥198税込¥2181個当日出荷ホコリ・汚れ・水濡れなどからリモコンを守る。伸縮に優れたシリコン素材を使用。材質シリコン色クリア高さ(mm)20質量(g)15縦(mm)200横(mm)50
スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202
SwitchBot¥5,498税込¥6,0481個当日出荷複数の赤外線リモコンを1つにまとめるコンパクトなスマートリモコン。【家中のリモコンを1つにまとめる】。エアコン・テレビ等赤外線リモコンを一つのハブミニにまとめてアプリから操作可能。大量のリモコンの整理に悩まずスマホ1つで一括管理ができるようになります。リモコンの紛失や電池切れなどの心配も無し! 家電がスマートになり、より使いやすくなる。ios、Androidに適用。【音声コントロール】。音声で家電のハンズフリー操作が可能! Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカットと連携して、声を掛けるだけで家電とSwitchBotシリーズデバイスが操作できます。【遠隔操作可能】。外出先からもスマホで家中の家電が操作可能。真夏で帰り道からスマホでお家のエアコンをONにしておけば、事前に部屋を冷やすことができます。外出先からでもスマホで部屋の温度調節ができ、ペットのお留守番に最適。エアコンの消し忘れ防止などにも役に立ちます。【タイマー機能付き】。タイマー機能で毎日決まった時間に特定の家電を操作することが可能。あらかじめ指定した時間に作動するよう家電の電源ON/OFFを操れるため、毎回操作することなく家電をより便利に活用できます用途スマートリモコンとして。隔操作 簡単操作 ワンタッチ スマートホーム IFTTT アレクサ Googleアシスタント Siriショートカット 音声操作材質ABS質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×2
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約2.1色黒耐荷重(kg)40
アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用
エレコム(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器などシールド3重シールド
液晶テレビ AQUOS(アクオス) 32V型 ハイビジョン
シャープ¥53,980税込¥59,3781台当日出荷外付けハードディスク(別売)対応 32V型ハイビジョン液晶テレビ。2チューナー:地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル。外光や照明の映り込みを低減する高精細「低反射パネル」。HDMI端子:2(1080/24p対応、ARC対応)。AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(3.5mmミニジャック)。デジタル音声出力(光)端子(角型):1。ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力兼用)。USB端子:1(USBメモリー:写真/音楽/動画用)、1(USBハードディスク用)。LAN端子:1。AQUOSファミリンク対応(※電源連動など一般的なHDMI機器同士の連携機能には対応しています)。USB外付けハードディスク(別売)対応。直下型LEDバックライト採用用途テレビ視聴に。32型 32インチ 外付けハードディスク HDD 録画 TV 低反射パネル付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書質量(kg)5.1(スタンドなし)、5.6(スタンドあり)消費電力(W)43最大出力(W)音声実用:6(3+3)機能USBハードディスク(別売)対応保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73.1×8.8×44.7(本体)、73.1×12.9×45.9(スタンドあり)接続端子HDMI端子:2(1080/24p対応、HDMI入力2のみARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用/1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画面サイズ32V型ワイド画質ハイビジョン画素数1366×768端子数HDMI:2USBポート数2ヘッドフォン端子出力:あり特性光デジタル音声出力端子:ありバックライト方式直下型LED省エネ機能オフタイマー、節電モード年間消費電力量(kWh/年)41省エネ基準達成率(%)100パネルハイビジョン待機時消費電力(W)0.5録画方式外付けHDD発売年2025アンプタイプデジタルアンプチューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2USB1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 、1:USBハードディスク用
薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個当日出荷32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース幅(mm)83色ブラック長さ(cm)81角度調整範囲+/-15高さ(cm)50
TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷商品重量:約0.8kg。材質:SPCC(冷間圧延鋼板)。取付方式:モニター壁掛け。対応モニター:10~32インチ。耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能。角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°。伸縮機能:30~400mm。VESA規格に準拠:Max 100*100。Model名:HY-210。色:黒用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8色黒耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型
...



















































![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)