ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイントカバー、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×2、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット、六角レンチ、六角スパナ
質量(kg)約10
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
質量(kg)約6.5
セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2
関連資料(0.29MB)
耐荷重(kg)40
対応インチサイズ~70V型
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイント固定金具、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×4、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1、六角レンチ×1、六角スパナ×1
質量(kg)約12.5
対応インチサイズ~100V型
関連資料(0.29MB)
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
標準棚板(W500mm)の横幅を700mmまで延長。ノートパソコン・マウスをセットしても操作スペースを確保
3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約4
タイプワイドタイプ
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400
関連資料(0.37MB)
総耐荷重(kg)約10
65V型迄の大型ディスプレイに対応
棚板は4段階の高さ調節可能。カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません)
背面ホルダー部にアダプター等収納可能
オプションの棚板を増設可能。最大3枚まで取付可能
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)約17
キャスターウレタン巻き双輪/2個ストッパー付
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース:560×45×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×678×1635
適合サイズ~65V型
キャスター径(Φmm)75
関連資料(0.23MB)
総耐荷重(kg)60(取付モニター/ディスプレイ:50以下)
上下調整50mmピッチ 5段階
大型テレビ対応壁寄スタンド
86V型までの特大型テレビに対応
ワイド1000mmの大型棚板2枚付属。サウンドバーや複数の機器が設置可能(取り外しても使用可能)
配線に便利な背面ホルダー付。有効内寸:W220×D50(mm)
テレビは5段階の高さ調節が可能
床と壁の両方向にアジャスター付
質感の高い木目シート
付属品棚板2枚、テレビ取付ネジセット
質量(kg)約27.5
高さ(mm)画面センター目安:約1000~1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×426×1206
棚板耐荷重(kg)10以下
対応インチサイズ86V型まで
関連資料(0.32MB)
総耐荷重(kg)70(取付テレビ:50以下)
移動に便利な低床キャスター付。
配線に便利なサイドスリット。
機器の設置に便利な棚板。
上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。
グレー木目で表面は硬くて傷が付きにくい、低圧メラミン仕上げ。
テレビは3段階の高さ調節が可能。
置き場所を選ばない自立型スタンド。
壁に寄せずに使用可能です。
耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下
仕様低床キャスター付
付属品棚板1枚
質量(kg)約16
全高(mm)940/990/1040
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×420×843
棚板耐荷重(kg)5以下
対応インチサイズ~55V型
関連資料(12.5MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。