テレビ :「エア」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
テレビ、DVD、照明、エアコンなど、IRリモコンを使用する機器をスマホで操作できます。
屋外からでも操作で可能なWIFIタイプです。
スマホ1台で沢山のリモコンの役割をすることができます。
コンパクト設計でかさばりません。
主要メーカーをアプリで選ぶだけの簡単設定です。
外寸(mm)101×101×26mm
電源DC5V/1A
BluetoothBluetooth3.0+EDR/4.0、Android:Bluetooth3.0+EDR、iOS:Bluetooth 4.0
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~70%
消費電流(mA)赤外線未送信時:19-20 、赤外線送信時:130-200
仕様●IR有効範囲:水平方向 10m 、垂直方向 180度
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。