テレビ :「ネジm4」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトテレビ壁掛け金具
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 設置方法専門業者(お客様にて依頼)
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトアンテナケーブル
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
種類同軸 規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブル(規格)S-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総耐荷重(kg)60 付属品アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.5 規格VESA(200×200、300×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×85×430 設置方法専門業者(お客様にて依頼) 適合モニターサイズ32~70型
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷

サンワダイレクトアンテナケーブル
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)(ケーブル)約3.5 種類同軸 規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C ケーブル長(m)約10(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8 ケーブル(規格)S-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~600×400に対応しています。 ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。 ※初期設定で高さ位置を決めることができます。 ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。 事故およびけがの原因となります。 棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。 移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。 4個は車軸と車輪ストッパー付きです。 ※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ32~75 耐荷重(kg)70(ディスプレイ60) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200 棚高さ(mm)約300~700 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50) 保証期間初期不良のみのみ
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 種類同軸 規格S2.5C-FB ケーブル長(m)約7(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 ケーブル種類S-2.5C-FB コネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。 50~86インチ対応です 耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。 フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。 画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。 キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。 中間棚付き(位置可変不可) ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。 対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)付属スペーサー20 耐荷重(kg)(ディスプレイ)120 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 対応インチサイズ(ディスプレイ)86 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 種類同軸 規格S2.5C-FB ケーブル長(m)約7(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、 対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 ケーブル種類S-2.5C-FB コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):75インチ●対応ディスプレイ質量_最大(kg):50kg 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。) 材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU 寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個 質量(kg)約16 使用工具プラスドライバー、手袋 キャスターあり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805x640x1835 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)約57kg アジャスターなし 六角レンチ(mm)5、8 組立人数2
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~800×600に対応しています。 ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。 棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。 移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。 4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100 耐荷重(kg)100(ディスプレイ90) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330 棚高さ(mm)約220~920 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約34.9 付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本) 保証期間初期不良のみのみ
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

左右45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを5段階に変更可能です。(365/415/465/515/565mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
仕様ディスプレイ取り付けネジ:ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M5×14)×4、ボルトM-G(M6×10)×4、ボルトM-H(M6×12)×4、ボルトM-I(M6×16)×4、ボルトM-J(M6×20)×4、ボルトM-K(M6×25)×4、ボルトM-L(M6×30)×4、ボルトM-M(M6×40)×4、ボルトM-N(M6×50)×4、ボルトM-O(M8×16)×4、ボルトM-P(M8×30)×4、ボルトM-Q(M8×50)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、スプリングワッシャーM-S(1mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-U(2mm)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、プレートM-R×4 質量(kg)約10 梱包数1個口 形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.7×28×51.65~81.65(5ピッチ) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)50
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

小型のモニターや、VESA取付けタブレットホルダー向けの卓上モニタースタンドです。支柱が360度回転し自由に角度を調整できます。画面を上方向に180度回転でき反対側に画面の向きを変えることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイやホルダーなどの取付けが可能です。耐荷重は5kgです。安定感のある薄型の台座を使用しています。3本のボルトで台座と支柱を取り付けるだけの簡単組立です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12)×6本、組み立て用ボルト(M3×10)×6本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 質量(kg)約1.6 耐荷重(kg)5 梱包数1個口 形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.6×20×27~39 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ 組立時間40分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400 六角レンチ(mm)4, 5 組立人数1
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

32~75型までのディスプレイの搭載が可能です。前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。VESA取付け100×100~400×400に対応しています。支柱の高さは60mmピッチで*段階変更することができます。DVDプレイヤーや録画機器などを設置できる棚板が1枚標準装備です。底板には傷防止のフェルトが付いています。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様個口数:1個口 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:50 キャスターなし フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 ディスプレイ最小:32インチ、最大:75インチ 組立時間30分 総耐荷重(kg)55 アジャスターなし VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400 組立人数2
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

32~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています。安定性の高い壁寄せ設置タイプ。初期設定でテレビを900/960/1020/1080mmの位置に取り付けできます。スチールと天然木(ビーチ)を組み合わせたスタイリッシュなデザインかつ、スリムなフレームを採用しており、様々なシーンに使用できます。小型タイプのサウンドバーを置ける、横幅73cmの棚板標準装備。+5~-10°チルト機能付き
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:否●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:40 キャスターあり フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 ディスプレイ最小:32インチ、最大:65インチ 組立時間30分 総耐荷重(kg)60 VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400 六角レンチ(mm)4, 5 組立人数2
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。 壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。 ※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。 VESA取付け100×100~400×400に対応しています。 ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。 DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。 棚板使用しない場合、本体に取付けてケーブル隠しのパネルとなります。 余ったケーブルを引っ掛けるためのケーブルフック、録画用HDDを設置できるトレーが標準装備です。 底板には傷防止のフェルトが付いています。
組立方法ノックダウン組立式 材質脚部、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブル隠しパネル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 使用工具プラスドライバー、手袋 組立人数2 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(マンセル値)該当なし モニターサイズ(最大)55インチ 総耐荷重(kg)45(設置可能テレビ重量:40、棚板耐荷重:約5) アジャスターなし キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×999~1199/録画用HDDホルダー無し約690×400×999~1199/録画用HDDホルダーあり 質量(kg)約20 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×240 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)