テレビ :「椅子 転倒防止」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ
組立時間40分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数1
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。