テレビ :「USB type c 延長」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB
付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル
材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVC
色ブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック
質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC5V 0.3A
周波数帯域(MHz)470~710
保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3
コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタ
ケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間)
インピーダンス(Ω)入出力:75
取扱説明書<専用給電用ケーブル>日本語取扱説明書あり
VSWR3以下
本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3
外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35
USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
【MiniLED】 液晶テレビ 4T-C55HV1 [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]
シャープ
税込¥219,780
¥199,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。