モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用。13インチから34インチ、重さ15kgまでのモニタに対応。+/-45°のスイベル(旋回)でビュー角度を自由に変更。+/-45°のチルト(傾き)で上下のアングル調整が簡単。スライド式ウォールプレートで簡単設置。VESA規格互換モニタに対応:50x50、75x75、100x100。ケーブル管理
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。会議室、医療機関、金融機関などでコンピュータモニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置。壁面に沿ったオフィス環境やワークスペースに最適。ホームオフィスのスペースを広く使い、快適な作業環境を実現
色ブラック
質量(g)272
幅(cm)11.4
長さ(cm)11.4
角度調整範囲+ /- 45
高さ(cm)55
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
デュアルTVカート:37インチから60インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(テレビ1台あたり耐荷重50kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:0.5mの範囲でディスプレイ2台の高さをシンクロ調整、テレビ中央から床までの高さ調節幅1.2mから1.7m。精確な調整ができる高さインジケータ付き。画面上下振り各+5/-10度。装置収納スペース:ウェブカメラやメディア機器の収納に便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.4mまで、下の棚は0.72mまで床からの高さを別々に調整可能。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpなどの薄型テレビ各種に対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、 400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。ネジ&スペーサー付属。モバイル型プレゼンテーションカート:ディスプレイ2台を積載できるキャスター付きTVラック。会議室や教室間を移動し、ミーティングやグループワークなどに活用。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能付き
質量(kg)37.5
耐荷重(kg)50
長さ(cm)71
保証期間2年間
VESAマウント(mm)200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
幅(m)2.2
高さ調節あり
調節範囲(mm)1200~1685
対応インチサイズ37~60インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。