テレビ :「ディスプレイ 回転」の検索結果
0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット
55~75インチ用。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。同メーカーのテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
耐荷重(kg)45
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。
サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。
高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)40
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410
ディスプレイ縦横設置可能
中心高さ(mm)1600~1900
ベースW550×D410mm 2分割 16kg
収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
ディスプレイサイズ(目安)32~55
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。