業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。
もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。
取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。
カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
色ブラック
高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ
材質スチール
色ブラック
ディスプレイ(取付)横設置専用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
アンカーピッチ(mm)W850×D200
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ
材質スチール
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~600mm
ディスプレイ(取付)縦設置専用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ
材質スチール
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~600mm
キャスターΦ32mm 低床キャスター
ディスプレイ(取付)縦設置専用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。横設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ
材質スチール
色ブラック
キャスターΦ32mm 低床キャスター
ディスプレイ(取付)横設置専用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。
店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。
メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。
そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。
最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。
6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)24
色ブラック
高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)
耐荷重(kg)45
サイズ(inch)43~65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420
取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ(目安)43~65インチ
アンカーピッチ(mm)W500×D320
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
「キャスターはベースに装着済み」出荷の簡単組み立て構造と、イーゼルスタンドのコンパクトさを併せ持つ良いとこ取りのデジタルサイネージ用スタンドです。画面中心位置を900/1000/1100mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)15
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)20
キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き
収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1119×500
ディスプレイ(取付)縦横設置可能
中心高さ(mm)(画面)900~1100
高さ調節100mmピッチ 3段階調整
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3
材質スチール
色ブラック
角度(°)チルト:0/5/10/15/20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)
取付ねじディスプレイ:M4、M6
RoHS指令(10物質対応)対応
店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)12.5
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)20
キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き
収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500
ディスプレイ(取付)縦横設置可能
中心高さ(mm)(画面)500~700
高さ調節100mmピッチ 3段階調整
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
32~55インチ対応 戦略的に低価格設定を意識して開発した移動式のテレビスタンドです。
その安さから、販売店からも輸入品と思われていたLPSシリーズ、純国産(石川県白山市の自社工場で生産)のテレビスタンドです。
ECサイトのコメントでは「頑丈」「しっかりしている」「安くて心配していたが、まったく問題ない」などのご評価をいただいております。
予算があるならモニタワー、予算が無ければLPSでご検討ください。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)21
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1600×754
キャスター径(Φmm)50(全輪ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)
中心高さ(mm)~1500
高さ調節無段階調整
対応インチサイズ32~55
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350
ディスプレイサイズ(目安)32~55
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
32~55インチ対応 床に置けるディスプレイ・モニター用スタンドです。
ライブ会場、スタジオ、円卓会議などで使用されているロースタンドです。
画面の中心は350~550ミリで、最大30°まで画面をチルトできます。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)14.5
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×550×550
キャスター径(Φmm)75(後輪ストッパー付き)
ディスプレイ縦横設置可能 縦設置42インチまで
中心高さ(mm)350~550
高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
ディスプレイサイズ(目安)32~55
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
40~50インチディスプレイ用
店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。
軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)7.6
色ブラック
取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:440×230×50(5kgまで)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1040×540 収納時:500×1088×136
キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し)
ディスプレイ縦横設置可能
ディスプレイサイズ(目安)40~50インチ
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
足元スッキリな自立型ディスプレイスタンド
キャスターのない、床に据え置き設置するタイプのベースなので、エントランス、ロビー、多目的ホールなど、人が多く集まる場所への設置に最適です。
43~65インチまでの大型ディスプレイを搭載することができ、デジタルサイネージを表示させるためのSTBを収納するスペースも備えています。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)27
色ブラック
取付縦横設置可能
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:270×210×50(5kgまで)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1415×620
中心高さ(mm)1150~1450
取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400
アンカー穴(mm)Φ12.5 4本
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
対応インチサイズ43~65
上下調整0°/5°
アンカーピッチ(mm)W610×D520
1台
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。
サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。
高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)40
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410
ディスプレイ縦横設置可能
中心高さ(mm)1600~1900
ベースW550×D410mm 2分割 16kg
収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
ディスプレイサイズ(目安)32~55
26~55インチ、50kgまで対応の電動昇降式スタンドです。
画面の中心が1150~1550ミリの間で高さ調整ができます。
大勢が集まる集会場や会議室、小規模なミーティングなど、高さを変えることにより使用用途の幅が広がります。
また、移動の際には、1番低い位置にすることで重心が下がり、移動時の転倒のリスクを軽減します。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)62
色ブラック
取付ピッチVESA W100~600×H100~400mm
耐荷重(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810×1300~1700×750
キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)
中心高さ(mm)1150~1550
高さ調節昇降ストローク400mm 無段階調整
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
対応インチサイズ26~55
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)505×375
ディスプレイサイズ(目安)26~55
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
43インチ以下のディスプレイに対応
4°のチルト調整が可能です。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)2
色ブラック
取付ピッチVESA W:100~200×H:100~200mm
耐荷重(kg)25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×250×35
対応インチサイズ43以下(縦横設置可能)
1セット(5個)
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
下向き12°~上向き5°までのチルト角度調整(任意の位置で固定)が可能です。
人の頭よりも高い位置に設置する時に便利です。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
色ブラック
リモコン操作で簡単にテレビの高さを調整できます。高い位置へのテレビの設置も、電動なので安全かつ容易に行うことができます。
アイポイントが高くなることで、広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見やすくなります。
デジタルサイネージ用途としても、高い位置から情報を配信することが可能です。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)44
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)903×2010×821
キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)
中心高さ(mm)1550~1950
高さ調節フリー調整
ディスプレイサイズ(目安)40~55
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
小型のテレビ会議システム一式を搭載し、持ち運びができる小型軽量スタンドです。
軽量化のため、アルミ素材を使用しスタンド重量は3kg以下となっています。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質アルミ
質量(kg)本体:2.6、カメラテーブル:0.3
色ブラック
取付ピッチVESA W75~100×H75~100mm
耐荷重(kg)7.5(カメラテーブル:5 コーデック収納部:5)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×395×280(コーデック収納部 344×50×280)
ディスプレイ横設置専用
中心高さ(mm)200~250
高さ調整範囲(mm)25ピッチ 3段階調整
ディスプレイサイズ(目安)24インチ以下
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具
材質スチール
質量(kg)85
色ブラック
取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1940×550
キャスター径(Φmm)32(低床タイプストッパー無し)
ディスプレイ縦設置専用
中心高さ(mm)1250
32インチディスプレイ用
店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。
軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。
キャスター付きで簡単に移動も可能です。
閉店後に店頭から店内へ1人で容易に運び入れることができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)6.5
色ブラック
取付ピッチVESA W100~200×H100~200mm
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:340×230×50(5kgまで)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×940×491(収納時:400×982×136)
キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し)
ディスプレイ縦横設置可能
ディスプレイサイズ(目安)32インチ
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。アンカー施工を必要としない自立型スタンド。おもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。
仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可
付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具
材質スチール
質量(kg)45
色ブラック
高さ(mm)画面中心:1150~1350
取付方式ディスプレイ:縦横設置可能
外形寸法(mm)W550×H1345×D550
寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで)
耐荷重(kg)35
ディスプレイ43~65
取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
壁ぎわの魔術師 究極の少スペースデジタルサイネージ
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。
店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)24、STB収納スペース:5
色ホワイト
取付縦横設置可能
高さ(mm)画面中心高:1150~1350
耐荷重(kg)45
サイズ(inch)43~65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:200×200×65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420
取付ピッチ(mm)VESA:W200~500×H200~400
アンカー穴(mm)13×4本
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整
アンカーピッチ(mm)W500×D320
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
市販ディスプレイのなかでも最大クラスの100インチ。この超大型モデルを搭載、移動、昇降できるのがMH-7010です。
高い位置からの情報発信や、低い位置での移動、保管がリモコン操作で簡単かつ安全に行えます。
広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見えやすくなります。
またデジタルサイネージ用途として高い位置から情報を発信することも可能です。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)90
色ブラック
取付ピッチVESA W200~800×H200~600mm
耐荷重(kg)130(搭載ディスプレイ+棚板+カメラテーブル)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1160×1930×820
キャスター径(Φmm)75(全輪ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)5まで
中心高さ(mm)1150~1800
収納寸法(mm)下部収納スペース W450×H480×D76(10kgまで)
高さ調節昇降ストローク650mm 無段階調整
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×250
ディスプレイサイズ(目安)70~100
1個
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
スタンドと一体感のある32インチディスプレイ搭載スペースとカタログ6種類を収納できるポケット付き。
インパクトのある動画で興味を与え、ついついカタログを手にしてしまうハイブリッド型デジタルサイネージスタンド『DSC』
競合店に差をつけろ!
仕様カタログ収納部 3列2段、カタログポケット有効寸法 W268×H350×D30mm、カタログポケット耐荷重 1.2kg(合計7.2kg)
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)29
色ブラック
取付ピッチVESA 100×100、200×200
耐荷重(kg)10
対応シャープ PN-Y326/フィリップス 32BDL4050D/三菱 DSM-32L8/パナソニック TH-32EF1J/NEC LCV-V323-2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×1480×550
キャスター径(Φmm)50(×4) 後輪ストッパー付き
中心高さ(mm)1200(目安)
傾斜角度(°)12.5
ディスプレイサイズ(目安)32
1個
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
40~55インチ対応 展示会やイベント、プライベートショーの際に持ち運びが簡単にできる折りたたみ式のスタンドです。
とてもコンパクトになる上、トランスフォームも至って簡単です。
移動時、保管時にコンパクトに折りたたむことができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)27
色ブラック
取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:810×1485×680、保管時:810×835×420
キャスター径(Φmm)100(全輪ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)
ディスプレイ縦横設置可能
中心高さ(mm)1250~1450
棚板高さ調整(mm)75ピッチ 3段階調整
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350
ディスプレイサイズ(目安)40~55
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
60~70インチ、80kgまでの電子黒板に対応の電動昇降式スタンドです。
画面の中心が1150~1550ミリの間で高さ調整可能です。
大人数・部屋全体に見せるときは高くして、小学3年生がタッチする時は低くするなど便利にお使いいただけます。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)69
色ブラック
取付ピッチVESA W100~800×H100~400mm
耐荷重(kg)80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×1280~1680×750
機能防振パット機能有り
キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)
ディスプレイ縦横設置可能
中心高さ(mm)1150~1550
棚板高さ調整(mm)100ピッチ 2段階調整
高さ調節昇降ストローク400mm 無段階調整
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)425×150
ディスプレイサイズ(目安)60~70
1個
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。