テレビ :「固定アーム」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP-VMPI/B は、miniPC(NUC)を液晶ディスプレイのVESAに固定できるアダプターです。既存のディスプレイアームに干渉せず、miniPC(NUC)を固定することができます。多種のスペーサーとネジを同梱しており、VESAが凹んでいる液晶ディスプレイにも対応しています(凹みは最大10mmまで対応)。既存のディスプレイアームに干渉せずにminiPC(NUC)を固定可能。机上のスペースを有効活用できます。多種のスペーサーとネジを同梱。VESAが凹んでいるディスプレイでも取り付けが可能です(凹みは最大10mmまで対応)。ディスプレイ側のVESAは75×75mm、100×100mmに対応しています。
仕様保守情報:6か月 付属品プレート、VESA固定用ねじ(M4×15mm(×4)、M4×20mm(×4)、M4×25mm(×4)、M4×30mm(×4))、ワッシャ(×12)、スペーサー(×12)、miniPC(NUC)固定用ねじ(M4×5mm(×4))、取扱説明書 材質 (筐体)ブラック 耐荷重(kg)3 本体質量(g)約470 板厚(mm)2 対応機種VESAを搭載した液晶ディスプレイ(VESA穴の間隔:75×75mm、100×100mm)※VESAの凹みは最大10mmまで対応、幅140mmまでのminiPC(NUC)/ネジ穴間隔:100×100mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×5×120(ねじ、スペーサー除く) 動作温度、湿度範囲(保証)0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無きこと)
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

GP-DFSSA/W は、液晶ディスプレイを取り付けることにより、受付・店舗・学校等にて電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、小型の電子看板が必要な用途に最適です。液晶ディスプレイを取り付けることにより、電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、受付・店舗・学校等にて小型の電子看板が必要な用途に最適です。縦向き、横向きの両方に対応。ご利用の用途により、設置の向きを選べます。底面にはキャスターを採用し、自由に移動が可能です。また、移動しないように固定も可能です。(固定は、同梱のゴム足により対応)
仕様保守情報:6か月、水平方向(スイベル):非対応 付属品アーム上部 ×1(A)、ポール ×1(B)、スタンド台座 ×1(C)、VESAアタッチメント ×1(D)、ケーブルホルダー ×1(E)、キャスター ×5(F)、アーム上部固定用ネジ ×2(G)、ポール固定用ネジ ×3(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ4mm ×1(J)、六角レンチ5mm ×1(K)、ゴム足 ×5(L)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M5×12mm ×4(M-B))、VESA固定用ワッシャ ×4(M-C)、取扱説明書×1 材質アルミニウムおよび鉄 質量(kg)対応ディスプレイ:2~10 高さ(mm)高さ調節:954~1154(ディスプレイ中心部の高さ) 使用温度範囲(℃)0~40 角度(°)垂直方向(チルト):+90~-90 本体質量(kg)約13.2(VESAアタッチメント含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大展開時)406×406×1213 色(本体)ホワイト 穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100 使用環境湿度(%)~90以下(ただし結露無きこと) 回転角度(°)(ローテーション)+90~-90 ディスプレイサイズ(目安)17~35インチ
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷