絞り込み
ブランド
  • フィールドスリー
  • HAMILeX(ハミレックス)(126)
  • サンワサプライ(67)
  • ホームテイスト(55)
  • スタープラチナ(52)
  • SDS(51)
  • ナカバヤシ(48)
  • サンワダイレクト(39)
  • エレコム(36)
  • シャープ(34)
  • TCL(31)
  • bitstrong(28)
  • SONY(27)
  • StarTech.com(27)
  • オーロラ(26)
  • 常磐精工(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • フジパーツ(23)
  • WALL(22)
  • ダイアモンドヘッド(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32 V型液晶テレビ『IRIEシリーズ』フロントスピーカーモデル フィールドスリー32 V型液晶テレビ『IRIEシリーズ』フロントスピーカーモデルフィールドスリー
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
前向きのスピーカーを画面下に配したフロントスピーカーモデル。高音域用のツイーター2基と中低温再生用のウーハー2基を搭載し迫力のサウンドを実現。音が空間を包み込むように広がります。スピーカーが前向きなので音声がダイレクトに届くため強くクリアな音声が楽しめます。前面直下LEDを使用したパネルで輝きとコントラストを兼ね備えた発色豊かな映像を再現。さらに色再現性や輝度の表現に優れた広視野角ISPパネルを採用。鮮やかで豊かな映像です。ダブルチューナー搭載、裏番組録画に対応します。外付けHDD録画対応で、レコーダーを用意しなくても外付けHDD(別売り)をUSBケーブルで繋げば録画が可能です。
付属品リモコン、リモコン用乾電池×2、B-CASカード、取扱説明書、保証書、スタンド一式(取り付け用)寸法(mm)幅738×奥行80×高さ203(スタンド含む)、壁掛け用VESA規格200×100質量(kg)約4.1(スタンド含む)消費電力(W)55、待機:0.5角度(°)視野:上下左右178機能搭載:データ放送 / 双方向番組 / 電子番組表(EPG) / 留守録機能 / 裏番組録画※録画機能は別売りの外付けHDD使用時コントラスト比1200:1使用環境温度:5~35℃、相対湿度:20~80%(結露無き事)応答速度8msスピーカー10W8Ω×2、10W6Ω×2(実用最大出力8W+8W)年間消費電力量(kWh/年)76.3パネル32V型IPSパネル、バックライトLED、画面解像度H1366×V768入出力端子UHFアンテナ入力(地上デジタル放送)×1,BS/CS アンテナ入力×1,B-CASカードスロット×1,ビデオ入力端子(RCA)×1,HDMI端子(ARC)×1,HDMI端子(DVI)×1,Φ3.5mmステレオヘッドホンジャック×1 ,USB×1,SPDIF×1,LAN端子×1TVチューナーチューナー数:2、チューナー:地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応輝度(cd/m2)200
GoogleTV搭載スマートテレビ フィールドスリーGoogleTV搭載スマートテレビフィールドスリー
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
地デジ/BS/110度CSに加え、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスなど豊富なコンテンツが楽しめるGoogle TVを搭載したスマートTV。リモコンのボタンを押してはなしかけるだけでGoogleアシスタントが軌道。見たい番組やコンテンツが簡単に探せます。ワイヤレスのヘッドフォンやサウンドバーにBluetoothで接続可能です。迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。3000:1の高コントラストで明暗を忠実に再現、輝きのある光から漆黒の闇まで深みのある映像表現です。また、正面だけでなく斜めから見てもキレイな画質を楽しめる178度の広視野角。ファミリーで、友達で皆で楽しめます。レコーダーを用意しなくても外付けHDD(別売り)をUSBで接続するだけで番組の録画が可能。ダブルチューナー搭載だから裏番組録画も可能です。※動画配信サービスのコンテンツは録画することができません
角度(°)視野:上下左右178機能GoogleTV、プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:Chromecast Built-in、音声検索:Googleアシスタント、HDR10使用環境温度:5~40/’-20~60℃、湿度:80%以下(結露無き事)ワイヤレス通信Wi-Fi:2.4GHz / 5.0GHz、BluetoothV5.0受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000~BS999、110 度 CS デジタル:CS000~999TVチューナー地上デジタル x2、BS デジタル x2、110 度 CS デジタル x2

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ