テレビ :「便利棒」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
作業しやすい高さ・角度に調整できる、昇降タイプのモニタースタンドです。17~27インチまでのモニターに対応。スタンドの底にゴム脚が付いているので滑りにくく、机上でもしっかり安定します。土台部分にはキーボードなどを収納できるスペースがあり、デスク上をすっきり使えます。
用途目線に合わせて高さが調整できる、モニタースタンドです。 。ポール背面のつまみをゆるめるだけで、アーム部分の高さを調整でき、モニターの位置も簡単に変えられます。 。高さを235~355mmの間で自由に調整可能です。 ※VESAマウントを除く 。17~27インチまでのモニターに対応しています。 。縦方向に最大180度の角度調整が可能。視線や姿勢に合わせて、見やすい角度にしっかり固定できます。展示用モニターの設置にも便利です。 。※付属されている六角レンチで定期的にマウント部のボルトを締め直してください。 。※ケガや破損を防ぐため、角度や高さ調整の際は必ず両手で行い、調整後にモニターを設置してください。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。スタンドの底にゴム脚が付いているので滑りにくく、机上でもしっかり安定します。
セット内容マウント付きボール×1、ペース×1、M4×14mm皿ネジ×4(ペース用)、M4×10mmナベネジ×4(VESA用)、M4 16mmナベネジ×4(VESA用)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×16、六角レンチ(2.5mm)×1、六角レンチ(5mm)×1 ※予備用:M4×14mm×1、M4×10mm×1、M4×16mm×1
材質鉄合金、アルミニウム、ABS、シリコン
質量(kg)1.6
色ブラック
取付1画面
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×235~355 ※VESAマウントを除く
対応17~27インチモニター
軸数1軸
可動範囲(°)チルト:180
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。