テレビ :「l字ネジ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター裏のスペースも無駄にしない!ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末をモニター裏に縦置きできる、VESA規格対応のCPUホルダーです。置き型スタンドとしても使用できます。
用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。モニター裏に設置可能で、ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末などを縦置きできます。 ※耐荷重:3kg 。デスク上に直置きも可能で、置き型スタンドとしても使用できます。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約5mm~約70mm 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ホルダー台×1、スライドパーツ×2、L型金具×1、L型金具固定用ネジ(M4×8)×4、スライド台固定用ネジ(M4×12)×4、六角レンチ×1、VESA固定用ネジ(M4×12)×4、VESA固定用ネジ(M4×16)×4、VESA固定用ネジ(M5×12)×4、VESA固定用ネジ(M5×16)×4、ワッシャ―×4、スペーサー×4 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約420 耐荷重(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×約108×約80 設置寸法(mm)設置可能機器厚み:約5~約70
1個
2,298 税込2,528
欠品中

DPA-SS10BK モニターアーム ショート シングル 1画面 支柱付 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する、支柱付きの高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ベース×1、ポール×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、ポールジョイント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約6.15 ブラック 取付画面数:1画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約1~15 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約625×約870 適合サイズ17~35インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

DPA-DL05BK モニターアーム デュアル 2画面 ロング アーム 【17~32インチ】 メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸 ディスプレイ エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。
セット内容アーム×2、ポール×2、VESAマウント×2、上プレート×1、ペース×2、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×2、M6×10ネジ×2 材質スチール 質量(kg)約3.8 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~8(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1002×約103×約597 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 設置形態2画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80、グロメット:10~40
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

DPA-SS09BK モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約5.3 ブラック 取付画面数:1画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約1~15 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約575×約750 適合サイズ17~35インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

DPA-SL05BK モニターアーム シングル 1画面 ロング アーム メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×1、上プレート×1、ペース×1、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×1、M6×10ネジ×2 材質スチール 質量(kg)約2.26 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×約513×約597 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 設置形態1画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80、グロメット:10~40
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング