地上波は見ない方におすすめ!動画視聴に特化した40型チューナレステレビ&テレビボードセット。【テレビ】。アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビ。USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能。HDMI端子(×2内1つはeARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能。PCモニターとしても使用可能。【テレビ台】。工具不要で簡単組立て。デッキもA4サイズまでの雑誌も、まとめて収納可能。
用途動画視聴、PCモニターとして。 チューナーレステレビ 40型 直下型LED 40V 40インチ40V型 薄型 液晶テレビ テレビ TV 高画質 ハイビジョン 映像 きれい 液晶TV 新生活 一人暮らし 家電セット テレビ台 テレビボード テレビラック ラック 棚 シェルフ オープンラック テレビセット インテリア おしゃれ
仕様●ネットワーク:Bluetooth、 Wi-Fi、 USB、 HDMI●メーカー保証:1年間●中棚板サイズ(幅W×奥行D)(cm):60×29.5●底板下すき間(cm):4
付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)
質量(kg)テレビ:5.6、TV台:9
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)天板約20 / 中段約10 / 下段約20
コントラスト比2250: 1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビ:89.3×19.9×56.1、TV台:111.5×30×41.5
組立時間約20~30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1115×295
LED直下型
画面サイズ40
OSGoogle TV
パネルフルハイビジョン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中段・下段ポール間:49.5×19.5×16.5
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。