テレビ :「角型 電池」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 フルハイビジョンテレビ 40V型 直下型LED 外付けHDD 40V 40インチ 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 フルハイビジョン 40型 映像 Wチューナー ダブルチューナー 40型 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ 仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応 付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)6.2 電源(V)AC100(50/60Hz) チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。 保証期間お買い上げ日より1年間 視野角178° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.6×9.5×52.3 スピーカー5W×2 LED前面直下型LEDバックライト 画面サイズ40 パネルフルハイビジョン 最大輝度(cd/m2)220 入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ 仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応 付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付) 電源(V)AC100(50/60Hz) チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。 保証期間お買い上げ日より1年間 視野角178° スピーカー5W×2 LED前面直下型LEDバックライト パネルハイビジョン 最大輝度(cd/m2)200 入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)