テレビ :「保証書」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4電源対応のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。DC5V-1.0A電源出力ポート付。スマホへの充電ができます。自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍。AM/FMラジオ。ワンセグ放送でテレビの視聴ができ、microSDを使って録画もできます。SOS緊急ブザー、LEDライト機能付き。動作時間の目安 内蔵充電池満充電時:テレビ約9時間、ラジオ約55時間。ソーラー充電約180分:テレビ約30分、ラジオ約150分。手巻き充電1分間約120回転で約10分:テレビ約10分、ラジオ約50分。乾電池:テレビ約6時間、ラジオ約48時間。いずれもイヤホンで視聴。
用途自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。 セット内容本体、USB/ACアダプター、USB電源ケーブル、F-MCX変換コネクター、取扱説明書、保証書 質量(g)365 電源(V)USB:DC5/1.0A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×95×39.5 バッテリーLi-PO 3.7V 2000mAh ディスプレイ4.3インチTFT液晶/480×272 スピーカー1W/8Ω×1 駆動方式単3型アルカリ乾電池(LR6)×3本(別売り) 受信周波数テレビ/470~770MHz、FM76.0~108.0MHz、AM/522~1710kHz 出力端子電源入力(USB-TypeC)、電源出力(USB-TypeA)、イヤホン出力×2、microSDカードスロット、外付アンテナ用端子(MCX/♀)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

おすすめ人気ランキング