32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)30(ディスプレイ)
キャスターあり
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
画面サイズ50インチ
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)50
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下)
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。壁面に寄せて設置できる仕様です。脚部に使用している鉄板の厚みはt=6mmです。床固定用の穴が開いています。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを2m近く高さまで移動させることができます。60型~86型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は60kgまでです。VESA取付け200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mmに対応しています。昇降の際は付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。オプションにて、棚板を追加することができます。下部には本製品のリモコン、取り付けたディスプレイのリモコンを収納できるホルダーが付属しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品昇降操作用リモコン、リモコンホルダー、ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
定格電圧(V)100
コード長さ(m)3.2
キャスターなし
定格消費電力(W)300
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
画面サイズ86インチ
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)60
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×200, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを1.5m近く高さまで移動させることができます。24型~32型までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。ディスプレイ搭載可能重量は25kgまでです。対応VESA100×100 200×100 200×200。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。。棚板、カメラ台が標準装備です。
用途使わないときは小さく収納でき、立ち会議・作業に最適な昇降ディスプレイスタンド。32型まで対応。
付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4
質量(kg)15.8
材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)
適合規格VESA(100×100、200×100、200×200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×966~1965
適合モニターサイズ24~32型
総耐荷重(kg)40、ディスプレイ:25
VESA対応対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。