テレビ :「接続用ケーブル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ分配器_アンテナ用
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分の内部には亜鉛ダイキャスト製のカバーを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。両方の端子とも電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。テレビやレコーダーなどの機器に接続するケーブルの長さは0.5mです。プラグは簡単に取り付けができるワンタッチ差込み式プラグです。
(ケーブル)白 材質(本体)亜鉛ダイキャスト/ABS樹脂 質量(g)約64 種類同軸 規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL ケーブル長(m)約0.5(SR間) コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.3×14.5×44.5 (突起部・ケーブルは除く) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。 ケーブルS-2.5C-FB コネクタF型 周波数(MHz)【入出力】10~3224 色(本体) インピーダンス(Ω)75 同軸タイプ2.5C
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

サンワサプライ分波器_アンテナ用
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸 規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL ケーブル長(m)約0.2SR間 コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。 ケーブルS-2.5C-FB コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)47~3224 出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz 同軸タイプ2.5C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

極細アンテナケーブル 4K8KBS/CS放送対応 L字型差込プラグ---ストレート型差込プラグ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。ワンタッチ差込プラグは、ねじを締める必要が無く、機器の裏側や家具の隙間などへの接続が容易に行えます。S-2.5Cケーブル(外径約3.5mm)採用で、従来のケーブルよりも細く狭い隙間でも取り回しし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)【コネクタピン】0.8 種類同軸 規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL コネクタ形状F型プラグ-F型プラグ、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ワンタッチ差込式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字型:14.8×30.2×27.4【ストレート型】13.4×41.2×13.4 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブルS-2.5C-FB コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 同軸タイプ2.5C
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライディスプレイスタンド
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください 使用工具プラスドライバー/手袋 耐荷重(kg)30(ディスプレイ) キャスターあり 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ50インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)50 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下) 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷