テレビ :「4分配器」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ分配器_アンテナ用
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分の内部には亜鉛ダイキャスト製のカバーを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。両方の端子とも電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。テレビやレコーダーなどの機器に接続するケーブルの長さは0.5mです。プラグは簡単に取り付けができるワンタッチ差込み式プラグです。
(ケーブル)白 材質(本体)亜鉛ダイキャスト/ABS樹脂 質量(g)約64 種類同軸 規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL ケーブル長(m)約0.5(SR間) コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.3×14.5×44.5 (突起部・ケーブルは除く) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。 ケーブルS-2.5C-FB コネクタF型 周波数(MHz)【入出力】10~3224 色(本体) インピーダンス(Ω)75 同軸タイプ2.5C
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷