13ページ目: テレビ

1,270件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WALL テレビスタンド用インテリアコードカバー WALLWALL テレビスタンド用インテリアコードカバーWALL
3,182税込3,500
1個
6日以内出荷
配線を美しく見せるインテリアコードカバー。 インテリアに合わせやすいブラックとホワイトの2カラー。 メッシュ状で柔軟性があります。 使用方法は、切込みが入っているので広げてコードに被せるだけ。
用途テレビ周りのコード類の収納長さ(cm)200材質PET直径(Φmm)19
WALLテレビスタンドV4 WALLWALLテレビスタンドV4WALL
54,455税込59,901
1台
6日以内出荷
大型テレビを設置しても部屋を広く美しく。 場所の制約をなくし、あらゆる場所をテレビを楽しむ場所に変えます。 V4は大型テレビのためにデザインされ、90インチまで対応した壁寄せタイプのテレビスタンドです。 設置がスムーズにできで床を保護するポリカーボネートシートが付属しています。 大型画面を視聴する場合、テレビ台では高さが調整できずに高く感じてしまう場合がありますがV4ならより見やすい高さに調整できます。 高さは8段階に調整が可能(5cmピッチ)。 大型テレビの画面サイズとのバランスを考えた安定感と美しさを追求したデザインでベース部分は、段差のストレスを解消した斜め形状の3Dベース。 また、震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 薄型なので大画面テレビでもリビングにすっきり設置できます。 ※耐震試験実施済
適合サイズ60~90インチ(80kgまで)耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×52×96~126.5質量(kg)約22材質スチール塗装粉体塗装棚板数(枚)最大3(取付可能)
WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Mサイズ WALLWALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 MサイズWALL
11,637税込12,801
1枚
6日以内出荷
WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。3サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途サウンドバーの収納用耐荷重(kg)10(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×19(有効奥行13)×4.5(Mサイズ)質量(kg)約3材質スチール塗装粉体塗装
WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 レギュラーサイズ WALLWALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 レギュラーサイズWALL
7,255税込7,981
1枚
6日以内出荷
WALLテレビスタンド専用の棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。 レコーダー類の設置にお使い頂けます。 レギュラーサイズとラージサイズの2サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途レコーダーやゲーム機の収納用耐荷重(kg)5(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×36.5(有効奥行31)×4.5(レギュラーサイズ)質量(kg)約3材質スチール塗装粉体塗装
テレビ台・AVボード ~32V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビ台・AVボード ~32V型対応朝日木材加工 (AVAWOOD)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
組み立て式 安心!安全!Wガードガラス (強化ガラス+飛散防止フィルム貼り) コーナーフィット設計! 便利なハーフオープン仕様!
適合サイズ~32V型耐荷重(kg)15質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×290×341.5付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応朝日木材加工 (AVAWOOD)
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~65V型耐荷重(kg)35ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目)質量(kg)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×420×1130付属品転倒防止器具材質スチール製フレーム+木質繊維版取扱説明書組立説明書(5.26MB)
壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応朝日木材加工 (AVAWOOD)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~55V型耐荷重(kg)30ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目)質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130付属品転倒防止器具材質スチール製フレーム+木質繊維版取扱説明書組立説明書(5.25MB)
壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応朝日木材加工 (AVAWOOD)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
大画面テレビを壁に寄せて、より見やすく、より省スペースですっきりと設置。 快適で美しい空間づくりを。 チルト機能付きだからテレビが見やすい! 太陽の光などでテレビが見にくい時は少し上下の傾きを変えて見やすいコンディションに。 前傾後傾チルト機能付き 配線ホルダー付き つまづきにくい底板形状 なだらかな富士の裾野デザイン 多彩なオプション対応
適合サイズ40~77V型耐荷重(kg)45ウォルナット&ブラック質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×548×1198~1358材質スチール+PVC化粧繊維板取扱説明書組立説明書(11.13MB)
上下2面取付用スタンド SDS上下2面取付用スタンドSDS
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンド 推奨搭載サイズ43~55インチ対応。 大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンドです。上下に設置して2面マルチディスプレイ、2台並べて4面マルチディスプレイなど、デジタルサイネージ用、展示会用など、お手軽にマルチディスプレイを構築できます。
タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)ディスプレイ1枚あたり:30、総耐荷重:70(オプション含む)適合モニターサイズ43~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1810.2×750質量(kg)33材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400中心高さ(mm)画面:~1750高さ調節無段階調整角度(°)ディスプレイ微調整:-3/3キャスター径(Φmm)50・全輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター2台
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応)bitstrong
3,898税込4,288
1箱
6日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。耐荷重(kg)22以下質量(kg)1.8対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm傾斜角度(°)+10度/-5傾斜角度(左右)(°)180適合モニターサイズ32インチ~55インチ
4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター) マックステル4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)マックステル
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
2K・4K・8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
仕様金メッキブラック
4K8K衛星放送対応アンテナケーブル(L型プラグ-ストレートプラグ) フジパーツ4K8K衛星放送対応アンテナケーブル(L型プラグ-ストレートプラグ)フジパーツ
749税込824
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
地上波デジタル・CS・BSデジタル・UV・CATV等、現在放送されている 全ての放送に幅広くご使用になれます。4Cアンテナケーブルの太い芯線で損失を抑えます。
スタンドテレビ台 アイリスオーヤマスタンドテレビ台アイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインで、おしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。 棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。 ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。 耐震実験済みで、安心設計です。 ※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。 ※外部機関にて耐震試験を実施済みです。 すべての環境での耐震性を保証するものではありません。 高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラックオーク、オフホワイト、ライトナチュラルの3カラーから選べます。
寸法(mm)700×391×1382質量(g)17810材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装)高さ調節40段階(テレビ)適合サイズ65インチまで、最大重量40kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
壁寄せテレビスタンド ハイ固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト壁寄せテレビスタンド ハイ固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SETホームテイスト
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!取付けテレビは32~60インチまで対応可能。 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。対応インチサイズ32~60インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×118~168、サウンドバー:約100×19.5×3.8質量(kg)テレビスタンド:約16.7、サウンドバー:約4材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装
壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SETホームテイスト
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(スイングハイタイプ)!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。対応インチサイズ32~55インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×118~168、サウンドバー:約100×19.5×3.8質量(kg)テレビスタンド:約18.1、サウンドバー:約4材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装関連資料テレビ適合表(1.16MB)
地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビ エスケイネット(SKnet)地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビエスケイネット(SKnet)
29,980税込32,978
1台
26日以内出荷
国内地デジチューナー搭載 小型テレビSK-DTV14JWBは、国内地デジチューナを標準搭載しています。 ホテルモード搭載 小型テレビSK-DTV14JWBは特長ホテルや医療施設など、多くの方のご利用を想定した「ホテルモード」を標準搭載。 ディスプレイ本体やリモコンの設定をロックするなど、機能を管理・制限することができます。 有線ケーブルリモコン対応 手のひらサイズの有線リモコンにも対応します。 リモコン下部にステレオスピーカーを搭載しているので、TVから離れた場所でも音声の視聴ができます。 さらにリモコン右側面部にヘッドフォンミニジャックも搭載しており、ヘッドフォンやイヤホンを差し込むことで、周囲を気にすることなくTVを視聴することが可能です。
仕様地上デジタル:UHF(13-62)/CATV パススルー対応(C13-63)材質プラスチック(キャビネット)寸法(mm)【液晶パネル】310.9(横)×174.9(縦)質量(kg)約1.2(スタンド含む)、約1.0(スタンド含まず)取付【アーム】VESA規格準拠 (75mm×75mm)、本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm)、本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm質量(g)92(電池含まず)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)待機時:約1.0以下、テレビ視聴時:約15、機能動作時:約15出力DC12V、2A電源専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm)、単四形乾電池(1.5V)×2表面処理グレア出力電圧(V)DC12(専用ACアダプタ使用)入力電圧(V)AC100(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×26×185入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.4×43.0×292.5※スタンド含む場合、奥行138コントラスト比500:1(Typical)、400:1(Minimum)(標準値)解像度HDMI端子(HDMI Ver.1.1)(HDCP Ver.1.1):720×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露のないこと)視野角左右45°/上下約35°(標準値)応答速度8ms(Typical)スピーカー3.0W+3.0W (4Ω)色(本体)ホワイト端子【アンテナ】F型同軸コネクタ (75Ω)画素数1366×768ヘッドフォン端子3.5mm ΦステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)31アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)200モニターサイズ14インチパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス切タイマー15分~最大120分後まで
マルチ金具 HAMILeX(ハミレックス)マルチ金具HAMILeX(ハミレックス)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ディスプレイ横向き、タテ付け2連設置が可能 上下2枚のディスプレイの間隔を調節可能
付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約7タイプ上下2連・ディスプレイ横向き用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×218×822~1077適合サイズ~55V型総耐荷重(kg)2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
ディスプレイを低い位置に設置可能。75V型までのディスプレイを上向きにセット可能。 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能。 大型キャスター
用途スタジオ、テレビ局、イベントホール、ショッピングモール等に有効付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約17.5タイプロータイプキャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×680×779適合サイズ~75V型キャスター径(Φmm)100角度調整範囲後方45度(任意調節可能)関連資料(0.3MB)総耐荷重(kg)120(取付モニター/ディスプレイ:80以下)上下調整50mmピッチ 6段階
小物トレイ HAMILeX(ハミレックス)小物トレイHAMILeX(ハミレックス)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
2個まで取付可能(PH-821B/PH-821Sは1個取付可能) 背面にも取付可能
質量(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×242×84関連資料(0.37MB)総耐荷重(kg)約5有効内寸法(幅×奥行)(mm)360×218
機器収納ボックス HAMILeX(ハミレックス)機器収納ボックスHAMILeX(ハミレックス)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
扉部分にシリンダー錠付(盗難防止) 大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能 PH-823B/825B/827B/829Bの脚部に固定可能 背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)。PH-820シリーズ本体の配線穴にダイレクトに配線可能
付属品棚板1枚質量(kg)約21.5耐荷重(kg)総耐荷重:約40、天板:30以下、棚板:20以下、底板:40以下有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×380外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×492×450関連資料(0.37MB)
CPUホルダー HAMILeX(ハミレックス)CPUホルダーHAMILeX(ハミレックス)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
付属品固定ベルト2本取付背面取付可能、前面取付可能総耐荷重(kg)約10
AVマルチリモコン JVCケンウッドAVマルチリモコンJVCケンウッド
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
地上デジタルテレビ1台とブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー、ケーブルテレビのD-STB、スカパー!チューナー、地上デジタルチューナーなど、最大3台の機器の主な操作が可能です。主なメーカーのリモコン信号を記憶済み※。※ 詳しくはメーカーページの「適用メーカー一覧表」をご覧ください。テレビの操作や機能をメニューで表示する「ホーム」ボタンに押しやすい大型サイズのボタンを採用しています。テレビのチャンネル選局や番組表など良く使うボタンに色分けによるメリハリを付け、使いやすくレイアウトしました。にぎりやすいグリップ形状&使いやすい大型ボタン。電池寿命をブザーで知らせる「ローバッテリーインフォメーション」。操作が音で確認できる「ボタンタッチ音」(入/切可)。電池が切れてもメーカー設定が消えない「バックアップメモリー」※お買い求めの際は必ず対応機種をご確認ください。
純正テレビ用防水リモコン シャープ純正テレビ用防水リモコンシャープ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シャープ 汚れても、洗えて清潔に保てる、AQUOS用防水リモコン。洗える防水対応でダイニングキッチンで使っても安心。 便利な吊り下げ用穴つき フック等に引っかけて吊り下げて保管できます。
適合機種地上デジタル放送対応の液晶テレビAQUOS全シリーズLC-37GD6,LC-20E90,LC-32E9,LC-40E9,LC-40L5,LC-40Z5,LC-46L5,LC-46Z5,LC-52L5,LC-52Z5,LC-60B5,LC-60L5,LC-60Z5,LC-70X5,LC-32H7,LC-40G7,LC-40H7,LC-46G7,LC-52G7,LC-52XL9,LC-60G7,LC-60W7,LC-60XL9,LC-70GL7,LC-70Q7,LC-70XL9,LC-80GL7,LC-80質量(g)約84(乾電池含まず)使用電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横57×199×17動作距離(m)約5
LCU1902V/2202V/2402V用リモコン ユニテクLCU1902V/2202V/2402V用リモコンユニテク
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
LCU1902V/LCU2202V/LCU2402V用リモコン
リモコン1902G用 ユニテクリモコン1902G用ユニテク
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
リモコン1902G用
リモコン SONYリモコンSONY
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
テレビだけでなく、BDレコーダーやDVDレコーダーも操作できるかんたんリモコン
RoHS指令(10物質対応)対応
純正リモコン SONY純正リモコンSONY
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ソニー純正リモコン
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-ストレートプラグ) フジパーツ4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-ストレートプラグ)フジパーツ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
地上波デジタル・CS・BSデジタル・UV・CATV等、現在放送されている 全ての放送に幅広くご使用になれます。4Cアンテナケーブルの太い芯線で損失を抑えます。
形状L型プラグ-ストレートプラグ
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))フジパーツ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))フジパーツ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンド JAPANNEXT最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンドJAPANNEXT
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
32インチから最大65インチまでのディスプレイに対応したモニタースタンドでトライレッグ(三脚式)の洗練された美しいデザインで家庭内はもちろん店舗やオフィスの受付などで液晶ディスプレイを設置するのに最適です。 トライレッグ(三脚式)でウッド調のデザインは店舗でのディスプレイも損なわず、オフィスなどの場所でも自然に調和し機械的なディスプレイをすっきりと設置することが可能です。
質量(kg)約6耐荷重(kg)最大35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×1420×630適合モニターサイズ32~65インチ対応VESA規格100×100~600×400
リモコンカバー Fire TV Stick 4K/Fire TV(第3世代)/Fire TV Cube用 Alexa対応 シリコン製 エレコムリモコンカバー Fire TV Stick 4K/Fire TV(第3世代)/Fire TV Cube用 Alexa対応 シリコン製エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボタン部分までしっかり保護できるFire TV Stick 4K / Fire TV(第3世代)/ Fire TV Cube用のAlexa対応音声認識リモコン用シリコンカバー(テレビリモコンカバー) TVリモコンを汚れやホコリから守り、サラサラとした手触りで快適に操作できるシリコンカバーです。 シリコンカバーを装着することで、傷や汚れから守ります。 収納に便利なフック穴が付いています。 水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。 平らな場所に安定して置ける脚付き。 ボタンまでカバーするフルカバータイプです。 カバーのボタン部分には機能マークを印刷しています。
材質シリコン
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。仕様アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック対応機種対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg天板厚さ(mm)18色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ84型総耐荷重(kg)80
デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 【BROART ブラート】 ホームテイストデザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 【BROART ブラート】ホームテイスト
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
まるで現代アート作品のようなデザインテレビスタンド! お部屋にアクセントが欲しい方にはピッタリです。 高さ調整が可能で、240度のワイド機能が付いています! シャビーオークとウォールナット色の2カラーをご用意しております。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。付属品HDドライブ収納ホルダー質量(kg)約23耐荷重(kg)40以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×46.5×122~172塗装粉体塗装素材スチール、MDF、PVC対応インチサイズ32~55インチまで関連資料テレビ適合表(1.16MB)
壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンドHAMILeX(ハミレックス)
41,980税込46,178特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能 棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定 ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付 引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定 床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本質量(kg)約14.5耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621アズワン品番64-7705-03対応インチサイズ~65V型関連資料(0.26MB)
Kpnetworks KPWL-0300H用アンテナ延長ケーブル KpnetworksKpnetworks KPWL-0300H用アンテナ延長ケーブルKpnetworks
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
KPWL-0300H はアンテナ延長ケーブルを接続することができ、通常のAPよりも広域な無線エリアをご提供できます。
壁掛け金具 角度調整モデル SDS壁掛け金具 角度調整モデルSDS
50,980税込56,078
1セット(5個)
8日以内出荷
下向き12°~上向き5°までのチルト角度調整(任意の位置で固定)が可能です。 人の頭よりも高い位置に設置する時に便利です。
付属品TV取付ネジ材質スチールブラック
折りたたみスタンド SDS折りたたみスタンドSDS
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
40~55インチ対応 展示会やイベント、プライベートショーの際に持ち運びが簡単にできる折りたたみ式のスタンドです。 とてもコンパクトになる上、トランスフォームも至って簡単です。 移動時、保管時にコンパクトに折りたたむことができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)27ブラック取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:810×1485×680、保管時:810×835×420キャスター径(Φmm)100(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1250~1450棚板高さ調整(mm)75ピッチ 3段階調整高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350ディスプレイサイズ(目安)40~55
モニタワーロースタンド SDSモニタワーロースタンドSDS
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
32~55インチ対応 床に置けるディスプレイ・モニター用スタンドです。 ライブ会場、スタジオ、円卓会議などで使用されているロースタンドです。 画面の中心は350~550ミリで、最大30°まで画面をチルトできます。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)14.5ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×550×550キャスター径(Φmm)75(後輪ストッパー付き)ディスプレイ縦横設置可能 縦設置42インチまで中心高さ(mm)350~550高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~55
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。テレビ会議に必要な機器の収納、カメラ台、機器設置用棚板が標準装備ボックスサイドには、リモコンが収納できる引き出しが付いています。対応VESAは200×200~500×400機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備ディスプレイ上部に設置できるカメラ台付き中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)
用途TV会議に必要な機器収納やカメラ台付きオールインワンスタンド付属品ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4質量(kg)57.1材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)適合規格VESA(200×200~500×400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×1801キャスター径(Φmm)100適合モニターサイズ32~65型総耐荷重(kg)100、ディスプレイ:60VESA対応対応

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ