アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色ブラック
コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ金メッキプラグ
ケーブルスリムタイプ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.2
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き)
液晶パネル4K
スピーカーフルレンジ:2個
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)97
省エネ基準達成率(%)102
グリーン購入法適合
対角(mm)1080
パネル4K
画面寸法(mm)941×529
発売年2024年
チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク認定
ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく
スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚
入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]
スピーカーフルレンジ:2個
端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1
出力端子光デジタル音声出力端子:1
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(録画専用×1/汎用×1)
グリーン購入法適合
サウンドシステムレグザパワーオーディオ
音声出力14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)
HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM
チューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4x20 4本、M5x20 4本、M6x25 4本、M8x25 4本)
質量(kg)14.5
耐荷重(kg)40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490
VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)
高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm
対応インチサイズ32-65
折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
シンプルな設計とデザイン
設置が簡単な壁掛金具
RoHS2・VOC対策製品
二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色ブラック
コネクタ形状ストレート型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ金メッキプラグ
ケーブルスリムタイプ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.2
前後伸長・傾斜、左右首振りタイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
寝室など小さなお部屋にも圧迫感のない32型地デジハイビジョン液晶テレビです。
VESA200×100に対応し、壁掛テレビとしてもご利用いただけます。
外付けハードディスク(別売り)をつないで簡単録画ができます。
HDMI、USB、ビデオ入力、パソコン入力D-sub15pin、ヘッドフォン端子など多彩な端子を搭載。
様々な機器と繋ぐことが出来、多様なシーンで活躍します。
質量(kg)4.5(スタンド含む)
消費電力(W)41(待機時0.3)/30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)732×434×80、(スタンド有り)732×473×200
解像度1366×768
視野角上下左右178
スピーカー出力(mW)10+10(20W)
画面サイズ31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA×LED
入出力端子HDMI×3、USB、ビデオ入力、光デジタル音声出力、D-sub、ヘッドフォン
対応VESA規格200×100(mm)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10
長さ(mm)502
幅(mm)455
高さ(m)1.5
質量(kg)10.6
保証期間5年間
棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)
床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)
付属品ケーブル結束クリップ×2
セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具
色ブラック
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
色ブラック
コネクタ形状ネジ型プラグ-ネジ型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ金メッキプラグ
ケーブルスリムタイプ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.2
高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
あざやかで高精細な映像世界へ
健康的で自然な質感の人肌を再現
バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90501)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長)2本
入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]
スピーカーフルレンジ:2個
端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1
出力端子光デジタル音声出力端子:1
画素数3840×2160 [4Kパネル]
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)
グリーン購入法適合
サウンドシステムレグザパワーオーディオシステム
音声出力20W(同時駆動) メインスピーカー(10W+10W)
パネル4K液晶パネル
HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM
発売年2023年
チューナー数新4K衛星放送:2、地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨
質量(g)約450
規格WVGA (Wide-VGA)
消費電力(W)12
電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×26.5×144
コントラスト比400:1
ディスプレイ9インチ TFT-LCD
解像度800×480
到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内
視野角13/15/45/45(min)(CR≧10)
応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms
入力端子DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W
受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60Hz
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)200
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。
Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。
4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。
HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。テレビ以上の多彩なシーンに対応します。
また、Bluetoothで様々なデバイスに接続可能、臨場感のある高音質を提供します。
質量(kg)12.55(スタンド含む)
消費電力(W)110(待機時0.5)/148
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)1111.2×643.5×77.4、(スタンド有り)1111.2×705×243.2
通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G
解像度3840×2160
視野角上下左右178
スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応)
画面サイズ50V
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA
入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子
対応VESA規格200×200(mm)
システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
「PROMETHEUS VISION(UTV50G22G)」は、GoogleTVを搭載した4K画質対応の50インチ型テレビです。GoogleTV は、Google が提供するスマートテレビプラットフォームで、テレビ番組や映画、ストリーミングサービスなどのコンテンツを視聴できるサービスです。Google Playから新しいアプリをダウンロードしたり、Google アシスタントによる音声操作や、視聴履歴に基づいたコンテンツの提案など、さまざまな機能が搭載されています。
付属品リモコン、リモコン用単4乾電池×2個、B-CASカード×1枚、B-CASカード紛失防止ホルダー×1個、B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ネジ×1個、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書×1部、保証書×1部、電源ケーブル×1本,3in1 AV ケーブル×1
適合GPU:Mali-G52、HDR:HDR10
タイプバックライト:直下型LEDバックライト
メモリー2G+32G(RAM/ROM)
使用CPUA53×4 - 1.5GHz
画面サイズ50インチ
OSAndroid TV Version11
画素数(水平×垂直)(V)3840(H)×2160 4K画質
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式VA
BluetoothVersion 5.1
Wi-FiIEEE802.11a / b / g / n / ac
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)。USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書
サイズ14インチ
質量(g)約865
消費電力(W)18(待機時1以下)
電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207
コントラスト比500:1(Typ.)TM
液晶パネルTFT-LCD
解像度1366×768画素
視野角45/45/15/35(min)(CR≧10)
応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms
入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロット
スピーカー2W×2
対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT
受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60Hz
取扱説明書(47.1MB)
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)220
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
用途デジタルサイネージ。
材質スチール
色ブラック
最大角度範囲(°)左右:70
上下調整前方20度後方4度
いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。
Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。
4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術HDR対応。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。
HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。多彩なシーン、用途にお楽しみいただけます。
その他Bluetooth対応、ミラーリング機能対応など大画面を満喫できる多彩な機能を備えています。
質量(kg)8(スタンド含む)
消費電力(W)75(待機時0.5)/102
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)957×557×89.5、(スタンド有り)957×606.3×206.8
通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G
解像度3840×2160
視野角上下左右178
スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応)
画面サイズ43V
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS
入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子
対応VESA規格200×200(mm)
システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
テレビだけでなく、BDレコーダーやDVDレコーダーも操作できるかんたんリモコン
テレビ
ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/サンヨー/シャープ/パイオニア
BDレコーダー/プレーヤー
ソニー/パナソニック/東芝(レコーダーのみ対応)/三菱(レコーダーのみ対応)/シャープ/パイオニア/BLUEDOT(プレーヤーのみ対応)/YUE(プレーヤーのみ対応)
DVDレコーダー/プレーヤー
ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/フナイ(プレーヤーのみ対応)/パイオニア/デノン(プレーヤーのみ対応)/ヤマハ(プレーヤーのみ対応)/オンキョー(プレーヤーのみ対応)/サムスン(プレーヤーのみ対応)/DXアンテナ(プレーヤーのみ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
★ 日本設計エンジン採用。メイン基板に日本製の映像エンジンを搭載。細部までリアルに映し出す、美しい映像を実現。★ 臨場感あふれるダイナミックな映像。高輝度VAパネルを搭載。奥行きのある映像、美しく鮮やかでなめらかな色彩表現を実現。★ 圧倒的なコントラスト比で美しいVAパネル。コントラスト比 3000:1。黒の表現に優れたVAパネルを搭載。奥行のある美しい映像をお楽しみいただけます。TNパネルやIPSパネルを遥かに超える高コントラスト。★ LED直下型バックライト。画面全体にLEDを配置し、全体が明るく色ムラの少ない発色豊かで綺麗な映像をお楽しみいただけます。★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載。同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配なし!。大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。★ 見やすい番組表。気になるテレビ番組を見ながら、他の番組を画面下でチェックできる「ミニ番組表」も搭載。・番組表:リモコンの番組表を1回押し。・ミニ番組表:リモコンの番組表を2回押し。★ 外付けHDD録画。USB外付けHDD(別売)を接続することでレコーダーが無くてもかんたんに番組の録画ができます。★ 便利な録画機能。・自動削除機能。HDDの容量がオーバーした場合、新しい番組を録画するため、古い録画データを自動削除し、録り逃しを防ぎます。・ムーブ機能。外付けHDDの容量を上げたい場合、過去に録画したデータを新しいHDDに移行(ムーブ)が可能です。・複数接続可能。USBハブをご利用いただければ、同時に4台までHDDの増設が可能。たっぷり録画保存できます。・録画番組の修復機能。もしも録画中に電源を抜いた場合や、停電が起きた際に、録画データの修復を試みます。※USBハブを使用すれば、複数のUSBハードディスクを接続することができます。※最大8台までのUSBハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは4台までです。本機種に接続できるUSBハードディスクの容量は最大2TBです。★ 豊富な入出力端子。ゲーム機やオーディオなどを接続してお楽しみいただけます。★ ゲームモード搭載。FPSやアクションゲームのようなボタンを押すタイミングが重要なゲームもストレスなく、ゲームの魅力を存分に楽しめます。★ 壁掛け対応 すっきりスタイリッシュに。市販の壁掛け金具を使用して壁に取り付けることができます。★ 使いやすいシンプルなリモコン。理想的なボタン配置で快適操作。余計な機能を省き、操作の簡略化を実現しました。どなたでも、直感で操作が可能なリモコンです。★ 安心・信頼の1年保証
画面サイズ40V型
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルフルハイビジョン
発売年2025年
チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル/110度CSデジタル×2
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
★ 日本設計エンジン採用。メイン基板に日本製の映像エンジンを搭載。細部までリアルに映し出す、美しい映像を実現。★ 臨場感あふれるダイナミックな映像。高輝度VAパネルを搭載。奥行きのある映像、美しく鮮やかでなめらかな色彩表現を実現。★ 圧倒的なコントラスト比で美しいVAパネル。コントラスト比 3000:1。黒の表現に優れたVAパネルを搭載。奥行のある美しい映像をお楽しみいただけます。TNパネルやIPSパネルを遥かに超える高コントラスト。★ LED直下型バックライト。画面全体にLEDを配置し、全体が明るく色ムラの少ない発色豊かで綺麗な映像をお楽しみいただけます。★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載。同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配なし!。大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。★ 見やすい番組表。気になるテレビ番組を見ながら、他の番組を画面下でチェックできる「ミニ番組表」も搭載。・番組表:リモコンの番組表を1回押し。・ミニ番組表:リモコンの番組表を2回押し。★ 外付けHDD録画。USB外付けHDD(別売)を接続することでレコーダーが無くてもかんたんに番組の録画ができます。★ 便利な録画機能。・自動削除機能。HDDの容量がオーバーした場合、新しい番組を録画するため、古い録画データを自動削除し、録り逃しを防ぎます。・ムーブ機能。外付けHDDの容量を上げたい場合、過去に録画したデータを新しいHDDに移行(ムーブ)が可能です。・複数接続可能。USBハブをご利用いただければ、同時に4台までHDDの増設が可能。たっぷり録画保存できます。・録画番組の修復機能。もしも録画中に電源を抜いた場合や、停電が起きた際に、録画データの修復を試みます。※USBハブを使用すれば、複数のUSBハードディスクを接続することができます。※最大8台までのUSBハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは4台までです。本機種に接続できるUSBハードディスクの容量は最大2TBです。★ 豊富な入出力端子。ゲーム機やオーディオなどを接続してお楽しみいただけます。★ ゲームモード搭載。FPSやアクションゲームのようなボタンを押すタイミングが重要なゲームもストレスなく、ゲームの魅力を存分に楽しめます。★ 壁掛け対応 すっきりスタイリッシュに。市販の壁掛け金具を使用して壁に取り付けることができます。★ 使いやすいシンプルなリモコン。理想的なボタン配置で快適操作。余計な機能を省き、操作の簡略化を実現しました。どなたでも、直感で操作が可能なリモコンです。★ 安心・信頼の1年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ベットサイドにも置ける小型モデル
仕様地上デジタル:UHF(13~62ch)/CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有、BSデジタル:BS000~BS999、110度 CS デジタル:CS000~CS999、音声出力(スピーカー):3W+3W、HDD録画機能:裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、データ放送:双方向データ放送対応、番組表:電子番組表(EPG)対応、8日分受信、視聴予約可能
寸法(mm)553×370×145(スタンド幅322)
質量(kg)2.7(スタンド含む)
消費電力(W)41
コントラスト比(標準値) 3000 : 1
液晶パネルバックライト:LED直下型バックライト、駆動方法:VA、画素数:1366(H)×768(V)、応答速度:8.5ms、視野角(最小値):左右約 170°/上下約 170°、輝度(最大値):200cd/m2
使用環境条件温度:5℃~40℃、相対湿度:80%未満(結露のないこと)
画面サイズ24型
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)46
パネルハイビジョン
入出力端子ビデオ入力:RCAピンジャック 映像: 1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(ms)、22kΩ以上、HDMI入力×2(HDMI1はARC対応) HDMI CEC対応 ARC対応/HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、USB(録画専用)端子×1、光デジタル音声出力端子×1、ヘッドホン出力×1 (3.5mm ステレオミニジャック)、LAN端子×1
発売年2023年
チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル/110度CSデジタル×2
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
60~100型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。大きいテレビでも確実にワンタッチで金具のロックができる。しっかり固定、横揺れに強くて安心です。壁からテレビまでの距離は最短85mm、どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。VESA200x200~VESA900x600まで、大型テレビに対応可能です。
材質(本体)スチール、プラスチック
角度(°)チルト:上5 / 下10
耐荷重(kg)~75
本体質量(kg)3.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)954×85×625
適合サイズ60~100型
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格縦200~600mm、横200~900mm
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計
ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要
可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能
互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱
簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°
材質アルミ、スチール
寸法(mm)Minimum Arm Extension:58
質量(kg)6
耐荷重(kg)30
取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400
アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]
機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なし
ディスプレイ最大:55 インチ
保証期間2年間
VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75
高さ調節あり
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3
可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm
可搬質量(kg)30
モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様●イヤホン:3.5mm ステレオ端子●テレビ信号入力端子:MCX端子●項目:規格●電源入力端子:USB Type-C
質量(g)約350(電池含まず)、約420(アルカリ電池使用時)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単3形乾電池×3本内蔵バッテリー 3V/100FDC 5V(ACアダプター、モバイルバッテリー使用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:94×167×45
スピーカー1W×1
受信周波数AMラジオ:522~1710kHzFMラジオ:76~108MHzワンセグテレビ:ch.13~62
アンテナAMラジオ:本体内蔵FMラジオ・ワンセグテレビ:ロッドアンテナ
画面サイズ4.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源出力端子USB Type-A
1台
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
「手回し充電テレビ・ラジオ」専用の外付けアンテナHCTVR2-ANTです。ケーブル長は約3m、地上デジタル放送の放送エリア内で、信号受信が不安定な場合に有効です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
12日以内出荷
キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし
セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)38.2
色ブラック、シルバー
長さ(m)1.2
幅(cm)76
角度(°)チルト:+5°/-10°
キャスター同梱
最高高さ(mm)1650
棚板耐荷重(kg)5
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応
最小高さ(mm)1200
高さ調節あり
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm
向き水平
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、どの角度からも見やすく大会議室等での利用にオススメです。3辺フレームレスでスッキリした見た目です。18時間連続稼働に対応しており、長時間可動が必要となる環境でも安心です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4本、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)
適合65型(可視領域64.5型)
質量(kg)スタンド有:17、スタンド無し16.7
消費電力(W)最大時170、通常111.2、待機時0.2、年間消費電力量:342.1kWh /年
定格ACA100V50/60Hz(電源内蔵)
対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook、NintendoSwitch、PlayStation5・4・4Pro、XboxSeriesX・SeriesS
寸法(cm)スタンド有:幅145×奥行29×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行9×高さ84(突起部含まず)
インターフェイスウォールマウント:400×300mm※縦置き/前傾設置/天吊り設置不可
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルTFT65型ワイド/ADS/非光沢、最大解像度:3840×2160、最大表示色10憶7374万色、(スペック)画素ピッチ(mm×mm):H0.372×V0.372、表示面積(mm×mm):H1428.48×803.52、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度(標準値):350cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:6ms[GTG]、プラグ&プレイ:VESA DDC2B
入出力端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub9ピン×1、USB-A(メディアプレーヤー用、給電用5V1A、メンテナンス用)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:5W+5W
リフレッシュレート(Hz)(最大)60
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約30.3
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大40
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188
棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階)
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20
転倒角度(°)15(後方除く)
対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約25.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大80
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30
転倒角度(°)15
対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨
質量(g)約580
規格WSVGA(Wide-SVGA)
消費電力(W)14
電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×24.5×160
コントラスト比400:1
ディスプレイ10.1インチ TFT-LCD
解像度1024×600
到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内
視野角45/45/60/60(min)(CR≧10)
応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms
入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W
受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60Hz
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。
HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト
付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書
質量(kg)約3.5
消費電力(W)56(待機時0.5)
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205
応答速度8ms
視野角(左右:上下)178
画面サイズ32インチ
画素数1366×768
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)54
入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子
チューナー数チューナーれす
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
プレミアムテレビ壁掛け金具:最大65インチのテレビに対応する壁掛け式多関節TVモニターアーム。VESAパターンは200x100から400x400まで対応。最大耐荷重99lb(45kg)。シルバー仕上げの丈夫で堅牢なフレーム。フラットスクリーンおよび曲面スクリーンのテレビに対応。広い可動域:上下振り(±15度)・左右振り(±90度)のスムーズなトルク調整機能を搭載したコーナー型テレビ用壁掛け金具。ダブルスイベルアーム装備。壁からの張り出しは収縮時約10.5cm、アーム伸長時約56.1cmの幅で調整可能。簡単設置:組み立てられた状態で出荷され、開封後、すぐに設置可能。多関節式テレビ壁掛け金具には、取り付けが簡単な気泡レベル、取り付けテンプレート、およびキーホール式取り付け用の壁プレートを搭載。互換性:サムスン、ソニー、ハイセンス、TCL、LGなどのテレビに対応する単一スタッドテレビマウント。VESA規格に対応。木製間柱用とコンクリート壁用の取り付け金具、スペーサー、調整ツール、各種サイズのネジが付属。スタイリッシュなデザイン:頑丈なスチールとアルミニウム製の構造に装飾カバーを施した洗練された外観。顧客向けの用途に理想的なケーブル管理機能を搭載。注意:引き出し式テレビマウントの取り付けには、1本の木製間柱が必要です。
仕様●設置場所:壁面●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●取付向き:水平●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:200×100mm、200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400 mm●壁面からの最小張出し距離:105mm●壁面からの最大張り出し距離:562mm●耐荷重:45kg●最小ディスプレイサイズ:26インチ●最大ディスプレイサイズ:65インチ●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:なし●チルト:+/-15°●パン:180°●ディスプレイ回転:+90°~-90°●材質:アルミ、スチール●色:ブラック & シルバー●製品質量:7.75kg●製品長さ:450mm●製品幅:500mm●製品高さ:105mm●パッケージ内容:1 - テレビ用壁掛け金具セット、2 - 垂直ブラケット、1 - 6mm 六角レンチ、2 - 垂直ブラケット用ねじ、8 - コンクリート用アンカー、8 - 壁取り付けねじ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ねじ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - 平ワッシャー、1 - 取り付けテンプレート、1 - ユーザーマニュアル、4 - M8×25mm ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
★ 動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。NetflixやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。※本機はテレビ放送チューナー(地上波/BS/CS)を搭載していません。テレビ放送を見る際は、別売りのチューナーなどをご用意ください。★ ネット動画を大画面で見たい方へ。「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメ。お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ Dolby Audio対応。Dolby Audio搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。
RoHS指令(10物質対応)対応
★ 動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。★ ネット動画を大画面で楽しみたい方へ。「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメ。お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ Dolby Audio(TM)対応。Dolby Audio(TM)搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載。同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配無し!。大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。★ 外付けHDD録画。USB外付けHDD(別売)を接続することでレコーダーが無くても、かんたんに番組の録画ができます。★ 豊富な入出力端子。★ 壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。※市販の壁掛け金具を使用して取り付けることができます。★ 美しい映像を実現。よりリアルに、圧倒的な色彩美。High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に。★ アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。★ リモコンで音声操作が可能。Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、様々な音声操作ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
★ 日本設計エンジン採用。メイン基板に日本製の映像エンジンを搭載。細部までリアルに映し出す、美しい映像を実現。★ 臨場感あふれるダイナミックな映像。高輝度VAパネルを搭載。奥行きのある映像、美しく鮮やかでなめらかな色彩表現を実現。★ 圧倒的なコントラスト比で美しいVAパネル。黒の表現に優れたVAパネルを搭載。奥行のある美しい映像をお楽しみいただけます。★ VAパネルはしっかりと黒色を表現し、メリハリのある映像に。★ LED直下型バックライト。画面全体にLEDを配置し、全体が明るく色ムラの少ない発色豊かで綺麗な映像をお楽しみいただけます。★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載。同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配無し!。大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。★ 見やすい番組表。気になるテレビ番組を見ながら、他の番組を画面下でチェックできる「ミニ番組表」も搭載。★ 外付けHDD録画。USB外付けHDD(別売り)を接続することでレコーダーが無くても、かんたんに番組の録画ができます。★ 便利な録画機能。・自動削除機能。・ムーブ機能。・複数接続可能。・録画番組の修復機能。★ 豊富な入出力端子。ゲーム機やオーディオなどを接続してお楽しみいただけます。★ ゲームモード搭載。FPSやアクションゲームのようなボタンを押すタイミングが重要なゲームもストレスなく、ゲームの魅力を存分に楽しめます。★ 壁掛け対応すっきりスタイリッシュに。市販の壁掛け金具を使用して壁に取り付けることができます。★ 使いやすいシンプルなリモコン。理想的なボタン配置で快適操作。余計な機能を省き、操作の簡略化を実現しました。どなたでも、直感で操作が可能なリモコンです。★ ご使用時の注意点。・塩素系の成分が含まれた製品をテレビ付近で使用しない。・テレビのそばに加湿器を置かない。過度な加湿をしない。・同じコンセントを使用しない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)12.5
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)20
キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き
収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500
ディスプレイ(取付)縦横設置可能
中心高さ(mm)(画面)500~700
高さ調節100mmピッチ 3段階調整
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具
消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80
表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス
本体質量(kg)34.5
入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)
対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV
機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応
連続運転時間(h)1日当たり16
コントラスト比1200:1
液晶パネル4K
視野角水平178°/垂直178°
取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)
設置方法横置きのみ
入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1
スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと)
画面サイズ75型
出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102
画面寸法(mm)1428×804
入出力端子LAN× 1
輝度(cd/m2)500
1台
¥750,000
税込¥825,000
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。