27ページ目: テレビ

1,269件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビリモコン JVCケンウッドテレビリモコンJVCケンウッド
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シャープ/東芝/日立/パナソニック/ソニー5社専用のリモコンコードを設定済みですぐに使えます。 シンプルで見やすく押しやすい大型・丸ボタン。 よく使う「番組表」や「ホーム」ボタンを大きくレイアウト
動作距離(m)約7電源単3形乾電池×2電池使用可能期間約12ヵ月(アルカリ乾電池)寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約5.6×20×2.9(外形)質量(g)118その他電池別売仕様操作機器数:1台
Nintendo Switch(有機ELモデル)用ガラスコートフィルム HIDISCNintendo Switch(有機ELモデル)用ガラスコートフィルムHIDISC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
Nintendo Switch 有機ELモデル用強化保護ガラスコートフィルム、ブルーライトを80%カット! 高い表面硬度でキズに強い! 超光沢仕様、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H、飛散防止、UVカット
対応機種Nintendo Switch規格強化保護 ガラスコートフィルム機能超光沢, 指紋防止, 2.5Dラウンドエッジ加工,硬度9H, 飛散防止, ブルーライトカット寸法(mm)164.35×93.05種類液晶保護フィルム
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
55型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイを囲う仕様になっており、周りの景観を損ねることなく大型のディスプレイを設置することができます。ディスプレイの位置、棚板の位置を変更することができます。本体がスリムなので壁に寄せて使用することもできます。両サイドには取っ手が付いており、短距離の移動やディスプレイの収納の際に便利です。背部にはタップなどを設置できるケーブルトレーを標準装備しています。対応VESAは200×200~400×400機器やスピーカー設置ができる棚板2枚を標準装備キャスターはΦ100mm
仕様■個口数:4個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:3■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:65インチ■ディスプレイ耐荷重:60kg※本製品はディスプレイ本体を囲う仕様になっています。設置にの際はディスプレイの外寸とスタンド枠の内寸を見て搭載確認をお願い致します。またケーブルコネクタなどの突起が無いかも合わせてご確認ください。※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
マルチ金具 HAMILeX(ハミレックス)マルチ金具HAMILeX(ハミレックス)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ディスプレイ横向き、ヨコ付け2連設置が可能
付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約6.5タイプ左右2連・ディスプレイ横向き用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×218×425適合サイズ~55V型取扱説明書(65.2MB)総耐荷重(kg)2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
棚板 HAMILeX(ハミレックス)棚板HAMILeX(ハミレックス)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
2段設置が可能なダブルタイプ 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
質量(kg)約8.5タイプダブルタイプ有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×395×90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×135関連資料(0.37MB)総耐荷重(kg)約15
棚板 HAMILeX(ハミレックス)棚板HAMILeX(ハミレックス)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
棚板の角はアール加工。上下4段階の調節が可能 カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません) 棚板は最大3枚まで取付可能
質量(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×322×51関連資料(0.23MB)総耐荷重(kg)約10
Nintendo Switch Lite用ガラスコートフィルム HIDISCNintendo Switch Lite用ガラスコートフィルムHIDISC
999税込1,099
1枚
4日以内出荷
Nintendo Switch Lite用 強化保護ガラスフィルム
適合機種Nintendo Switch Lite種類液晶保護フィルム本体寸法(mm)80×141機能ブルーライトを80%カット、超光沢、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H、飛散防止
Nintendo Switch用ガラスコートフィルム HIDISCNintendo Switch用ガラスコートフィルムHIDISC
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
Nintendo Switch用 強化保護ガラスフィルム
適合機種Nintendo Switch種類液晶保護フィルム本体寸法(mm)160.76×92.2機能ブルーライトを80%カット、超光沢、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H、飛散防止
スマートポールスタンド 超大型ディスプレイ用 オーロラスマートポールスタンド 超大型ディスプレイ用オーロラ
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
90インチクラスの超大型ディスプレイ対応
仕様実用新案取得、縦横設置可(一部ディスプレイ縦設置不可)質量(kg)58取付方式VESA W200~700mm H100~600mm材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)100高さ調節対応インチサイズ~90インチ搭載可能質量(kg)~80
壁面金具 引出し式 超大型ディスプレイ用 オーロラ壁面金具 引出し式 超大型ディスプレイ用オーロラ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
90インチクラスの超大型ディスプレイ対応 堅牢な引出構造とガスダンパーによりスムーズな水平引出しを実現 超大型ディスプレイのメンテナンスも楽々 壁面埋込設置にも最適
質量(kg)20.1取付方式VESA W400・500・600mm H400・500・600mm対応インチサイズ~90インチ搭載可能質量(kg)~80
壁面金具 傾斜機構付 超大型ディスプレイ用 オーロラ壁面金具 傾斜機構付 超大型ディスプレイ用オーロラ
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
100インチクラスの超大型ディスプレイ対応 傾斜・前後ポジション自在
取付方式VESA W200・300・400・500・600・700・800mm H100・200・300・400・500・600・700・800mm傾斜角度(°)0~10(ディスプレイ/フリー調整)対応インチサイズ~100インチ
カタログホルダー HAMILeX(ハミレックス)カタログホルダーHAMILeX(ハミレックス)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
様々なサイネージに対応 カタログやチラシなどがスムーズに取り出し可能
質量(kg)約3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×98×250関連資料(0.37MB)総耐荷重(kg)約5有効内寸法(幅×奥行)(mm)220×43(×2列)
スピーカーボックス HAMILeX(ハミレックス)スピーカーボックスHAMILeX(ハミレックス)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
扉にシリンダー錠を採用(盗難防止) 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
質量(kg)約8.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×180×130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×204×193関連資料(0.37MB)総耐荷重(kg)約20
ディスプレイ背面受け金具 HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイ背面受け金具HAMILeX(ハミレックス)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ディスプレイを受ける先端部にアジャスターを採用し、タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。
質量(kg)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×225×40関連資料(0.37MB)
カメラスタンド HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンドHAMILeX(ハミレックス)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
上下前後調節:任意調節可能
付属品カメラ固定ネジ、結束バンド2本ストローク(mm)高さ:375~790質量(kg)約2.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×225関連資料(0.37MB)総耐荷重(kg)約7
収納ボックス HAMILeX(ハミレックス)収納ボックスHAMILeX(ハミレックス)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能 使用中に付属の鍵を掛ける事ができるフックを扉内に装備 背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所) 扉にシリンダー錠を採用。(盗難防止)
付属品棚板1枚、コーナーガード2個質量(kg)約23耐荷重(kg)総耐荷重:40、棚板:20以下、底板:30以下適合品番PL-5337B/5355B有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×476×378外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×495×450関連資料(0.32MB)
バンパー HAMILeX(ハミレックス)バンパーHAMILeX(ハミレックス)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
PL-5000シリーズのベースフレームによる「つまずき」を防止 伸縮調節によりPL-5135B / 5337B / 5355Bに設置可能 安全に配慮した曲線デザイン
質量(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×647/567/517×581.5関連資料(0.32MB)
Nintendo Switch 有機EL ガラスフィルム 液晶保護 ブルーライトカット エレコムNintendo Switch 有機EL ガラスフィルム 液晶保護 ブルーライトカットエレコム
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのNINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)用液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1材質接合面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)
Nintendo Switch 有機EL ガラスフィルム 液晶保護 高透明 エレコムNintendo Switch 有機EL ガラスフィルム 液晶保護 高透明エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのNINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)用液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)
テレビ用リモコン JVCケンウッドテレビ用リモコンJVCケンウッド
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
テレビメーカー11社のリモコンコードをプリセット済み。テレビの操作や機能をメニューで表示する「ホーム」ボタンに押しやすい大型サイズのボタンを採用しています。チャンネルや番組表など良く使うボタンに絞り、使いやすくレイアウトしました。にぎりやすいグリップ形状&使いやすい大型ボタン。電池寿命をブザーで知らせる「ローバッテリーインフォメーション」操作が音で確認できる「ボタンタッチ音」(入/切可)。電池が切れてもメーカー設定が消えない「バックアップメモリー」
テレビ用リモコン シルバー JVCケンウッドテレビ用リモコン シルバーJVCケンウッド
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
テレビメーカー11社のリモコンコードをプリセット済み。テレビの操作や機能をメニューで表示する「ホーム」ボタンに押しやすい大型サイズのボタンを採用しています。チャンネルや番組表など良く使うボタンに絞り、使いやすくレイアウトしました。にぎりやすいグリップ形状&使いやすい大型ボタン。電池寿命をブザーで知らせる「ローバッテリーインフォメーション」操作が音で確認できる「ボタンタッチ音」(入/切可)。電池が切れてもメーカー設定が消えない「バックアップメモリー」
LCB1903/LCB2203/LCB2403用リモコン ユニテクLCB1903/LCB2203/LCB2403用リモコンユニテク
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ユニテクリモコン対応機種:LCB1903V/LCB2203V/LCB2403V/LCB1903K/LCB2403K/LCB1903A/LCB2403A
リモコンLCU3202L用 ユニテクリモコンLCU3202L用ユニテク
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
リモコンLCU3202L用
純正DVDプレーヤーリモコン SONY純正DVDプレーヤーリモコンSONY
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
ソニー純正リモコン。
4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))フジパーツ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-F型接栓ホワイト規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールドオリジナル4重シールドプラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))フジパーツ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓ホワイト規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールドオリジナル4重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))フジパーツ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-F型接栓ブラック規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールドオリジナル4重シールドプラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))フジパーツ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓ブラック規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールドオリジナル4重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
アンテナ3.5mmミニプラグ変換ケーブル フジパーツアンテナ3.5mmミニプラグ変換ケーブルフジパーツ
879税込967
1個
5日以内出荷
ポータブルテレビ用アンテナケーブル
形状3.5mmミニプラグ変換ケーブル・プラグ長さ(m)3
3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3.2インチ手回し充電ワンセグテレビYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
スマートフォン充電機能 デジタルチューニング選局機能 LEDライト搭載 モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
材質ABSホワイト定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA本体質量(g)約305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11光源白色LED×3灯※交換不可連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電画素数320×240アズワン品番65-0529-95受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応)RoHS指令(10物質対応)対応表示切替16:9⇔4:3に切替対応充放電回数(回)約400
プレート サンワサプライプレートサンワサプライ
2,198税込2,418
1台
当日出荷
VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けができます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)
仕様重量:約646g 出荷形態:ノックダウン組立式セット内容取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール寸法(mm)W342×D224×H9.5ブラック耐荷重(kg)1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。)梱包内容1個口/230×20×595mm・約830g
リモコンカバー GoogleTV専用 抗菌 シリコン 水洗い可能 クリア エレコムリモコンカバー GoogleTV専用 抗菌 シリコン 水洗い可能 クリアエレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
Chromecast with Google TV専用音声認識リモコン用抗菌カバー。
材質シリコンクリア外形寸法(mm)135×40×20※フック穴含む対応【リモコン】Chromecast with Google TV用音声リモコン
壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SETホームテイスト
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)! 取付けテレビは32~60インチまで対応可能。 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ! 震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。耐荷重(kg)40以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~117/棚:約45×30×1.8質量(kg)テレビスタンド:約12.3/棚:約2.3材質スチール/MDFピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ロータイプ:5cmピッチで下台から約22.5cm、約27.5cm、約32.5cm、約37.5cmに設置できます。適合モニターサイズ32~60インチ関連資料テレビ適合表(1.16MB)
壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SETホームテイスト
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(スイングロータイプ)! 最大可動域240度のワイドスイング機能付き! 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ! 震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール/MDF質量(kg)テレビスタンド:約12.3/棚:約2.3ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ハイタイプ:10cmピッチで下台から約44cm、約54cm、約64cm、約74cmに設置できます。耐荷重(kg)40以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~11/棚:約45×30×1.8適合モニターサイズ32~55インチ関連資料テレビ適合表(1.16MB)
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。低い位置までディスプレイ傘あるので、会議終了後にデスク下(有効寸580mm以下)に収納することができます。
用途スイッチ1つで電動昇降、使わないときはデスク下収納できるキャスタータイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kgコード長さ(mm)3200色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ32型総耐荷重(kg)40
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。ミーティングデスクの端や壁面に寄せて設置することができます。※転倒防止のため、床固定または壁固定をしてください。床・壁へ固定する際のボルト等は付属していません。
用途スイッチ1つで電動昇降、床にネジ固定もできる壁寄せ設置タイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、壁固定用金具、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kgコード長さ(mm)3200色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ32型総耐荷重(kg)40
デザインテレビスタンド サウンドバー専用棚 【BROART ブラート】 ホームテイストデザインテレビスタンド サウンドバー専用棚 【BROART ブラート】ホームテイスト
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
デザインテレビスタンドのサウンドバー専用棚! 高さは3段階調整が可能で、お好みの場所に設置できます。 幅は100cmまでのサウンドバーを置くことができます。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約3.4ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×19.5×3.8塗装粉体塗装素材スチール、MDF、PVC
デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 ホームテイストデザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】ホームテイスト
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
デザインテレビスタンドとサウンドバー専用棚のセット! まるで現代アート作品のようなテレビスタンドと幅100cmのサウンドバー専用棚でスタイリッシュなお部屋に!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。付属品HDドライブ収納ホルダー質量(kg)テレビスタンド:23/サウンドバー:3.4耐荷重(kg)40以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:75×46.5×122~172/サウンドバー:100×19.5×3.8塗装粉体塗装素材スチール、MDF、PVC対応インチサイズ32~55インチまで関連資料テレビ適合表(1.16MB)
自立スタンド HAMILeX(ハミレックス)自立スタンドHAMILeX(ハミレックス)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
PU-460シリーズオプション品
仕様※低床キャスター付。(キャスターは外せません)付属品棚板2枚、テレビ取付ネジセット耐荷重(kg)60(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ