9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのUSBヘッドセット。
質量(g)約50(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×約50×約164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×約95×約65 アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部ドライバユニット30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-58dB ±3dB 保証期間1年 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番65-0587-11 インターフェイスUSB-A端子 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000 装着方式両耳 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 イヤホン形状ネックバンドタイプ マイクミュート 音量調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

MM-HS403BK 4極対応ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン ブラック 形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能音量調整 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0894-14 指向性無(全)指向性 装着方式両耳 最大許容入力(mW)20 イヤホン形状ネックバンド型 音量調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック -Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)約50(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×約50×約164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×約95×約65 アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部ドライバユニット30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-58dB ±3dB 保証期間1年 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番65-0587-10 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000 装着方式両耳 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 イヤホン形状ネックバンドタイプ マイクミュート 音量調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBヘッドセット
出力端子USBA(オス) 周波数特性ヘッドフォン部:20~20000Hz マイクロフォン部コンデンサータイプ 指向性全(無)指向性 マイクミュート 音量調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他コンテンツ保護:SCMS-T対応 ブラック 最大出力(W)3×2(1%THD) 本体質量(g)256 接続方式Bluetooth 対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形 入力感度82±3dB 充電時間約2.5h 再生周波数帯域(Hz)90Hz~18KHz 連続再生時間約26h(最大音量時) 適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W) 通信規格Bluetooth標準 Ver5.0 通信距離(m)見通し約10 power class2 イヤホン形状ネックバンド 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約17 対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇 付属品USB Type-C ケーブル×1 質量(g)約113 電圧(V)5 出力Bluetooth標準規格Power Class1 電源リチウムイオンバッテリー 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185 マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性 通信方式Bluetooth標準規格ver5.1 オートパワーオフ 充電時間(時間)約4 スピーカーフルレンジ 電源タイプDC 内蔵電池 バッテリー容量(mAh)600 素材ファブリック&モールド RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:30 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状ネックバンド型 伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットやPCを利用したオンライン授業や、一人ひとりに最適な学習内容を提供する アダプティブ・ラーニングなど、小中学校での教育の現場が今まさに変わりつつあります。 こうした新たな時代の学習環境に最適な、小学校高学年から中・高校生向けのワイヤレス ネックスピーカーをご提案します。 子どもが視聴中でも、周りの様子を確認できることや家族と話せることを想定した、 安全に学べる・遊べるリスニングスタイル。 長年培ってきたオーディオテクニカの音響テクノロジーが、語学学習や音楽レッスンなどで 何より大事な音をサポートします。 デバイスに内蔵されたスピーカー・マイクでは拾いにくい音をクリアな高音質で再現し、 子どもはもちろん、家族のかたでも良い音を楽しむことができます。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品1.0m専用USBケーブル(USB Type-A - Type-C) 型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー、マイクロホン:MEMS型 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性50~7000Hz 通信方式Ver5.0 連続使用可能時間連続通信(Bluetoothモード):最大約13時間、連続再生(MP3モード):最大約7時間(MP3/128kbps再生時。) 充電時間(時間)約3 スピーカーユニット20mm×15mm×2 対応フォーマットMP3(8~48kHz/8~320kbps)に対応 対応メモリーカードmicroSDメモリーカード×1(容量32GB以下、FAT16/32のフォーマットに対応。) アズワン品番64-9347-92 防滴構造IPX2 指向性全指向性 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状ネックバンド型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Low Latency、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

「しっかり聴ける、を日常に」をコンセプトに、暮らしの中で音の悩みを解決する SOUND ASSIST(サウンドアシスト)シリーズ の首かけスピーカー。 テレビの音が聴き取りにくいときや大きな音を出しにくいときに、あなただけ”はっ きり”とテレビの音を聴くことができます。 ワイヤレスで首からかけて持ち歩けますので、電波の届く範囲であれば、リビングや キッチンなどお好きな場所でテレビの音をお楽しみいただけます。
付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター 型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー 質量(g)スピーカー:約103、送信機:約185 電源(V)スピーカー:DC3.7(内蔵リチウムイオン電池)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用) 連続使用時間(時間)スピーカー:約13 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:206×180×37、送信機:49×166×84 入力端子送信機:角形光デジタル端子(サンプリング周波数48kHzのPCMのみ)、Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニット11mm×34mm×2 アズワン品番64-9347-93 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状ネックバンド型
1個
19,880 税込21,868
7日以内出荷

聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書 質量(g)集音器:約90、充電台:約203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8 電池内蔵リチウムイオン充電式電池 入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1 充電時間(時間)約3 スピーカー9×25mm×2 入力電源USBマイクロタイプB DC5V スピーカー出力(mW)500+500 電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10 RoHS指令(10物質対応)対応 利得(dB)42 イヤホン形状首掛け式
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります