ステレオイヤフォンマイクです。ハンズフリーで使えます。リモコン付きで操作しやすいです。
用途3.5πミニジャックスマホ用。
材質PVC、ポリエステルブレイド紐、アルミ
タイプ両耳
ケーブル長(m)1.12
インターフェース3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。
適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41A
セット内容イヤホン×1
質量(g)約13
プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)
コード長さ(cm)約112
マイク内蔵コントローラー搭載の耳掛けイヤホン。柔らかなイヤーフックで耳の形にぴったりフィット!
長時間の装着でもっ耳穴が痛くならずテレワークや学習にも最適です。
マイク内蔵多機能リモコン搭載。スイッチひとつで通話、終話、再生、停止の操作が可能です。
音楽やゲームを楽しんでいる時の着信でもイヤホンを外すことなくそのまま通話を開始・終了することが可能です。
付属品イヤーパッド予備×1セット
形式ダイナミック型イヤホン
感度116dB士3dB/0.179V/at 1KHz 5mW
インピーダンス32Q±10%
コード長さ(cm)112
再生周波数(Hz)20~20KHz
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.32MB)
イヤホン形状耳かけ型
軽くソフトな付け心地でランニング中でも落ちない、快適で便利なイヤーホルダー付き! 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
音楽やゲームを楽しんでいる時の着信にも、イヤホンを外さず即通話OK!
プラグ3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
コード長さ(cm)112
形式ダイナミック型イヤホン
インピーダンス(Ω)32
感度108±3db
再生周波数(Hz)20~20K
質量(g)11.5
適合機種iPhone/iPad Air/iPad mini/iPad/iPod
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。