3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン。ステレオサウンドの高音質。IPX5相当の防水性能。使いやすいL字型のプラグ。通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能
質量(g)約15
プラグ3.5mmミニプラグ
コード長さ(cm)約125
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:110±3
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)14.2
最大入力(mW)5(JEITA)
イヤホン形状カナル型
金属探知器用ステレオヘッドホンです。ヘッドホンを使用することで、騒がしい場所で捜索する場合、微妙な音の変化をより明確に聞きとることができます。トゥルーステレオ。回転式イヤーカップ。パッド付き。1/4”、1/8”プラグ。
色ブラック
質量(g)404
コード長さ(m)1.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×88×203
適合品番EA760FD-2A~9
1個(1個)
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。