絞り込み
ブランド
  • ELPA(15)
  • オーム電機(14)
  • エレコム(13)
  • audio-technica(12)
  • JVC(ビクター)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • True Dyna(2)
  • SONY(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フィリップス(1)
  • FSC(1)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(47)
  • 6.3mmステレオ標準プラグ(9)
  • USB(1)
  • その他(4)
イヤホン形状
イヤホン形状
インナーイヤー型(8)
イヤホン形状
オーバーヘッド型(15)
イヤホン形状
カナル型(14)
イヤホン形状
耳かけ型(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(33)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(8)
コード長さ(m)
  • 3
  • 0.008(4)
  • 0.8(13)
  • 0.82(6)
  • 1(47)
  • 1.1(6)
  • 1.2(296)
  • 1.25(4)
  • 1.27(5)
  • 1.3(5)
  • 1.5(20)
  • 1.6(4)
  • 1.62(4)
  • 1.8(76)
  • 1.85(4)
  • 1.9(6)
  • 2(38)
  • 2.1(9)
  • 2.4(7)
  • 5(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カナル型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カナル型片耳イヤホンステレオプラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)材質PVC型式ダイナミック型ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
ELPステレオイヤホン ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELPステレオイヤホン ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。 長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
仕様コード形態:Y型材質ABSブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000音声規格ステレオプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)103
T/D マイクケーブル True DynaT/D マイクケーブルTrue Dyna
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブラックタイプXLR(メス)/XLR(オス)
T/D マイクケーブル True DynaT/D マイクケーブルTrue Dyna
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブラックタイプXLR(メス)/Phone
ELP突起型モノラルイヤホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
ブラック形式ダイナミックRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
ダイナミック型ヘッドホン audio-technicaダイナミック型ヘッドホンaudio-technica(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m)3型式密閉ダイナミック型質量(g)約210(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~22,000音圧レベル(dB)100(出力)アズワン品番65-1708-95インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
ヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル エレコムヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブルエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
コネクタ形状Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型)プラグ金メッキプラグ仕様【OFC】99.99%OFC対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等シールド95%編組シールド
ソニーイヤホン3M SONYソニーイヤホン3MSONY(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン おもにテレビ用
コード長さ(m)3プラグ外径(Φmm)3.5イヤホン形状カナル型
密閉型ヘッドホン3M+延長2M ELPA密閉型ヘッドホン3M+延長2MELPA(5件のレビュー)
2,372税込2,609
1個
当日出荷
気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)付属品延長コード(約2m)質量(g)約188(コード除く)形式ダイナミック型ステレオヘッドホンプラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)40インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状オーバーヘッド型
インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ材質ABS/PVC型式ダイナミック型ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)116イヤホン形状インナーイヤー型
ステレオイヤホン 3.5Φ 3M オーム電機ステレオイヤホン 3.5Φ 3Mオーム電機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ステレオ機器対応、ステレオイヤホンコード長3mI型プラグ丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ(スポンジキャップ付き)右は赤、左は青のカラーマーク付き
コード長さ(m)3ブラックプラグΦ3.5 I型プラグインピーダンス(Ω)32イヤホン形状インナーイヤー型
ライトオーバーヘッドホン3M ELPAライトオーバーヘッドホン3MELPA(1件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
テレビでの使用に最適な3mロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)24最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
ライトオーバーヘッドホン3M ELPAライトオーバーヘッドホン3MELPA(2件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
テレビでの使用に最適な3mロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
テレビイヤホン白3M ELPAテレビイヤホン白3MELPA
389税込428
1個
当日出荷
3.5Φミニプラグ
アイボリーケーブル長(m)3プラグ形状3.5Φミニプラグイヤホン形状カナル型
片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3m オーム電機片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3mオーム電機(1件のレビュー)
489税込538
1本(3m)
当日出荷
ドラマも音楽も自然な聴き心地のテレビイヤホン ステレオ音声をミックス出力 ステレオ端子専用 耳栓型 I型プラグ
付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
ワイヤードゲーミングヘッドセット audio-technicaワイヤードゲーミングヘッドセットaudio-technica
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
日本生まれの音質と使いやすさでゲーミングを快適に。
付属品着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニプラグ×2)使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)1.2・3.0接続方式3.5mm4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】10~35000、【マイクロホン部】30~20000指向性ハイパーカーディオイドインピーダンス(Ω)45ドライバーユニット(Φmm)45音圧感度(dB/mW)(出力)98音圧感度(dB)-43(0dB=1V/Pa/1kHz)イヤホン形状オーバーヘッド型
大型TV・オーディオヘッドホン オーム電機大型TV・オーディオヘッドホンオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
アタッチメント充実、映画・音楽をゆったりエンジョイできる、大型テレビ・オーディオ用ヘッドホン広がりある豊かな音質を生み出す口径40mmドライバー音量調節やステレオ/モノラル切替ができるコード一体型コントローラー多様なオーディオ環境に対応する2m延長コード付属Φ6.3mm変換ステレオプラグ付属圧迫感が少なく長時間リスニングに適したソフトイヤーパッド左右折りたたみ式でコンパクト収納
コード長さ(m)約3付属品2m延長コード、Φ6.3mm変換ステレオプラグ型式密閉型質量(g)約200プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型)音圧レベル(dB)113再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)口径40装着方式オーバーヘッド最大許容入力(mW)100
耳掛イヤホン ELPA耳掛イヤホンELPA
1,138税込1,252
1個
当日出荷
3.5Φミニプラグ 耳かけイヤホン 金メッキ処理プラグ採用
ブラックケーブル長(m)3プラグ形状3.5Φミニプラグイヤホン形状耳かけ型
ステレオイヤホン 耳栓型 音量コントローラー付 3m オーム電機ステレオイヤホン 耳栓型 音量コントローラー付 3mオーム電機
789税込868
1個(3m)
3日以内出荷
テレビ、ラジオ、オーディオ機器に幅広く対応するステレオイヤホン 手もとでらくらく音量操作できる音量コントローラー付 コントローラーでステレオ音声をモノラルに切り換えられます 耳栓型 I型プラグ コード長3m
付属品音量コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約27(コード含む)コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
片耳テレビイヤホン 音量コントローラー付 ステレオミックス 耳栓型 オーム電機片耳テレビイヤホン 音量コントローラー付 ステレオミックス 耳栓型オーム電機
589税込648
1本(3m)
3日以内出荷
手元でかんたんに音量調節ができる、コード一体型コントローラー付き 左右チャンネルの音声をミックスして出力する、ステレオミックス出力 Φ3.5mmステレオミニ端子専用 耳栓型、I型プラグ
付属品音量コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm  HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約21(コード含む)コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm  HP-B301N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B301N [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機
689税込758
1個
3日以内出荷
型式ダイナミック型/インナー型質量(g)約22(コード含む)、プラグコード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)16最大許容入力(mW)10
片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm  EAR-S232N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm EAR-S232N [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
型式ダイナミック型/ソフト型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
モノラルイヤホン3.5 I型 オーム電機モノラルイヤホン3.5 I型オーム電機
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長3m
コード長さ(m)3プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
TV用モノラルイヤホン Φ3.5 オーム電機TV用モノラルイヤホン Φ3.5オーム電機
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラグ径Φ3.5のテレビ用モノラルイヤホンです。
用途テレビ用ホワイト音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3M オーム電機TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3Mオーム電機
369税込406
1個
当日出荷
テレビ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)3ブラック音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
テレビイヤホン黒 ELPAテレビイヤホン黒ELPA
483税込531
1個
当日出荷から3日以内出荷
3.5Φミニプラグ
ブラックプラグ形状3.5Φミニプラグイヤホン形状カナル型
地デジ用イヤホン ELPA地デジ用イヤホンELPA
920税込1,012
1個
翌々日出荷
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
TV用ステレオヘッドホン ELPATV用ステレオヘッドホンELPA(1件のレビュー)
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷
ニュースやドラマ、語学番組などの視聴に最適です。 テレビでの使用に最適な3mロングコード。 遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)約3(Y字型)付属品交換用イヤーピース(S/M/L)型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン質量(g)約26(コード含む)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)10インピーダンス(Ω)8最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
TV用ステレオヘッドホン ELPATV用ステレオヘッドホンELPA
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。 テレビでの使用に最適な3mロングコード。 遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)約3(Y字型)付属品交換用イヤーピース(S/M/L)型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン質量(g)約24(コード含む)プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)10インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
ヘッドホン   ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaヘッドホン ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載し明瞭度の高いサウンド 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 取り回しやすく絡みにくい片出しコード 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適
付属品ポーチ型式密閉ダイナミック型質量(g)220コード長さ(m)OFCリッツ線:3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~20000インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1300音圧感度(dB/mW)出力:96イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドホン   ATH-M20X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaヘッドホン ATH-M20X [Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載しプロの現場に耐えうる高音質を獲得 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 新採用のイヤパッド素材で優れた耐久性を実現 取り回しやすく絡みにくい片出しコード スタジオレコーディングやミキシングに最適
型式密閉ダイナミック型質量(g)190ケーブル長(m)3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~20000インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)700音圧感度(dB/mW)出力:96イヤホン形状オーバーヘッド型
テレビ用ステレオヘッドホン/オーバーヘッド/Φ30mmドライバー/Affinity sound エレコムテレビ用ステレオヘッドホン/オーバーヘッド/Φ30mmドライバー/Affinity soundエレコム
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 周囲を気にせず大音量でTVを楽しめる。 コンパクトで耳を圧迫しない装着感の、オープンエアー型のオーバーヘッドタイプのヘッドホン。
その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能付属品面ファスナー式結束バンド×1型式オープンエアー型、オンイヤータイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約35/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)96
TV用ヘッドホン(スタンダード)セミオープンタイプ エレコムTV用ヘッドホン(スタンダード)セミオープンタイプエレコム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”。 周囲の音も聴こえるセミオープンタイプで、ながら視聴にも最適なステレオ・両耳タイプのヘッドホン。 ・深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”です。 ・ステレオ音声に対応した両耳タイプで、周囲の音も聴こえるセミオープンタイプのヘッドホンです。 ・耳を圧迫しない装着感のセミオープンタイプで、ヘッドホンをしていても外の音が聴こえるので、何かをしながらTVを視聴する際にも便利です。 ・Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 ・リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 ・不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 ・テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 ・両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。 ・ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能付属品面ファスナー式結束バンド ×1型式セミオープン型、インナーイヤータイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)102
テレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル エレコムテレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブルエレコム
2,298税込2,528
1本
当日出荷
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
密閉型ヘッドホン HPH-MT5 YAMAHA(ヤマハ)密閉型ヘッドホン HPH-MT5YAMAHA(ヤマハ)
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷
付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(ナイロン)質量(g)245形式密閉型 オーバーイヤーケーブル長(m)【ストレート】3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×203×88再生周波数帯域(Hz)20~20000端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3インピーダンス(Ω)51ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状オーバーヘッド型
密閉型ヘッドホン HPH-MT8 YAMAHA(ヤマハ)密閉型ヘッドホン HPH-MT8YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、1.2mコイルケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(合皮)ブラック質量(g)350形式密閉型 オーバーイヤーケーブル長(m)【ストレート】3.0、【コイル】1.2(ともに脱着式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×214×89再生周波数帯域(Hz)15~28000端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3インピーダンス(Ω)37ドライバーユニット(Φmm)45最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
地デジ用イヤホン ELPA地デジ用イヤホンELPA
569税込626
1個
翌々日出荷
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
地デジ用イヤホン 3M ELPA地デジ用イヤホン 3MELPA
920税込1,012
1個
当日出荷
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 手軽にかけて耳から外れにくい耳かけタイプ。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
長さ(m)3プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
ステレオインナーホン3M ELPAステレオインナーホン3MELPA
1,044税込1,148
1個
翌々日出荷
テレビでの使用に最適な3mのロングコード。 収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。 錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。
コード長さ(m)約3(Y字型)質量(g)約5(コード除く)形式ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホンプラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)15インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状インナーイヤー型

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ