通信方式Bluetooth標準規格 version5.0装着方式片耳イヤホン形状耳かけ型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)質量(g)約9保証期間1年間対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10※障害物なきこと変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP対応コーデック【A2DP】SBC仕様【最大登録可能台数】2台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型電源DC5Vヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約2各種認証TELEC動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約6.0通話時間(時間)最大約6.0連続待受時間約100.0時間
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品充電台、USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、ウィンドスクリーン型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型色ブラック質量(g)約55(ヘッドセット)、約185(充電台)電源(V)DC5出力Bluetooth power class2対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×165(ヘッドセット)、約80×31×73(充電台)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.2保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大約25指向性【マイク】単一指向性各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状オーバーヘッド通話時間(時間)最大約19連続待受時間約205時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型色ブラック質量(g)約43出力Bluetooth power class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×53×165ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.2保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大約21指向性【マイク】無指向性各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式ハンズフリー通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状オーバーヘッドタイプ再生時間(時間)【連続最大】約21通話時間(時間)最大約18連続待受時間約165時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュートありマルチペアリング対応(2台同時)連続通話時間(時間)最大約18対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
質量(g)約220※付属品を除く保証期間1年間付属品USBアダプター(USBーA)、USB充電ケーブル(USBーA to MicroーB)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯連続通話時間(時間)最大約14電源DC5V型式密閉ダイナミック、【マイク】エレクトレットコンデンサー型色ブラック外形寸法(mm)約165×約80×約200入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約3.5指向性【マイク】無指向性各種認証TELEC動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)動作温度範囲(℃)5~35再生時間(時間)【連続最大】約16