ハイパワー5W出力。カラビナクリップ内蔵。小型ながら5時間の連測再生。マルチポイント接続機能で2台のデバイスを同時接続可能。Bluetooth 5.3/IPX6生活防水/浮水デバイス/サポート HFP,HSP,A2DP,AVRCPフォーマット/USB-C充電
質量(g)161
最大出力(W)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×93×45
周波数(kHz)100-20
機能【ボリューム調整】〇、【マイク】〇、【マルチポイント】〇、【充電ケーブル】〇 (USB C)、【防水】〇 IPX6
インピーダンス4Ω
充電時間90分
到達距離(m)【BT】約10
スピーカー1個
バッテリー容量(mAh)400
防水性IPX6
プロファイルA2DP, AVRCP,HFP,HSP
スピーカーサイズ(mm)52
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)6
アクセサリタイプカラナビ内臓
ハイパワー20W出力。IPX6防水。マルチポイント接続機能で2台のデバイスを同時接続可能。Bluetooth 5.3/サポート AUX in/TF card/ハンズフリー/カラフルLEDライト
質量(g)508
最大出力(W)10×2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×66×66
周波数(kHz)100-20
機能【ボリューム調整】〇、【マイク】〇、【マルチポイント】〇、【防水】〇 IPX6
インピーダンス4Ω
充電時間2A チャージ4時間(1A チャージ6-7時間)
到達距離(m)【BT】約10
スピーカー2個
防水性IPX6
プロファイルA2DP, AVRCP,HFP,HSP
スピーカーサイズ(mm)2×45
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)15(50%ボリューム)
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。