オーディオ :「USBスピーカ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き
質量(g)約210
消費電力(W)最大5.9
最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)
対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
機能ボリューム調整
保証期間6か月間
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカー3W+3W
動作温度(℃)5~45
動作湿度(%)10~90
端子電源:USB(Type-A)※電源供給用
ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(Hz)90~18000
スピーカーサイズ(mm)Φ50
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
色ブラック
最大出力(W)3.6(1.8+1.8)
対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
機能ボリューム調整
ケーブル長(m)約1.2
ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
周波数帯域(Hz)90~18000
電源供給USB(Type-A)
インピーダンス(Ω)4
スピーカー径:50mm、出力:3W+3W
動作電圧(V)5
最大消費電力(W)5.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
質量(g)約210
動作温度(℃)5~45
動作湿度(%)10~90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー
ヘッドホン出力対応
仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50×90mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W
ケーブル長(m)約1.2
本体質量(g)約485
周波数特性120Hz~18000Hz
最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)
入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用
ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。低音がしっかりと出るバスレフ型エンクロージャーを採用。LINE OUT端子を搭載。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き。
色ブラック
質量(g)約485
消費電力(W)最大5.9
最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)
対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)
機能ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)
保証期間6か月間
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカー3W+3W
動作温度(℃)5~45
動作湿度(%)10~90
端子電源:USB(Type-A)※電源供給用
ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(Hz)120~18000
スピーカーサイズ(mm)Φ50×90
動作電圧(V)5
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー
コンパクトサイズ
仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W
ケーブル長(m)約1.2
本体質量(g)約210
周波数特性90Hz~18000Hz
最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)
入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用
ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。