オーディオ :「マイクイヤホン」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。 リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。 通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。 豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。 低音豊かでクリアなサウンド 人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現 耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断 マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応 4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み) ホワイト ケーブル長(m)1.2 構造密閉式 コネクタ3.5mm インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20-20000 ドライバーユニット(Φmm)8.6 最大入力(mW)10 音圧感度(dB)101 ケーブル種類固定式 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。 リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。 通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。 豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。 低音豊かでクリアなサウンド 人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現 耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断 マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応 4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み) レッド ケーブル長(m)1.2 構造密閉式 コネクタ3.5mm インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20-20000 ドライバーユニット(Φmm)8.6 最大入力(mW)10 音圧感度(dB)101 ケーブル種類固定式 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。 リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。 通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。 豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。 低音豊かでクリアなサウンド 人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現 耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断 マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応 4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み) ブラック ケーブル長(m)1.2 構造密閉式 コネクタ3.5mm インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20-20000 ドライバーユニット(Φmm)8.6 最大入力(mW)10 音圧感度(dB)101 ケーブル種類固定式 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高解像度で音楽を再生するPRO6305BKは、ハイレゾ認証を取得したイヤホンです。 大きな特長である楕円形のノズルは、イヤーピースを適度に変形させる事で確実に耳にフィットし、高い遮音性で小さい音量でも細部まで音楽を楽しむことができます。 人間工学に基づき美しい曲線でデザインされたハウジングは、真空メタライズ加工による高級感のある仕上げで、エコーキャンセレーション機能を搭載したマイクは、通話品質を上げ、鮮明な声を相手に届けます。 高解像度、ハイレゾ音源に対応(ハイレゾ認証取得済み) 耳に確実にフィットする楕円形のノズル 卓越したサウンドパフォーマンスを実現する12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー リモコンマイク付きケーブル エコーキャンセレーション機能搭載のマイク 真空メタライズ加工による高級感のあるメタリックに仕上げ 小音量で音楽を楽しめるパッシブ・ノイズ・アイソレーション 初心者にも分かりやすい取扱説明書(ダウンロードで提供) 【製品仕様】 サウンド・音響システム:密閉型 磁気タイプ:ネオジウム ボイスコイル:CCAW スピーカー直径:12.2mm 感度:109dB ダイヤフラム:マイラードーム 周波数特性:7Hz-40000Hz ケーブル長:1.2m付属 同梱物:本製品、イヤーチップ(S/M/L)
型式ダイナミック型 ケーブル長(m)1.2 入力プラグ3.5mm 金メッキ マグネットネオジムマグネット インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)7~40000 材質(ダイアフラム)マイラー材 音圧感度(dB)109 ドライバー径(Φmm)12.2 イヤホン形状カナル型/密閉型
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TAT2205は、持ち運びに便利なコンパクトなチャージングケースがセットになったイヤホンです。 スリムなデザインはポケットに入れて持ち運ぶのに最適です。 6mmドライバを搭載し、クリアでパンチのあるサウンドを実現しました。 やわらかく着け心地の良いイヤーチップを採用。 3サイズをご用意、お耳に合わせて交換可能 イヤーバズで音楽再生と通話の切り替が可能 電話のボイスアシスタント機能にも対応 急速充電(15分の充電で1時間使用可能) マイク内蔵でエコーを軽減し、クリアなサウンドを実現
付属品クイックスタートガイド、USBケーブル イヤーキャップ(3サイズ、Mサイズ装着済み) レッド 通信方式Bluetooth5.1 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20-20000 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)6/ネオジウムドライバー 通信距離(m)約10 再生時間(時間)最大4(専用充電ケースの使用で最大8追加) 連続待受時間最大50時間 対応コーデックSBC、AAC 連続通話時間(時間)最大3 対応プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

PHLIPSオーディオのハイエンドクラス「Fidelio」シリーズより、S3が登場。 ハイブリッド構造(1DD+2BA)で、引き締まった低音、バランスの取れた中音域、そして高精細な高音域の再生を実現しました。 ハイレゾ対応で、クオリティの高い音源を余すところなく楽しむことができ、MMCXコネクタに対応しています。 イヤーフックのデザインにより、イヤホン装着性を向上させます。 シリコンイヤーチップとComplyイヤーチップがそれぞれ3サイズ同梱し、収納や持ち運びに便利なポーチもご用意しました。 デュアル・バランスド・アーマチュアドライバーを採用 引き締まった低音とクリアな高音。繊細な音もきっちり再生 MMCXコネクタ採用 通話切り替えボタン付き、音楽再生中の着電も簡単に応答可能 ハイレゾ対応 Complyイヤーチップ同梱
付属品ポーチ、シリコンイヤーチップ(S/M/L)、Complyイヤーチップ(S/M/L) 構造セミオープン コネクタ形状MMCX インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)5-40000 ドライバ種類ハイブリッド(1DD+2BA)=6mmダイナミック(低域)、デュアルBA(中域・高域) 音圧感度(dB/mW)107 ケーブル種類ツイストペアケーブル イヤホン形状耳かけ型 プラグ径(Φmm)3.5/ステレオミニ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

フィリップス史上、爆発的なヒット商品であったSHE9700の音質をBluetoothで再現すべく開発されたSHE9700BT。オリジナルSHE9700の音響特性カーブに限りなく近づけるため、試行錯誤を重ねて誕生しました。外耳の形状に合わせ、適切な角度に配置されたアコースティックパイプは、再生された音を高精細に鼓膜まで届けます。連続再生時間は最大22時間、一日中充電なしで音楽をお楽しみいただけます。 レジェンダリーモデルSHE9700の音質をBluetoothで再現。 すぐれた遮音性により低音量でも高音質を実現。 8.6mmダイナミックドライバによる深く豊かな低音 精密にチューンされたドライバーユニットが広帯域を再現 やわらかく着け心地の良い交換可能な5サイズのイヤーチップをご用意。 絡みにくいイヤーピース背面のマグネット。 通話機能付きリモコン搭載。
セット内容クイックスタートガイド、USB Type C充電用ケーブル、イヤーチップ5サイズ(XS/S/M/L/XL) 通信方式Bluetooth 5.2 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)2 連続再生時間最大22 インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類8.6mmネオジウムダイナミック 通信距離(m)約10 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大22時間 対応コーデックAAC/SBC 連続通話時間(時間)最大15 対応プロファイルA2DP、HFP、AVRCP
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります