PHILIPS Fidelio S301が、上位機種ラインナップであるFidelioシリーズに登場。
ハイブリットドライバーを採用し、緻密な音声設計を行っています。
自然でバランスの取れたサウンドで、アーティストが意図したとおりの音を細部にわたって再現し、オーディオファンを夢中にさせるフルレンジサウンドを提供します。
MMCXコネクタに対応した、脱着可能なツイストペアケーブルを使用。
高音質を実現するためのハイブリッドドライバー(BA×1、DD×1)を採用
ハイレゾ対応、原音に忠実な音を再生。
人間工学に基づいたデザインで、耳にフィット。
イヤーピースはウルトラソフトシリコンと、低反発の2種類を同梱。
音質:ハイレゾ
セット内容本製品、クイックスタートガイド、イヤーピース(S/M/L)、低反発イヤーピース(2サイズ)、イヤホン収納ケース
型式ドライバ ハイブリッドドライバ
色ブラック
コネクタ3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)20-40000
ドライバーユニット(Φmm)10
ケーブル種類脱着可能(MMCX対応)、ツイストペアケーブル
イヤホン形状カナル型
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
超クリアなサウンドで、オリジナル音源を忠実に再現。
仕様●ケーブル接続:3.5 mm ジャックケーブル●ドライバータイプ:ダイナミック●最大入力:3 mW
付属品イヤーチップ:3 サイズ(S/M/L)、コンバーター:3.5 mm - Type-C コンバーター
材質イヤーカップリング:シリコン、低反発フォーム
タイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ、低反発フォームイヤーチップ
ケーブル長(m)1.2
感度105 dB
インピーダンス32 Ω
周波数帯域(Hz)20~20000
装着方式インイヤー
ケーブル種類銅
スピーカーサイズ(mm)直径:10
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。