1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ
RoHS
15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド 現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載 回転可能な金属フック付き 付属のACアダプタにより100Vでの使用可能 Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能 携帯電話を介したスピーカーフォン機能 USBポートによる充電機能
用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー) 電源(V)100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 出力USBポート:DC5.0V/1.2A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×154×176 定格出力(W)アンプ:7.5×2個 防塵防水性能IP54 受信周波数FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能) 端子AUXイン×1、USBポート×1 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります