通話・会議などに集中できる両耳タイプ。
耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。
安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。
付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。
通話以外にも音楽を楽しむこともできます。
イヤホン形状オーバーヘッド型
色ブラック
BluetoothVer5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能
連続使用時間(時間)約12
音量調節音量調節
装着方式片耳
適合規格Bluetooth 5.0
伝送方法FHSS
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)最大約10
通信出力Class2※Class1の機器との接続も可能で
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
対応コーデックSBC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×75×200(マイク部除く)
質量(g)約180(ヘッドセット本体のみ)
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)約2
連続再生時間約7.5時間(音楽)
連続待受時間約60時間
再生周波数帯域(Hz)約20~20000
指向性単一指向性(マイク)
コネクタmicroUSB(充電)
セット内容充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm)
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。