ヘッドホン/イヤホン/マイク (12) スピーカー (16) カテゴリ: オーディオブランド: サンワダイレクトすべて解除
スピーカー Bluetooth 3WAY サンワダイレクト 3日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。上面にパッシブラジエーターを搭載し、低音を強化しています。省スペースにも設置しやすいコンパクトサイズで、モニター下などにも設置できます。スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
セット内容 取扱説明書(保証書)、USBケーブル、3.5オーディオケーブル【Bluetooth】 出力(W) 実用最大:10(5+5) 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 USB電源 適合規格 Bluetooth 5.3 対応OS Windows:11・10、 mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×102×131 周波数特性 35-20,000Hz インピーダンス ロード:4Ω 送信出力 class2【共通仕様】 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー 形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ 通信距離(m) 10※使用環境によって異なります。 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP
スピーカー Bluetooth サンワダイレクト 4日以内出荷
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様 ●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W 付属品 USB Type-Cケーブル(約1m) 質量(g) 約290 適合規格 Bluetooth5.4 周波数特性 <スピーカー>20~20,000Hz 保証期間 購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.3×6.3×8.75 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー スピーカーユニット Φ40±0.5 mm 定格入力 <充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください) 取扱説明書 日本語取扱説明書有り 通信距離(m) 10(Class2) 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
ヘッドセット ワイヤレス 軽量 サンワダイレクト 4日以内出荷
遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。マイクは本体に収納式。持ち運びや収納に便利な折り畳み式。小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。軽量約169g。
仕様 送信周波数:2.404~2.480GHz セット内容 ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m) 質量(g) 【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6 形式 ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプ コネクタ形状 【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き) 連続使用時間(時間) 最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合 周波数特性 20~20,000Hz、100~10,000Hz 入力感度 -42dB±3dB 保証期間 ご購入日より6カ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1 充電時間(時間) 約2.5 バッテリー容量(mAh) 700 指向性 無(全)指向性 インピーダンス(Ω) 18±15% 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 変調方式 GFSK 通信距離(m) 約10
ヘッドセット Bluetooth サンワダイレクト 4日以内出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。大型の柔らかイヤーパッドとヘッドバンドで長時間の使用でも疲れにくい。交換用イヤーパッド付で長く使える!
仕様 ●DSP:対応●SCMS-T:非対応●マイク感度:-38dB±1dB(0dB=1V/ubar at 1kHz)●マイク指向性:全指向性●充電ケーブル:USB A オスーType-C オス●充電コネクタ:USB Type-C セット内容 ヘッドセット本体、充電/有線用USBケーブル、イヤーパッド(交換用)×2個 質量(g) 約145 適合規格 Bluetooth 5.1(※Bluetooth Ver.5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約171×66×186 周波数範囲 2.402~2.480GHz 保証期間 ご購入日より6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20-20000 充電時間(時間) 2 伝送方法 GFSK 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 最大約10(※数値は理論値です。) 再生時間(時間) 連続音楽再生:最大45 連続待受時間 最大168時間 対応コーデック SBC ノイズキャンセリング 〇:デュアルマイク+cvc8.0 連続通話時間(時間) 最大25 マルチポイント 対応 対応プロファイル HFP/HSP/AVRCP/A2DP
ヘッドセット Bluetooth 5.3 サンワダイレクト 4日以内出荷
耳を塞がないオープンイヤータイプ周囲の音を聞きながら、音楽を聞いたり通話をすることができるオープンイヤータイプのヘッドセットです。人の声を聞きながら作業をしたり、道を歩いていて車や自転車の接近に気づくことが出来たりします。柔らかいイヤーフック搭載イヤホンを耳に固定することが出来て多少の動きではズレにくくなります。防水性能(IPX5)搭載で汗や水に強い急な雨などに強く、軽くであれば水でイヤホンを洗うこともできます。バッテリー残量表示で安心して使える充電ケース上にバッテリー残量が表示されるので、どれくらいバッテリーが残っているのか視覚的に確認することが出来ます。14.2mmの大型ドライバー搭載大型ドライバー搭載でオープンイヤータイプでも迫力のある音楽を聞くことが出来ます。
仕様 マイク感度:-42±1dB 付属品 ヘッドセット本体、充電ケース、充電ケーブル(約24cm) 質量(g) ヘッドセット(片耳)/約10、【充電ケース】約54 電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー、内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth5.4(※Bluetooth Ver.5.3/5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 寸法(cm) (片耳)約4.5×5cm 連続使用時間(時間) 通話時/最大約5時間、音楽再生時間/最大約6.5時間、スタンバイ時/最大約100時間(※上記は理論値です。実際の使用時間は使用環境や状況によって異なります。) 充電時間 約2時間、最大約2時間 周波数範囲 2.402-2.480GHz 保証期間 購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【充電ケース】約6×9.5×2.8 伝送方法 GFSK 防水性 IPX5 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 最大約10 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ヘッドセット Bluetooth/USB サンワダイレクト 4日以内出荷
BluetoothとUSB(有線)の2WAYで使えるヘッドセットスマートフォンやタブレットはBluetoothで、PCとはUSB(有線)と使用機器に応じての使い分けが出来ます。ヘッドセットの充電を忘れてバッテリーが無い、Bluetoothの接続がうまく行かないといった時にもUSBで接続できるので安心して使えます。耳を塞がずに使えるオープンイヤータイプ耳を塞がないので、周りの音を聞きながらの作業が出来ます。WEB会議中に声をかけられても反応することが出来ます。また、頭の後ろに固定して使うので、髪型が崩れたりする心配もありません。小声でも自分の声がはっきり伝わるデュアルマイクノイズキャンセル+CVC8.0搭載通話用とノイズキャンセル用マイクで周囲のノイズを低減。更にCVC8.0によってより自分の声をクリアに相手に伝えることが出来ます。豊富なコーデックに対応apt X/apt X LL/apt X HDと多数の豊富なコーデックに対応しています。※apt X LL→apt X LL対応のトランスミッターと接続してTVの音を低遅延でワイヤレスに聞いたり出来ます。持ち運びに便利なハードケース付きヘッドセットとUSBケーブルを収納できるハードケース付きです。カバンの中でヘッドセットが破損するのを防ぎます。TPU素材の2mのロングケーブルを付属TPU素材で柔らかいのでケーブルに癖がつきにくく取り回しのしやすいケーブルです。ケーブル長も2mなので使いやすい長さになっています。
仕様 ●マイク感度:-42dBV/Pa●マイク指向性:全(無)指向性●充電ポート:USB Type-C セット内容 USBケーブル、Type-C変換アダプタ、専用ケース 質量(g) 約42 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.1 接続方式 Bluetooth、USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×110×40 連続使用時間(時間) 再生/約10時間、通話/約12時間、待受/約300時間 周波数範囲 2.4GHz帯 保証期間 購入日より6ヶ月 送信出力 Class2 再生周波数帯域(Hz) 20-20,000 充電時間(時間) 1.5 色(本体) ブラック 伝送方法 GFSK 取扱説明書 日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X LL、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。) 通信距離(m) 最大10※使用環境によって異なります。 音声出力 空気伝導 対応コーデック SBC、aptX、aptX LL(LowLatency)、aptX HD 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ヘッドセット Bluetooth サンワダイレクト 4日以内出荷
オープンイヤー(空気伝導タイプ)の片耳ヘッドセット耳を塞ぐことなく使えるため、耳が蒸れにくいです。小声でもしっかり声を拾うデュアルマイクノイズキャンセル搭載+CVC8.0搭載通話用マイクとノイズキャンセル用の2つのマイク、およびCVC8.0により、周囲のノイズを低減し、自分の声をクリアに相手に伝えます。小声でもしっかり声を拾って相手に伝えることができます。電源のON/OFFがしやすいスライドスイッチスライドスイッチで簡単に電源のON/OFFが可能です。電源の切り忘れ防止にも役立ちます。さらに、電源ON/OFFが一目で分かるように、スイッチ部分がONのときは緑、OFFのときは赤になります。
仕様 ●マイク感度:-42dB±1dB●マイク指向性:無(全)指向性 付属品 充電用USBケーブル(約62cm) 質量(g) 約15 備考 SCMS-T対応 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.2(※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 連続使用時間(時間) 通話時間/約6.5時間、連続再生/約5時間、待受/約100時間 周波数範囲 2.402~2.480GHz 保証期間 購入日より6ヶ月 送信出力 Class2(※Class 1の機器との接続も可能です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6.6×7.1×1.42(※マイク角度によって異なります。) 充電時間(時間) 約2 色(本体) ブラック 伝送方法 GFSK 取扱説明書 日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。) 通信距離(m) 最大約10 対応コーデック SBC、apt-X、apt-X HD 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
ヘッドセット Bluetooth オープンイヤー サンワダイレクト 4日以内出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。IPX5の防水性能防水性能を兼ね備えているので、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様 ●SCMS-T:非対応●マイク感度:-42dB±3dB●マイク指向性:全(無)指向性●充電ケーブル:USBType-Cオス-USBAコネクタオス●充電ポート:USBType-C セット内容 ヘッドセット本体、充電用USB Type-Cケーブル、外付けマイク、マイク端子カバー 色 ブラック 質量(g) 約30(外付けマイク含む) 接続方式 Bluetooth 寸法(cm) 約14×4.5 連続使用時間(時間) 最大10 周波数範囲 2.402~2.480GHz 保証期間 ご購入日より6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20-20、000 充電時間(時間) 1.5 伝送方法 GFSK 防水性 IPX5 Bluetooth Bluetooth 5.3(※Bluetooth Ver 5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能です。) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 装着方式 ハンズフリー/両耳 通信距離(m) 10 イヤホン形状 オープンイヤー型 連続待受時間 最大150時間 対応コーデック SBC 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
スピーカー_Bluetooth_HDMI/ARC対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
仕様 ●ツィーターサイズ:直径52mm●対応音声フォーマット:HDMI: 2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)光デジタル(OPTICAL) :2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)同軸デジタル(COAXIAL):2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)AUX: LPCM2ch 電源 AC電源(15V/3A) 使用温度範囲 0℃~40℃ 適合規格 Bluetooth 5.0 最大出力(W) 【スピーカー】実用70 15×4個→中低音5×2個→ツィーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 940×100×75 周波数特性 70~20,000Hz(外磁型スピーカーユニット) 送信出力 class2 入力端子 HDMI:HDMI(ARC)×1デジタル入力:光デジタル(角型)×1同軸デジタル(Coaxial)×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 通信距離 10m※使用環境によって異なります。 インピーダンス(Ω) ロード:6、【ツィーター部】4 スピーカーサイズ(mm) 直径58 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP, AVRCP
ヘッドセット_Bluetooth_骨伝導 サンワダイレクト 当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様 ●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSK セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.2 接続方式 Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 充電時間 2.5時間2.5~3時間 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10m 再生周波数(Hz) 20-20000 連続再生時間 最大10時間 指向性 マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性 防水性 IP56 ポート 充電:専用端子 連続待受時間 最大200時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大10 マルチポイント 対応 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP
スピーカー サンワダイレクト 当日出荷
IPX7対応で台所などの水を使う場所でも安心して使用できます。
操作のしやすい大き目のボタンを搭載。
フック搭載でカラビナなどで引っ掛けることで様々なものに取り付けが可能です。
apt-X LL対応で低遅延で動画などを楽しめます。
最大出力10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンドを楽しむことができます。
約50%の音量であれば約30時間の長時間再生に対応しています。
適合規格 Bluetooth 5.0 最大出力(W) (実用)10(5+5) サイズ(inch) (スピーカー)1.5(45mm) 連続使用時間 6時間→100%の音量時40時間→50%の音量時 保護等級 (JIS)IPX7 周波数特性 90~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 3.5mmステレオミニジャック 通信距離 10m(使用環境によって異なります。) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー マイク/スピーカー (マイク)無指向性コンデンサーマイク インピーダンス(Ω) (ロード)4 オーディオコーデック SBC、 apt-x、 apt-X LowLatency 対応プロファイル A2DP、 AVRCP、 HFP、 HS
スピーカー サンワダイレクト 当日出荷
木製キャビネット採用。
シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。
大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。
Bluetooth5.0に対応。
スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。
テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。
ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。
明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。
繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。
リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。
パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。
大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。
光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。
USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容 3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m 電源 100-240V 50-60Hz(AC電源コード) 適合規格 Bluetooth 5.0AB5301A 最大出力(W) スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2 ケーブル長(m) 約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル サイズ(inch) (スピーカー)3.5、(ツィーター)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×159×185 外部出力 3.5mmイヤホンジャック 周波数特性 (スピーカー)40~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 3.5mmオーディオ 通信距離 10m※使用環境によって異なります。 スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力 USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル インピーダンス(Ω) (ロード)8 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP
スピーカー サンワダイレクト 4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。
※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
セット内容 取扱説明書、充電用USB A-TypeCケーブル(約2m)×1本、3.5mmステレオミニプラグオス・オスケーブル(約5m)×1本動作温度・動作湿度:-10℃~40℃ (25%~75% 結露無きこと)保存温度・保存湿度:-10℃~60℃ (0%~90% 結露無きこと) 電源 内蔵リチウムイオン電池(7.4V/2000mAh)USBポートより供給(DC5V/2A)(USB-AC変換アダプタの使用で電源コンセントからの給電にも対応。) 最大出力(W) (実用)10(5+5) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×136×132(ボリュームコントロール含む)3.5ステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約5m) 連続使用時間 約3時間程度(※中間音量で使用した場合) 周波数特性 120Hz~15KHz 充電時間 約3時間(5V1Aの場合) 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー、2.5インチ(直径約66mm) 充電方式 USBポートより給電(DC5V 1A) インピーダンス(Ω) (ロード)4
モノラルヘッドセット サンワダイレクト 予約販売
単一指向性の外付けマイク付き
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
仕様 伝送方法:GFSK、SCMS-T非対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.0 接続方式 Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 充電時間 2時間 周波数範囲 2.402~2.480GHz 連続再生時間 (最大)6時間 マイク/スピーカー マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性 ポート (充電)Type-C 通信距離(m) 10 連続待受時間 (最大)80時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) (最大)7 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、 HFP、 A2DP、 AVRCP
スピーカー サンワダイレクト 4日以内出荷
Bluetooth接続、3.5mm接続の2種類の接続に対応しているPCスピーカーです。
製品を離すことで2chスピーカー、つなげることでサウンドバースピーカーとして使用することができる2WAYタイプのスピーカーです。
PC、スマートフォン、タブレット、TVなど様々な機器に接続でき、使用環境に合わせて設置方法を変更できるスピーカーです。
LED搭載で使用環境により色を変更することができます。(消すことも可能)
操作のしやすいワンボタンタイプ。
大きめのボタンで操作がしやすい。
ヘッドホンジャック(外部出力)とマイク端子(外部入力)を搭載しています。
色 ブラック Bluetooth Bluetooth Ver.5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 左右を離した時:約72/88×90×190(1個のみのサイズ)、左右をつなげた時/約380×72×88 質量(g) 約704 保証期間 ご購入日より6か月 最大出力(W) 実用10(5+5) 周波数特性 20~20000Hz スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー/2インチ(直径約51mm) インピーダンス(Ω) 4 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ(マイク入力)、3.5mmステレオミニプラグ 外部入力 3.5mmステレオミニジャック(マイク入力端子) 外部出力 3.5mmステレオミニジャック 電源 USBポートより供給(DC5V500mA) 対応プロファイル A2DP、AVRCP オーディオコーデック SBC 通信距離(m) 10※使用環境によって異なります 送信出力 Class2
スピーカー サンワダイレクト (1件のレビュー) 4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
高さ60mmに抑えたスリムデザインで手軽に高音質/高出力を再現できるサウンドバースピーカーです。
中音域から高音域の再現性に優れた2インチのスピーカーユニット4基と低音域強化に優れたパッシブラジエータ×2を搭載し、スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。
(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
色 ブラック Bluetooth Bluetooth Ver5.0 対応プロファイル A2DP、AVRCP オーディオコーデック SBC 通信距離(m) 最大約10(使用環境によって異なります) 送信出力 Class 2 保証期間 ご購入日より6ヶ月 付属品 専用リモコン(3V CR2025電池×1個付属)×1、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.8m)、ACコード(1.5m)、壁掛け用部品(アンカー、ボルト) 使用温湿度範囲 -10~40℃/40~65%(結露無き事) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 対応フォーマット 【音声】LPCM2ch(最大24bit 96KHz) 入力端子 デジタル入力/光デジタル(角型)×1、アナログ入力/ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 スピーカー部インピーダンス(Ω) 4 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカーシステム、フルレンジスピーカー/2インチ、パッシブラジエーター 周波数特性 70~14000Hz 最大出力(W) 80(20×4) 質量(kg) 約1.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約813×65×60
モノラルヘッドセット サンワダイレクト 当日出荷
通話・会議などに集中できる両耳タイプ。
耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。
安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。
付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。
通話以外にも音楽を楽しむこともできます。
イヤホン形状 オーバーヘッド型 色 ブラック Bluetooth Ver5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能 連続使用時間(時間) 約12 音量調節 音量調節 装着方式 片耳 適合規格 Bluetooth 5.0 伝送方法 FHSS 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 通信距離(m) 最大約10 通信出力 Class2※Class1の機器との接続も可能で 対応プロファイル HFP、A2DP、AVRCP 対応コーデック SBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×75×200(マイク部除く) 質量(g) 約180(ヘッドセット本体のみ) 電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間) 約2 連続再生時間 約7.5時間(音楽) 連続待受時間 約60時間 再生周波数帯域(Hz) 約20~20000 指向性 単一指向性(マイク) コネクタ microUSB(充電) セット内容 充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm) 保証期間 ご購入日より6ヶ月
モノラルヘッドセット サンワダイレクト 当日出荷
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。
マイクミュートボタン付き
フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。
クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。
やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。
片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
仕様 ●SCMS-T:対応●充電ポート:Type-C 適合機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、クレードル 色 ブラック 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 通話:約20、音楽:約23、待受:約660 充電時間(時間) 2 指向性 単一指向性 伝送方法 GFSK 周波数(GHz) 2.402~2.480 周波数帯域(Hz) 20~20000 Bluetooth 5.0 音圧感度(dB) -43±3 装着方式 片耳 通信距離(m) 10 対応コーデック SBC 音量調節 ミュート、音量調節 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
スピーカー サンワダイレクト 4日以内出荷
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。
テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1
自由な位置に設置できるワイヤレスサブウーハーとのセットモデルでフロントサウンドバーと連動し、迫力の重低音を楽しむことができます。
サウンドバー部の高音域用ツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音再生専用のワイヤレスサブウーハーの組み合わせで迫力の高音質を再現します。
HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。
HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。
(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
色 ブラック 形式 【スピーカー】サウンドバー:密閉型フルレンジスピーカーシステム/サブウーハー:バスレフ型スピーカーシステム 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 AC電源 適合規格 BluetoothVer2.1~4.2 最大出力(W) 200(サウンドバー100、サブウーハー100) 周波数特性 サウンドバー:65Hz~20000Hz/サブウーハー:60Hz~150Hz 送信出力 class2 入力端子 HDMI:HDMI(ARC)×1、デジタル入力:光デジタル(角型)×1、同軸デジタル(Coaxial)×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 スピーカー サウンドバー:スピーカー:2インチ(直径53mm)、ツィーター:1.25インチ(直径31mm)、サブウーハー:5インチ(直径120mm) 対応フォーマット 【音声】HDMI入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/光デジタル入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/アナログ入力:LPCM2ch(最大24bit48KHz) Bluetooth Ver2.1~4.2 通信距離(m) 最大約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP/AVRCP
ヘッドセット サンワダイレクト 4日以内出荷
送信機付きの完全ワイヤレスヘッドセットです。
送信機をテレビに接続してワイヤレスで音声を聞くことが出来ます。
ヘッドセットは使い終わったら送信機に収納することが出来ます。
オープンイヤー型で、周りの音を聞きながら使うことが出来ます。
適合機種 Bluetooth対応のスマートフォン・タブレット・PC・携帯電話 色 ブラック 適合規格 Bluetooth5.0 接続方式 Bluetooth/USB/3.5mm/光デジタル 通信方式 Ver5.0 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 約1.5 連続再生時間 約5時間 指向性 全(無)指向性 伝送方法 GFSK 周波数(GHz) 2.402~2.4835 ポート 充電:Type-C 装着方式 両耳 通信距離(m) 10、100(送信機/理論値) イヤホン形状 オープンイヤー型 連続待受時間 約45 対応コーデック SBC(送信機はSBC/apt-X/apt-XLowLatency対応) 音量調節 対応 連続通話時間(時間) 約5 マルチポイント 非対応 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP
スピーカー サンワダイレクト 予約販売
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様 ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W) セット内容 取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1 色 ブラック 電源 内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格 Bluetooth Ver.5.0 外形寸法 W450×D50×H60mm 周波数特性 100Hz~20000Hz 充電時間 約3.5時間 送信出力 class2 入力端子 3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 microUSB 電池使用時間(時間) 約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP, AVRCP
スピーカー サンワダイレクト (1件のレビュー) 4日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。
前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。
背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。
スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。
PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様 スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m セット内容 取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1 色 ブラック 電源 USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 使用温度範囲 -5℃~50℃ 適合規格 Bluetooth Ver.4.2 外形寸法 W90×D100×H168mm 周波数特性 100Hz~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP, AVRCP
ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト 当日出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。
apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。
防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様 スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5 セット内容 充電用USBケーブル×1取扱説明書×1 色 ブラック 電源 内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A) 適合規格 Bluetooth Ver 5.0 周波数特性 180hz~20khz 充電時間 約2~2.5時間 送信出力 class2 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 USB Type-C(充電用) 電池使用時間(時間) 最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間 内蔵マイク 全指向性マイク オーディオコーデック SBC, apt-xapt-X Low Latency 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP
スピーカー サンワダイレクト 4日以内出荷
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
電池使用時間(時間) 約70時間(アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー セット内容 microUSBケーブル(1m)×1取扱説明書 外形寸法 W180×D130×H93mm(ボリュームコントロール含む) 周波数特性 130Hz~15KHz 電源 単3形乾電池×4本(別売り)microUSBポート(5V 500mA) 入力端子 3.5mmステレオミニジャック
スピーカー サンワダイレクト (2件のレビュー) 4日以内出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様 ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) セット内容 RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書) 外形寸法 W82×D130×H187mm 周波数特性 130Hz~20000Hz 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー
スピーカー サンワダイレクト 当日出荷
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
使用温度範囲 0℃~40℃【Bluetooth】 適合規格 Bluetooth Ver2.1~4.2 最大出力(W) 100(25W×2、12.5W×4) センサー 2インチ(直径53mm) 周波数特性 65Hz~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 HDMI 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー プロファイル A2DP, AVRCP オーディオコーデック SBC
モノラルヘッドセット サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
付属品 充電用microUSBケーブル×1、充電用クレードル 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth Ver4.1 Class2(Bluetooth Ver4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 充電時間 約1.5~2時間 周波数範囲 2.402~2.480 通信距離 約10m(使用環境によって異なります) 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 伝送方法 FHSS プロファイル HSP,HFP,A2DP,AVRCP 音圧感度(dB) -50±3 対応コーデック SBC
サウンドバーマウント サンワダイレクト 4日以内出荷
モニタ裏のVESAマウントに取付ける事でサウンドバーをスッキリ配置できます。
サウンドバーをモニタの上にも下にも設置できます。
アンカー付きなので直接壁にも取付可能です。
小型モニタの場合プレート1枚のみでもご使用いただけます。
サウンドバー受けは90~150mmまで調整でき幅広いサウンドバーを設置できます。※モニタの大きさ、VESA穴の位置によっては金具が飛び出る物があります。
仕様 個口数:1個口 サウンドバー有効内寸:W28×D90~150 付属品 モニター用ボルト(M6×16)×4、(M8×20)×4、(M6×25)×4、(M8×30)×4、スペーサー(M8×10)×4、(M8×2)×2 ワッシャー M6×4 壁掛用部品 タッピングネジ(M7×55)×2、アンカー×2 材質 スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 色 ブラック 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 5 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 組立人数 2 対応VESA規格 100×100~800×400