絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(243)
  • audio-technica(240)
  • オーム電機(206)
  • Jabra(196)
  • JVC(ビクター)(164)
  • フジパーツ(150)
  • SONY(103)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • AZLA(アズラ)(101)
  • サンワサプライ(99)
  • RS PRO(89)
  • ELPA(86)
  • PGA(86)
  • FINAL(72)
  • サンワダイレクト(62)
  • ラディウス(55)
  • 長塚電話工業所(51)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(48)
  • JBL(47)
接続方式
  • Bluetooth(1)
  • Lightning(1)
  • USB Type-C(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(4)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(1)
コード長さ(m)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
1.15・1.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
骨伝導ヘッドセット HIDISC骨伝導ヘッドセットHIDISC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
「耳をふさがない」から「ながら作業」におすすめ。両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。
用途スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに付属品充電用ケーブル、取扱説明書質量(g)(イヤホン単体)約26出力class 2接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth5.3再生周波数帯域(Hz)160-16k充電時間(時間)ヘッドホン:約2.5連続再生時間音楽:約6時間充電方式Type-CRoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間約50時間通信距離(m)10使用周波数(MHz)2402-2480対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約4対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
HIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン HIDISCHIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホンHIDISC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Φ10mmダイナミックドライバーを採用。 アルミハウジングを採用することで、キレのある豊かな重低音を実現。 マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話可能。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能。 ボリュームコントロール付きで便利
質量(g)13コード長さ(m)1.2マイクロホン指向性:無(全)指向性、インピーダンス:32Ω周波数特性20Hz-20kHzプラグ形状Type-CコネクターRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10音圧感度(dB)100±3イヤホン形状カナル型
完全ワイヤレスイヤホン HIDISC完全ワイヤレスイヤホンHIDISC
989税込1,088
1個
当日出荷
簡単接続!コンパクト!手軽に使える音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.3
付属品充電用ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)(全体)約35、(イヤホン単体)約4周波数(Hz)イヤホン:20~20000出力class 2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:約49×48.2×30.2通信方式Bluetooth5.3充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2充電方式Type-CRoHS指令(10物質対応)対応通話時間50%音量3時間通信距離(m)7-10イヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:50%音量4連続待受時間120時間対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
イヤホン HIDISCイヤホンHIDISC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
Lightning端子接続ステレオイヤフォン
質量(g)10コード長さ(m)1.15(±0.03)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB/mW)95スピーカーサイズ(mm)Φ10
Bluetoothスピーカー HIDISCBluetoothスピーカーHIDISC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3Wの2スピーカ内臓で迫力のサウンドを実現。ハンズフリー通話対応。スピーカー2台をワイヤレスで接続することで双方向から迫力あるサウンドを楽しめます。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)約385出力class 2バッテリー電圧(V)3.7動作温湿度範囲5~40℃/20~80%再生周波数帯域(Hz)180-16k外部入力USBメモリー、microSD(最大64GB)、Aux(3.5mm)連続再生時間約3時間バッテリー容量(mAh)800充電方式microUSBRoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間約200時間Bluetoothver5.0通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4-2.48対応コーデックSBC対応プロファイルL2CAP、HFP、HSP、A2DP、AVRCP
ノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホン HIDISCノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホンHIDISC
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アクティブノイズキャンセル搭載外部音取り込み機能
ブラックBluetoothバージョン 5.0対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP対応コーデックSBC/AAC出力Class2通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4ー2.48再生周波数帯域(Hz)20-20000バッテリーイヤホン:3.7V/40mAh、充電ケース:3.7V/300mAh定格電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間音楽:約3時間連続通話時間(時間)約3連続待機時間約50時間音圧感度(dB)98インピーダンス(Ω)32周波数(Hz)イヤホン:20-20000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:56.4×51.4×30.5質量(g)イヤホン単体:約4、全体:約44防水性IPX5イヤホン形状カナル型接続方式Bluetooth仕様ノイズ低減性能:26~30dB
完全ワイヤレスイヤホン防水仕様 HIDISC完全ワイヤレスイヤホン防水仕様HIDISC
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
雨や汗に強い!防水IPX7
ブラック質量(g)(全体)約32、(イヤホン単体)約3出力class 2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:60×45.6×28.2通信方式Bluetooth5.3再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約1.5充電方式Type-CRoHS指令(10物質対応)対応通話時間約5時間(最大)通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.402-2.48イヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:約5(最大)連続待受時間100時間対応コーデックSBC、 AAC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ