オーディオ :「カーポート用雨樋アタッチメント」の検索結果
RS Pro 2.1 PC スピーカーセット、 USB 給電 RS Pro 2.1 PC スピーカーセットは、ラップトップや PC に必須のアドオンセットで、自宅での作業をより快適にすることができます。このスピーカーセットを使用すると、自宅や高品質の音声を必要とするその他のアプリケーションで作業しながら、会議通話やビデオ通話にアクセスして効果的な音声サポートを利用できます。RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro スピーカーセットは、家庭での作業の際に機能と柔軟性を向上させるのに不可欠な工具です このセットには、家庭環境で最適なパフォーマンスを得るために必要なものがすべて含まれており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます 2.1 スピーカーは USB ケーブルで駆動し、コンパクトな省スペース設計で、自宅の貴重なスペースに侵入しません 2.1 スピーカーシステムは、明瞭で臨場感あふれるオーディオを実現するサウンドとハイエンドの鮮明度を備えており、 PC やラップトップシステムを介した通話や音楽の再生をさらに強化します オールラウンドな音質は、サブウーファとサテライトスピーカー 2 台で実現され、これらのデスクトップスピーカーの性能を最大限に引き出します このセットに含まれるコンピュータスピーカーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、リモートでの日常業務 Ability を使用できます 用途: PC スピーカーセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。PC スピーカーは、オーディオ通話やビデオ通話に参加して、さらに明瞭で音質のよい音声を得る必要がある場合や、トレーニングなど、高度なオーディオ機能が必要なデスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業できるよう Ability (音声サポート)を提供します。PC スピーカーは、家庭で長期的なオプションとして使用することも、出張中や、持ち運びや持ち運びが簡単な機器を使用して異なる環境からリモートで作業する場合にも使用できます。そのため、このようなキットは汎用性と機能性に優れ、最適な性能を発揮します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>このセットのスピーカーデバイスは、熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください スピーカーを湿気から保護しないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、雨などの湿気にさらさないでください
仕様スピーカータイプ = PCスピーカー公称定格電力 = 3 W, 5W応答周波数 = 90 →18 KHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
RS Pro 3.5 mm ヘッドセット(マイク付、白色)です RS Pro 3.5 mm ヘッドホンセットをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅体験を向上できます。ヘッドセットにはマイク機能が内蔵されているため、自宅で作業しながら会議通話やビデオ通話にアクセスしたり、効果的なオーディオサポートを利用したりできます。また、高品質のオーディオサウンドを必要とするその他のアプリケーションも使用できます。RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro ヘッドホンセットは、家庭での作業中に機能や柔軟性を高めるために必要な必須ツールです このヘッドフォンは、家庭環境で最適なパフォーマンスを実現するために必要なすべての機能を備えており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます ユニバーサル接続に対応する 3.5 mm ジャックプラグと 2.3 m ケーブルを備えた高品質ヘッドセットで、作業中に完全な柔軟性が得られます 人間工学に基づいたヘッドセットには、非常に快適なパッド付きイヤクッションが装備されており、長時間装着しても圧力が軽減されます。また、内蔵のマイクと通話終了ボタンにより、すばやく簡単に使用できます ( Windows 7 、 8 、 Mac OS X 10.9 以降で動作) 優れた音質を実現する高品質の 40 mm ドライバを搭載したヘッドフォンで、優れたオーディオ範囲と明瞭さを実現しています このヘッドセットを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、リモートでの日常業務 Ability を使用できます 黒(( 201-3524) 201-3524 )及び白(( 201-3523) 201-3523 )を用意 用途: ヘッドセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するためのアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。ヘッドセットでは、ユーザーが音声通話やビデオ通話に参加する必要がある場合に音声サポートを提供し、音声の明瞭さと品質を確保します。また、双方向の会話を円滑にするためにマイクが必要になります。 また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に仕事ができるよう Ability では、トレーニングなどの優れたオーディオ機能を使用できます。ヘッドセットは、家庭で長期的なオプションとして使用できます。また、出張やさまざまな環境でリモート作業している場合でも使用できます。このような機器は携帯性と持ち運びが簡単であるため、多用途で高機能なので最適なパフォーマンスが得られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: 熱源の近くでこの装置を使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください ヘッドセットは必ず乾いた布でクリーニングしてください 本製品が濡れないようにしてください。火災や衝撃の危険性を減らすために、ヘッドセットを雨などの湿気にさらさないでください
仕様ヘッドホンタイプ = オーバーイヤーヘッドセットワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード接続性 = ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RS Pro 3.5 mm ヘッドセット(マイク付)、黒色 RS Pro 3.5 mm ヘッドホンセットをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅体験を向上できます。ヘッドセットにはマイク機能が内蔵されているため、自宅で作業しながら会議通話やビデオ通話にアクセスしたり、効果的なオーディオサポートを利用したりできます。また、高品質のオーディオサウンドを必要とするその他のアプリケーションも使用できます。RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro ヘッドホンセットは、家庭での作業中に機能や柔軟性を高めるために必要な必須ツールです このヘッドフォンは、家庭環境で最適なパフォーマンスを実現するために必要なすべての機能を備えており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます ユニバーサル接続に対応する 3.5 mm ジャックプラグと 2.3 m ケーブルを備えた高品質ヘッドセットで、作業中に完全な柔軟性が得られます 人間工学に基づいたヘッドセットには、非常に快適なパッド付きイヤクッションが装備されており、長時間装着しても圧力が軽減されます。また、内蔵のマイクと通話終了ボタンにより、すばやく簡単に使用できます ( Windows 7 、 8 、 Mac OS X 10.9 以降で動作) 優れた音質を実現する高品質の 40 mm ドライバを搭載したヘッドフォンで、優れたオーディオ範囲と明瞭さを実現しています このヘッドセットを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、リモートでの日常業務 Ability を使用できます 黒(( 201-3524) 201-3524 )及び白(( 201-3523) 201-3523 )を用意 用途: ヘッドセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するためのアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。ヘッドセットでは、ユーザーが音声通話やビデオ通話に参加する必要がある場合に音声サポートを提供し、音声の明瞭さと品質を確保します。また、双方向の会話を円滑にするためにマイクが必要になります。 また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に仕事ができるよう Ability では、トレーニングなどの優れたオーディオ機能を使用できます。ヘッドセットは、家庭で長期的なオプションとして使用できます。また、出張やさまざまな環境でリモート作業している場合でも使用できます。このような機器は携帯性と持ち運びが簡単であるため、多用途で高機能なので最適なパフォーマンスが得られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: 熱源の近くでこの装置を使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください ヘッドセットは必ず乾いた布でクリーニングしてください 本製品が濡れないようにしてください。火災や衝撃の危険性を減らすために、ヘッドセットを雨などの湿気にさらさないでください
仕様ヘッドホンタイプ = オーバーイヤーヘッドセットワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード接続性 = ジャックプラグインピーダンス = 32Ωケーブルコネクタ = 3.5 mmステレオジャックプラグケーブル長 = 2.3m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RS Pro 3.5 mm ヘッドセット(マイク付)です RS Pro 3.5 mm ヘッドホンセットをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅体験を向上できます。ヘッドセットにはマイク機能が内蔵されているため、自宅で作業しながら会議通話やビデオ通話にアクセスしたり、効果的なオーディオサポートを利用したりできます。また、高品質のオーディオサウンドを必要とするその他のアプリケーションも使用できます。RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro ヘッドホンセットは、家庭での作業中に機能や柔軟性を高めるために必要な必須ツールです このヘッドフォンは、家庭環境で最適なパフォーマンスを実現するために必要なすべての機能を備えており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます ユニバーサル接続に対応する 3.5 mm ジャックプラグと 2.3 m ケーブルを備えた高品質ヘッドセットで、作業中に完全な柔軟性が得られます 人間工学に基づいたヘッドセットには、非常に快適なパッド付きイヤクッションが装備されており、長時間着用しても圧力を軽減できます。また、内蔵のフリップダウンマイクと通話終了ボタンにより、すばやく簡単に使用できます ( Windows 7 、 8 、 Mac OS X 10.9 以降で動作) 優れた音質を実現する高品質の 40 mm ドライバを搭載したヘッドフォンで、優れたオーディオ範囲と明瞭さを実現しています 用途: ヘッドセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するためのアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。ヘッドセットでは、ユーザーが音声通話やビデオ通話に参加する必要がある場合に音声サポートを提供し、音声の明瞭さと品質を確保します。また、双方向の会話を円滑にするためにマイクが必要になります。 また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に仕事ができるよう Ability では、トレーニングなどの優れたオーディオ機能を使用できます。ヘッドセットは、家庭で長期的なオプションとして使用できます。また、出張やさまざまな環境でリモート作業している場合でも使用できます。このような機器は携帯性と持ち運びが簡単であるため、多用途で高機能なので最適なパフォーマンスが得られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: 熱源の近くでこの装置を使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください ヘッドセットは必ず乾いた布でクリーニングしてください 本製品が濡れないようにしてください。火災や衝撃の危険性を減らすために、ヘッドセットを雨などの湿気にさらさないでください
仕様ヘッドホンタイプ = オーバーイヤーヘッドセットワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード接続性 = ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。