オーディオ :「非常信号」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro Multicore ミニチュアツイン丸形遮蔽マイクロホンケーブル 100 m RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、裸銅で最適な効率を実現するように設計されており、他のワイヤよりも腐食が少ないため、耐久性、短絡への耐性、長寿命を備えています。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 5.15 mm PVC絶縁 コアの色:赤、青 動作電圧: 30 V 動作温度: -20 → +60 ° C 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ
仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.22 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PVC、外径5.15mm、長さ25m、Certificazione CPRFca℃、動作温度 Max+60℃、耐火性自消性、外被色グレー、ケーブル形状マルチコア RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド、イエロー 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 4断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 4.4mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒ケーブル形状 = マルチコア RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗 (20 C Ω Km) 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数3、断面積0.22 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PE、外径4mm、長さ100m、Certificazione CPRFca℃、動作温度 Max+70℃、耐火性自消性、外被色黒、裸線あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、こうした特長をすべて備え、 PVC 絶縁材を使用して柔軟性と保護を実現しており、独自のオーディオ・マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材: PVC グレーの PVC ジャケット 断面面積: 0.15 mm コアカラー:赤、白、青、緑 動作電圧: 1000 動作温度: -20 +80 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 122 絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 50 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 4断面積 = 0.15 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PVC外径 = 4.7mm長さ = 50mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = グレー定格電圧 = 1 kV RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro Multicore マイクロホンRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、こうした特長をすべて備え、 PVC 絶縁材を使用して柔軟性と保護を実現しており、独自のオーディオ・マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点遮蔽ケーブル 4 断面面積: 0.16 mm PVC絶縁 コアカラー:白、赤、緑、青 動作電圧: 30 動作温度: -20 +60 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 117 絶縁 DC 抵抗 (20 C Ω Km) 500 100 リール構造導体 絶縁 PET マイラー スパイラルシールド ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 4断面積 = 0.16 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PVC外径 = 4.4mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒ケーブル形状 = マルチコア RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro オス HDMI - メス SVGA アダプタ 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に搭載された HDMI オス - メス SVGA アダプタは、デジタル HDMI 信号をアナログ SVGA 信号に変換する優れた機能を備えており、 HDMI ソースを SVGA モニタに簡単に接続できます。Durable Adapter 内部の変換は内蔵チップセットによって実現され、接続が簡単になります。この使いやすいアダプタは、 HDMI 信号と SVGA 信号の両方に対応しているため、機器を交換する必要がありません。この汎用性の高いアダプタは、 HDMI コネクタに金めっき仕上げのカバーが付いており、ニッケルめっきの SVGA コネクタが付いているため、腐食を防ぎ、毎回高品質の接続を確保します。 特長と利点 デジタル HDMI をアナログ SVGA に変換します VGA よりも高解像度 Durable Black PVC シース オス - メスアダプタ ビデオとオーディオを 1 つにまとめる 高性能 ユーザーフレンドリ 代表的用途 コンピュータモニタ PCやテレビのディスプレイ ラップトップ 接続方法 HDMI-SVGA アダプタを使用するのは、すばやく簡単です。HDMI コネクタをラップトップやデスクトップなどのデバイスに接続し、ケーブルの SVGA コネクタをデバイスの SVGA ポートに接続するだけで、 2 つの間の高品質な接続が可能になります。 このアダプタはビデオ信号とオーディオ信号を伝送できますか HDMI に対応しているため、このアダプタは追加のケーブルを使用することなく、 SVGA ディスプレイモニタにビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送できるため、非常に汎用性の高い機器になります。ただし、 VGA ケーブルはビデオ信号を伝送することしかできないため、追加のケーブルを使用する必要がある場合があります。 VGAとSVGAの違いは何ですか VGA ( Video Graphics Array )は、コンピュータのモニタおよびディスプレイで使用される接続です。640 x 480 の低解像度をサポートしており、古くなっています。SVGA (Super Video Graphics Array) は、 1024 x 768 の 8 ビットピクセル以上の解像度を提供する、 VGA のはるかに高品質で改良されたバージョンです。 DVI と HDMI の違いは何ですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点では似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため、最新のテレビで使用する標準ケーブルとなっており、 1 本のケーブルですべてを表示するのに最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面やコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しており、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、汎用性が高くなります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = HDMI-VGAアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド、イエロー、グリーン、 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 6断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 5.2mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 60 V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、柔軟性の高いソフトな PVC ジャケットを備えており、純粋な OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命スパンに対する耐久性に優れているため、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 3.5 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コアからコア 85 pF/m までの静電容量 コアからシールドまでの静電容量: 130 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径3.5mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色青、AWGサイズ24 AWG、ストランド数7pF/m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、純 OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡に対する耐久性と長寿命に優れており、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 6.35 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作電圧: 30 V 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コア間静電容量: 60 pF/m コアからシールドまでの静電容量: 110 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様オーディオケーブルの種類マイク、芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径6.35mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色黒、AWGサイズ24 AWG、素線径0.10 mmpF/m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、柔軟性の高いソフトな PVC ジャケットを備えており、純粋な OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命スパンに対する耐久性に優れているため、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 3.5 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コアからコア 85 pF/m までの静電容量 コアからシールドまでの静電容量: 130 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径3.5mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色赤、AWGサイズ24 AWG、シース材質PVCpF/m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro 低ノイズ標準マイクケーブルですRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた単芯シールド付きマイクケーブルを発売しました。メーカーの低ノイズ単芯シールドケーブルは、低レベル信号回路で使用されます。このケーブルは、ポリエチレンで絶縁された純銅より線導体から成り、半導電性 PE 、銅編組プレーン、黒色 PVC 被覆で被覆されています。このマイクロホンケーブルを選択する理由は何ですか?高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。これらの製品は、干渉なしで信号をリレーでき、通信及び信号制御システムに一般的に備わっているねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro マイクロホンケーブルは、これらのすべての機能を備え、柔軟性と保護のための PE 絶縁材を提供します。これは、独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点?遮蔽ケーブル?シングルコア ?断面面積: 0.22 mm ? PE 絶縁 ?動作電圧: 30 ?動作温度: 80 C ?導体抵抗 (20 C /km) :最大 86.2 ?絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 ? 25 リール構造?内部導体 SPE 絶縁 ?編組シールド PVC ジャケット注意接続する前に、黒色の半導体層を編組に剥がせるようにしてください。R.F. には適していませんを使用します。用途? 通信 ?信号制御システム ?プロのスタジオ ?愛好家とカスタムオーディオのセットアップRS Pro マイクケーブルRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 1断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 4.5mm長さ = 25mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 30 V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング