オーディオ :「DVI メスメス」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = DVI-Iジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = DVI-Iタイプ = アダプタ終端1 = メス DVI-I (1)終端2 = メス DVI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = VGAジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = DVIタイプ = モニタアダプタ終端1 = オスVGA (1)終端2 = メス DVI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷

RS Pro DVI-D オス -HDMI メスアダプタは、黒色の PVC ジャックとコネクタを備えています。金フラッシュ仕上げコンタクト HDMI 19 ピンメス
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DVI-Dジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = アダプタ終端1 = オスDVID (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 50mmハウジング材質 = PVC接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DVI-Dジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = モニタアダプタ終端1 = オスDVID (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 5 cm HDMI オス -DVI-D メスアダプタで、黒色 PVC ジャックとコネクタを備えています。金フラッシュ仕上げコンタクト 黒ケース
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = DVI-Dタイプ = アダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = DVI-D (メス)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ハウジング材質 = PVC接続方向 = ストレート色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

RS Pro AV アダプタこの黒色 RS Pro AV アダプタを使用すれば、対応するコネクタがないオーディオ / Visual デバイスをすばやく簡単にリンクできます。 このアダプタは、 8 ビットと 10 ビットの両方の色をサポートし、高精細ディープカラー品質を実現します。このアダプタは、メス HDMI ポートに接続されたオスディスプレイポートを備えているので、 DVI (デジタル Visual Interface )信号を簡単に変換できます。最大 10.8 Gbps のビデオ帯域幅をサポートし、 20 ピンディスプレイポートコネクタを備えています。このアダプタは、オーディオ及び Visual 性能に関する VESA インターフェース規格に準拠した DVI-D (デジタル)出力を備えており、パッシブです。 このタイプのアダプタは、家庭又は職場のテレビ、ディスプレイ、ゲームコンソールで一般的に使用されています。コンピュータ又はグラフィックカードを DVI モニタ又はデバイス用に変換します。特長と利点パッシブアダプタブロック DVI-D 出力 最大帯域幅 10.8Gbps 1Mbps 双方向補助チャネル ABS 製の黒色熱可塑樹脂製ケース VESA インターフェイス規格に適合RS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : HDMI F [ 長さ ]: アダプタブロック 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = DisplayPort-HDMI終端1 = オス DisplayPort(1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ハウジング材質 = ABS色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

RS Pro オス HDMI - メス SVGA アダプタ 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に搭載された HDMI オス - メス SVGA アダプタは、デジタル HDMI 信号をアナログ SVGA 信号に変換する優れた機能を備えており、 HDMI ソースを SVGA モニタに簡単に接続できます。Durable Adapter 内部の変換は内蔵チップセットによって実現され、接続が簡単になります。この使いやすいアダプタは、 HDMI 信号と SVGA 信号の両方に対応しているため、機器を交換する必要がありません。この汎用性の高いアダプタは、 HDMI コネクタに金めっき仕上げのカバーが付いており、ニッケルめっきの SVGA コネクタが付いているため、腐食を防ぎ、毎回高品質の接続を確保します。 特長と利点 デジタル HDMI をアナログ SVGA に変換します VGA よりも高解像度 Durable Black PVC シース オス - メスアダプタ ビデオとオーディオを 1 つにまとめる 高性能 ユーザーフレンドリ 代表的用途 コンピュータモニタ PCやテレビのディスプレイ ラップトップ 接続方法 HDMI-SVGA アダプタを使用するのは、すばやく簡単です。HDMI コネクタをラップトップやデスクトップなどのデバイスに接続し、ケーブルの SVGA コネクタをデバイスの SVGA ポートに接続するだけで、 2 つの間の高品質な接続が可能になります。 このアダプタはビデオ信号とオーディオ信号を伝送できますか HDMI に対応しているため、このアダプタは追加のケーブルを使用することなく、 SVGA ディスプレイモニタにビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送できるため、非常に汎用性の高い機器になります。ただし、 VGA ケーブルはビデオ信号を伝送することしかできないため、追加のケーブルを使用する必要がある場合があります。 VGAとSVGAの違いは何ですか VGA ( Video Graphics Array )は、コンピュータのモニタおよびディスプレイで使用される接続です。640 x 480 の低解像度をサポートしており、古くなっています。SVGA (Super Video Graphics Array) は、 1024 x 768 の 8 ビットピクセル以上の解像度を提供する、 VGA のはるかに高品質で改良されたバージョンです。 DVI と HDMI の違いは何ですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点では似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため、最新のテレビで使用する標準ケーブルとなっており、 1 本のケーブルですべてを表示するのに最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面やコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しており、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、汎用性が高くなります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = HDMI-VGAアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります