骨伝導イヤホン SeaHorse 2HACRAY(ハクライ)当日出荷
HACRAY SeaHorse2は、32GBの内蔵メモリを搭載し、IP68準拠の保護性能で水中でも使用可能な骨伝導イヤホン。骨伝導振動スピーカーを一体成形、より高精細、抑揚のあるリッチな音質。最新Bluetooth5.4に対応し、従来よりも安定した高速接続、省電力を実現しています。音を振動に変換、頬骨を通して音を届かせる骨導音を利用し、耳を塞ぎません。音楽と外音を自然に聞くことができます。保護等級IP68の防塵・防水性能を有し、水中での使用にも対応。本体の水洗いもでき、イヤホンを清潔に保つことができます。32GBの内蔵メモリに音楽ファイルを入れて再生可能です。スマートフォン不要のイヤホン単体で音楽を聴くことができるため、ランニングや水中での利用に最適です。最大約13時間の連続再生が可能なロングライフバッテリーを搭載。わずか31gの軽さで、長時間装着しても快適。激しい運動時にずれることがなく、振動部が骨にしっかりと音を届けます。
本体質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×44×107連続使用時間(時間)Bluetoothモード:約13(音量50%時)、MP3モード:約9バッテリー180mAh/3.7Vリチウムイオンポリマー防塵防水性能IP68充電時間(時間)約2Bluetooth5.4容量(GB)32対応コーデックSBC、AACマルチポイント2台
CDラジオコイズミ(小泉成器)税込¥8,248¥7,498