絞り込み
ブランド
- HACRAY(ハクライ)
- モノタロウ(1)
- audio-technica(219)
- AZLA(アズラ)(115)
- BOSE(ボーズ)(66)
- ELPA(86)
- Jabra(217)
- JVC(ビクター)(148)
- NAGAOKA(42)
- PGA(114)
- SHURE(77)
- SONY(ソニー)(105)
- True Dyna(51)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(47)
- YAMAHA(ヤマハ)(61)
- エレコム(138)
- オーム電機(198)
- サンワサプライ(98)
- フジパーツ(144)
- ラディウス(44)
- 長塚電話工業所(48)
- ブランドをもっと見る
特価

骨伝導イヤホン SeaHorse 2
HACRAY(ハクライ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HACRAY SeaHorse2は、32GBの内蔵メモリを搭載し、IP68準拠の保護性能で水中でも使用可能な骨伝導イヤホン。骨伝導振動スピーカーを一体成形、より高精細、抑揚のあるリッチな音質。最新Bluetooth5.4に対応し、従来よりも安定した高速接続、省電力を実現しています。音を振動に変換、頬骨を通して音を届かせる骨導音を利用し、耳を塞ぎません。音楽と外音を自然に聞くことができます。保護等級IP68の防塵・防水性能を有し、水中での使用にも対応。本体の水洗いもでき、イヤホンを清潔に保つことができます。32GBの内蔵メモリに音楽ファイルを入れて再生可能です。スマートフォン不要のイヤホン単体で音楽を聴くことができるため、ランニングや水中での利用に最適です。最大約13時間の連続再生が可能なロングライフバッテリーを搭載。わずか31gの軽さで、長時間装着しても快適。激しい運動時にずれることがなく、振動部が骨にしっかりと音を届けます。本体質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×44×107連続使用時間(時間)Bluetoothモード:約13(音量50%時)、MP3モード:約9バッテリー180mAh/3.7Vリチウムイオンポリマー防塵防水性能IP68充電時間(時間)約2Bluetooth5.4容量(GB)32対応コーデックSBC、AACマルチポイント2台
イヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン CuffAir メタルブラック
HACRAY(ハクライ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷【耳をふさがない イヤーカフ型オープンイヤー】。イヤーカフ構造と柔軟なTPU素材により、耳にやさしくフィット。圧迫感や違和感を抑え、長時間でも快適に使えます。【11mm大口径ドライバーが生み出す立体サウンド】。11mm大口径ドライバーと最適化された音響設計により、迫力ある低音と広がりのある音場を実現。音の奥行きまで感じられる、立体的で没入感の高いリスニング体験を提供します。【音漏れを抑える特殊シリコーンカバー付き】。スピーカー部に専用シリコーンカバーを採用し、音の拡散を抑制。音漏れを軽減しながら、音を耳へダイレクトに届けます。オープンイヤーでありながら、電車やカフェなどの公共空間でも周囲を気にせず、音に集中できる設計。装着したままケース収納も可能です。【誤動作を防ぐ物理ボタン】。クリック感のある物理ボタンにより、タッチ操作による誤操作を防止。運動中でも片手で快適に操作できます。視認性に配慮した左右別カラーのボタンを採用。ひと目で判別しやすく、装着時や収納時の入れ間違いも防ぎます。【しなやかにフィットする超極細形状記憶ワイヤー】。10,000回の拡張テストをクリアした直径0.6mmのニッケルチタン形状記憶ワイヤーを採用。高品質なTPU素材とメタリックな質感が洗練された印象と上質な高級感を演出します。【2台同時接続 マルチポイント対応】。スマートフォンとPCなど2台のデバイスを同時に接続可能。シーンに応じてスムーズに切り替えでき、Bluetooth設定をその都度変更する手間を省きます。【IPX4防滴でアクティブシーンにも対応】。汗や小雨にも対応するIPX4防滴仕様。通勤・通学からスポーツまで、シーンを選ばず安心して使えます。【最大24時間再生のロングバッテリー】。イヤホン単体で約7時間、充電ケース併用で最大約24時間再生。長時間の外出や移動でも安心して使用できます。セット内容イヤホン本体、充電ケース、シリコーンカバーセット、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き)本体質量(g)46本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W66.5×D28.5×H48.4充電時間(時間)約2,約2.5バッテリー容量(mAh)40(イヤホン)、320(充電ケース)充電方式USB Type-CBluetooth対応再生時間(時間)(イヤホン単体):約7、(充電ケース併用時)約24※音量50%時対応コーデックAAC/SBC
Bluetoothテーブルスピーカー OTONI
HACRAY(ハクライ)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷【家具を増やさず、音楽と暮らしを一つに】。30WクラスのBluetoothスピーカーとスマート充電機能を備えた、サイドテーブル一体型のスマートデザイン。限られたスペースでも家具を増やすことなく、くつろぎの時間に音楽と便利さをプラスします。【最大30Wの迫力サウンド】。15mm厚のキャビネットに、3インチのフルレンジスピーカーを左右に2基搭載。最大出力30Wのハイパワー設計で、ナチュラルな響きと奥行きあるサウンドを実現します。【10Wワイヤレス充電+20W有線急速充電】。天面にはQi対応のワイヤレス充電機能を搭載、スマートフォンを置くだけで最大10Wの充電が可能です。背面にはUSB-AとUSB-C(合計20W)ポートを備え、タブレットやミニ加湿器などのUSBデバイスも同時に給電できます。【TWS対応で、映画館のようなステレオサウンドを自宅で】。TWS機能に対応。同モデルを2台ペアリングし、さらに迫力を増したステレオ再生が可能に。左右独立の立体音響が空間に広がり、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。【Bluetooth接続でワイヤレス再生】。スマートフォンやタブレットと簡単にペアリングでき、高音質な音楽生成が可能です。※対応OS:iOS8/Android6.0 以降。【8.6Lの大容量引き出しですっきり収納】。メガネやケーブル、リモコンなどの小物をまとめて収納でき、ベッド周りをすっきり整理できます。【15kg耐荷重の広い天板で”飾る”も”置く”も自由自在】。ランプや本、観葉植物などを安心して置ける高耐荷設計。自由なレイアウトでインテリアの幅が広がリます。【誰でも迷わないシンプル操作】。本体には電源・再生/停止・音量+・音量-の4つの物理ボタンを搭載。直感的に操作できるシンプル設計で、家族みんなが迷わず使えます。ボリューム調節を含め、操作はスマートフォンからも可能です。【ハンズフリー通話可能】。本体にマイクが内蔵されており、スマートフォンとBluetooth接続すれば、ハンズフリー通話が可能です。本体質量(kg)10.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×515充電器出力ワイヤレス充電:最大10W、有線充電:最大20Wスピーカー最大出力:30W(15W×2)ポートUSB-A×1、USB-C×1、DC入力ポート×1Bluetoothバージョン:5.0、接続距離:最大10m引出し容量:8.6L
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら