オーディオ :「小型PC」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アンプにBluetooth(R)とUSB 入力を搭載しHD音源(ハイレゾ)再生にも対応したデスクトップオーディオ・アンプ。横幅わずか215mmでテレビやノートPCの高音質再生にも最適。
仕様●【アナログ音声入力】LINE:コネクター:RCAピン端子 × 2系統●A2DPコンテンツ保護:SCMS-T●Bluetooth(R)部:クラス:Class2(見通し通信距離:約10m)●ペアリングメモリー数:最大8デバイス●ヘッドホン出力:ピン配列:Tip:L+、 Ring:R+、 Ring:L-、 Sleeve:R-●ヘッドホン出力:全高調波歪率:0.006 %(LINE IN、32Ω、1kHz、50mW、JEITA)●マルチポイント接続:最大2デバイス●光デジタル:コネクター:角形光デジタル端子 × 1 付属品電源コード、リモコン(RC-1337)、リモコン用単4乾電池 × 2、保証書、取扱説明書 質量(kg)2.3 電源(V)AC 100、50/60Hz 消費電力(W)63 定格出力(W)25 + 25(LINE IN、1kHz、8Ω、 THD 0.03%、JEITA)、50 + 50(LINE IN、1kHz、4Ω、 THD 0.03%、JEITA) 定格出力ヘッドホン出力:220mW + 220mW(LINE IN、32Ω、1kHz、THD 1%、JEITA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215 × 61 × 257 (突起部を含む) 対応フォーマットHDMI:ARC/eARC 192kHz、24bit(PCM) 端子スピーカー出力部:スクリュー式端子 × 1組 (バナナプラグ対応) インピーダンス(Ω)スピーカー出力部:スピーカー適合:4 ~ 8 Bluetooth4.2 対応コーデックLDAC、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、AAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP 入力インピーダンス(kΩ)【アナログ音声入力】LINE::10
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります