オーディオ :「a1 ファイル」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットイン式のCDプレーヤーに、ワイドFM対応のチューナーとUSBメモリーの再生機能を搭載。PD-301-Xはスロットイン式のCDプレーヤーに、ワイドFM対応のチューナーとUSBメモリーの再生が可能なUSBポートを搭載したコンパクトなCDプレーヤーです。CDプレーヤーの心臓部CDドライブには業務用機でも採用実績のあるスロットイン式CDドライブメカニズムを搭載。シンプルで高品位なCDプレーヤーとしてお使いいただけるだけでなく、同軸/光各1系統のデジタル出力により、D/Aコンバーターと組み合わせてCDトランスポートとしてお使いいただくことも可能です。また、フロントのUSB端子にはUSBメモリーを接続してWAV、AAC、MP3、WMAファイルを再生可能。内蔵のFMチューナーはAMラジオの番組をFM放送の周波数で放送するワイドFM(FM補完放送)にも対応しています。
付属品ACアダプター(GPE152-120125W)、ACアダプター用電源コード、RCAオーディオケーブル、リモコン(RC-1323)、リモコン用単4型乾電池2本、FMアンテナ、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)2.1 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)8 出力電圧(V)USB:DC 5 機能再生可能フォルダー:最大16階層(フルパスがファイル名を含めて260文字以内)/読込可能ファイル:最大300ファイル(フォルダー含む)/読込可能フォルダー:最大50フォルダー 周波数特性20Hz~20kHz(-3dB) 出力インピーダンス(Ω)【アナログ出力】470以下、【デジタル出力】75 インターフェースUSB2.0(Full speed)、USB1.1(High speed)、USB3.0互換 プリセット機能20局 対応メディア【CD部】CD-DA、CD-ROM/R/RW (CD-RWはCD-DAフォーマットのみ対応)※12cmディスクのみ使用可能、【USB部】 USBマスストレージデバイス S/N比113dB 歪率(%)0.005(1kHz) 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×61×232(突起物を含む) 記録ファイル形式FAT16、FAT32 音声規格AAC:8k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG4 AAC-LC(Audio Stream)/MP3:【CD部】32k~320kbpsおよびVBR、16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG1/2 Audio Layer-3、【USB部】32k~320kbpsおよびVBR、16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG1/2 Audio Layer-3/WAV:44.1/48kHz、16ビット/WMA:【CD部】32k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz、WMA ver.9 Standard、DRM非対応、【USB部】32k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz、WMA ver.9 Standard、DRM非対応 受信周波数FM 76.0~108MHz 動作温度(℃)+5 ~ +35 動作湿度(%)5 ~ 85 (結露のないこと) 端子【アナログ出力】RCAピン端子×1ペア、【デジタル出力】COAXIAL:RCAピン端子×1、OPTICAL:角形光デジタル端子×1 保管温度(℃)-20 ~ +55 対応CDCD-DA (オーディオCD):44.1kHz、16ビット 出力レベル0.5Vp-p【アナログ出力】最大2.0Vrms(1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在なミキシングを可能にする14チャンネルのアナログ入力 ナチュラルでピュアな高音質を実現 直感的で充実した機能を持つチャンネルストリップ 際立つオーディオルーンティングとモニタリング性能 パワフルな16トラックデジタルMTR機能内蔵 高音質オーディオインターフェース機能内蔵 柔軟な入力設定 16種類の編集可能な内蔵マルチエフェクト マスターセクションに4バンドEQを装備 ライブパフォーマンスを配信 iOS / iPadOS を使用しての配信にも対応 パソコンの音源をミックスして配信
仕様【REMOTE】TASCAM RC-1F対応、端子:6.3mm(1/4") TS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:16チャンネル、最大出力数:14チャンネル、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=10kHz、MID-WIDE:ピーキング +15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q:0.5 (固定)、MID-NARROW:ピーキング +15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q:5 (固定)、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=60Hz、【残留出力ノイズ】-100dBu (MAIN出力、MAINフェーダー:最小)、【EIN(入力換算雑音)】-127dBu (モノラル入力チャンネル、Rs:150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.01%以下 (MIC IN~MAIN OUT、最大入力レベル、+10dBu、1kHz、GAIN最小)、0.004%以下 (MIC IN~MAIN OUT、規定入力レベル、+4dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-80dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り) 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)7 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)40 対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48 チャンネル数録音可能:最大16チャンネル (14チャンネル + 2ステレオミックス) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×112.9×463(サイドパネル、突起部を含む) 周波数特性20Hz~30kHz (+0.5/-1.0dB:アナログ)、20Hz~20kHz (+0.5/-1.0dB:デジタル) 対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上 対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF 動作温度(℃)5~35 パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上 Bluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-T ゲイン最大:74dB (MIC入力 → MAIN出力)、50dB (MIC入力 → INSERT出力)、74dB (MIC入力 → SUB出力)、79dB (MIC入力 → CR出力)、75dB (MIC入力 → MONITOR出力)、75dB (MIC入力 → FX出力)、24dB (USB/SD → MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り) オーディオ入力【MIC IN】CH1~8、9/10、11/12、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~8、9/10、11/12、端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:HOT、R:COLD、S:GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB:CH 1~8、+20~+30 dB:CH 9/10 and 11/12、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH 1、2、端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:HOT、R:GND、S:GND、アンバランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:Send、R:Return、S:GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:10kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【RCA INPUT】端子:RCAピンジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ、【STEREO INPUT】端子:3.5mm(1/8") ステレオミニジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ オーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:100Ω、【SUB OUT、MONITOR、FX OUT、CONTROL ROOM OUT】端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:HOT、R:COLD、S:GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:100Ω、【PHONES OUT】端子:6.3mm(1/4") 標準ジャック、最大出力レベル:80mW + 80mW (32Ω負荷時) データビット長16/24 bit
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

FM/AMチューナーを内蔵したスリムなスロットインCDプレーヤー
仕様●MP3:【ダビングファイル形式】44.1kHz、96k / 128k / 192k / 320k bps(チューナー時は96k / 128k / 192k bps)●対応ファイルシステム:CD-DA:44.1kHz、16bit ステレオ、MP3:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WMA:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WAV:44.1k / 48k Hz、16bit、AAC:44.1k /48k Hz、8k~320k bps、VBR 付属品電源コード、ワイレスリモコン(RC-1336)、単4形乾電池x2、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、RCAケーブル 質量(kg)3.6 電源(V)AC 100~240、50/60Hz 消費電力(W)20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446.2 × 58.8 × 297.1 対応メディアCD:CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットのみ対応)、SD:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB) 受信周波数【チューナー】FM76.0M~108.0MHz,AM522k~1,629kHz 出力端子[ヘッドホン]コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック × 1 Bluetoothバージョン:5.1、出力クラス:Class 1(見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T オーディオ入力AUX IN コネクター:3.5mm ステレオミニ × 1(フロントパネル) オーディオ出力LINE OUTコネクター:RCAピン × 1、TUNER OUTコネクター:RCAピン × 1、COAXIAL DIGITALコネクター :RCAピン × 1、OPTICAL DIGITALコネクター:角形光デジタル × 1
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

小型アンプにBluetooth(R)とUSB 入力を搭載しHD音源(ハイレゾ)再生にも対応したデスクトップオーディオ・アンプ。横幅わずか215mmでテレビやノートPCの高音質再生にも最適。
仕様●【アナログ音声入力】LINE:コネクター:RCAピン端子 × 2系統●A2DPコンテンツ保護:SCMS-T●Bluetooth(R)部:クラス:Class2(見通し通信距離:約10m)●ペアリングメモリー数:最大8デバイス●ヘッドホン出力:ピン配列:Tip:L+、 Ring:R+、 Ring:L-、 Sleeve:R-●ヘッドホン出力:全高調波歪率:0.006 %(LINE IN、32Ω、1kHz、50mW、JEITA)●マルチポイント接続:最大2デバイス●光デジタル:コネクター:角形光デジタル端子 × 1 付属品電源コード、リモコン(RC-1337)、リモコン用単4乾電池 × 2、保証書、取扱説明書 質量(kg)2.3 電源(V)AC 100、50/60Hz 消費電力(W)63 定格出力(W)25 + 25(LINE IN、1kHz、8Ω、 THD 0.03%、JEITA)、50 + 50(LINE IN、1kHz、4Ω、 THD 0.03%、JEITA) 定格出力ヘッドホン出力:220mW + 220mW(LINE IN、32Ω、1kHz、THD 1%、JEITA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215 × 61 × 257 (突起部を含む) 対応フォーマットHDMI:ARC/eARC 192kHz、24bit(PCM) 端子スピーカー出力部:スクリュー式端子 × 1組 (バナナプラグ対応) インピーダンス(Ω)スピーカー出力部:スピーカー適合:4 ~ 8 Bluetooth4.2 対応コーデックLDAC、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、AAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP 入力インピーダンス(kΩ)【アナログ音声入力】LINE::10
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC。独自開発のディスクリートDAC「 TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」 を搭載。コンパクトサイズでありながら、澄み渡る音場と実在感溢れる音像で音楽に親密さを感じることができる、本格ヘッドホンアンプ / プリアンプ です。
付属品電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)4.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大290 × 85 × 249(突起部を含む) 周波数特性【オーディオ性能】5Hz~70kHz(+1/-6dB) 最大出力【ヘッドホン出力】バランス接続時:1200mW+1200mW(100Ω負荷時)、アクティブ・グランド接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)、アンバランス接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時) 出力インピーダンス(Ω)【オーディオ出力】RCAアンバランス20、【オーディオ出力】XLRバランス40 入力感度【アナログ(バランス)】5Vrms、アナログ(アンバランス):2.5Vrms 入力インピーダンス【アナログ(バランス)】50kΩ、【クロック部】外部クロック入力:50Ω、【同軸デジタル】75Ω、アナログ(アンバランス):24kΩ S/N比【オーディオ性能】105dB以上(A-weight、1kHz) 端子【クロック部】外部クロック入力:BNC端子(金メッキ)× 1、【外部コントロール】12Vトリガー出力:3.5mmモノラルミニ端子 × 1 出力端子[ヘッドホン]端子1:6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)、端子2:XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)、端子3:4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ) 出力レベル【外部コントロール】12Vトリガー出力:12V インピーダンス(Ω)【ヘッドホン出力】16~600 入力レベル【クロック部】外部クロック入力:矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5~1.0Vrms、【光デジタル】-24.0 to -14.5dBm peak、【同軸デジタル】0.5Vp-p オーディオ測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT 転送モード【USB】アシンクロナスモード転送、Bulk Pet USBUSB Type-C端子 × 1、USB Type-B端子 × 1、【バージョン】2、PCM:16 / 24 / 32bit、44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、DSD:2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AM/FM チューナーを搭載 外部入力端子を装備 2系統のアナログ出力を装備 CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能 次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載 標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能
仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA) 付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)20 出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load) チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル) アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5 周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA) 対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB) S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA) 歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA) 受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz 動作温度(℃)5~35 入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピン Bluetoothバージョン4.2 Class 2 アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or more ダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA) 再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream)) 対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM) 対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
1台
79,980 税込87,978
欠品中

24トラックデジタルマルチトラックレコーダーおよび24チャンネルUSBオーディオインターフェースの機能を備えた、22チャンネルアナログミキサーです。ステージからスタジオまで、Model 24によって音楽制作の可能性がさらに広がります。 正確な音量調整を可能とする100mmフェーダー、親しみやすいEQとAUXノブ、自然なコンプレッション実現する1ノブコンプレッサーなど、アナログコンソールならではのシンプルかつクラシカルなデザインが、直感的な操作性を提供します。 Model 24はTASCAMが長年培ってきた録音技術を惜しみなく投入したマルチトラックレコーディングエンジンを搭載し、SDカードへの24トラック同時録音、22トラック同時再生、さらに8トラックの同時パンチイン/アウト機能を実現。また、TASCAMが誇るスタジオクオリティの16チャンネルマイクプリアンプを搭載し高品質でクリアな音を収録可能です。 20バランス入力(12モノラルと4ステレオ)と1アンバランスステレオ入力から構成された22チャンネルのアナログ入力を装備。アンバランスステレオ入力ではBluetooth(R)レシーバーを搭載していますので、スマートホンなどのモバイル機器を接続しBGM再生が可能です。また、22チャンネルのUSBオーディオインターフェース機能を備えており、お使いのDAWに直接マルチトラック録音することも可能です。 軽量で可搬性に優れ、スタジオやライブ会場など様々な現場への持ち運びが可能。プロの現場で長い間信頼されているTASCAMが誇る高い耐久性は、いつでもどこでも変わらぬ安定した作業環境を提供します。
仕様【リモート】端子:6.3mm TS標準ジャック、【USBオーディオ】サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:24チャンネル、最大出力数:22チャンネル、【USB】端子:USB Bタイプ 4ピン、Format:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、【チャンネルEQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / Octave、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数:12kHz、Mid:ピーキング (MONO):+15dB / -15dB、100Hz~8kHz(可変)、(STEREO):+15dB / -15dB、中心周波数=600Hz、MID Band Q Fix、0.55、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=80Hz、【グラフィックEQ】バンド数:7、周波数:125 / 250 / 500 / 1k / 2k / 4k / 8k Hz、ゲイン:+15dB / -15dB、【内蔵エフェクト】1: SMALL HALL / 2: LARGE HALL / 3: SMALL ROOM / 4: LARGE ROOM / 5: PLATE / 6: STUDIO / 7: LIVE / 8: SHORT DELAY/ 9: DELAY / 10: PING PONG / 11: CHORUS / 12: FLANGER / 13: DELAY + S.HALL / 14: DELAY + L.HALL / 15: CHORUS + S.HALL / 16: CHORUS + L.HALL、【残留出力ノイズ】-100dBu(メイン出力、メインフェーダー:最小)、【等価入力ノイズ】-128dBu(モノラル入力チャンネル、Rs:150Ω、ゲイン値:最大)、【全高調波歪率(THD+N)】 0.01%以下(マイク入力→メイン出力、最大入力レベル、1kHz、最小ゲイン)、0.004%以下(マイク入力→メイン出力、+4dBu、1kHz、最小ゲイン)、【クロストーク】-80dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN 左振り切り/右振り切り) 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)10.4 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)52 対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48 チャンネル数録音可能:最大24チャンネル(22チャンネル + 2ステレオミックス) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)577×106×529(サイドパネル、突起部を含む) 周波数特性20Hz~30kHz(+0.5/-1.0dB:アナログ)、20Hz~20kHz(+0.5/-1.0dB:デジタル) 対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上 対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV(BWF) 動作温度(℃)5~35 パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core 2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上 Bluetoothバージョン:4.0、出力クラス:Class 2(到達範囲:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-T ゲイン最大:74dB(マイク入力→メイン出力)、50dB(マイク入力→インサート出力)、74dB(マイク入力→サブ出力)、79dB(マイク入力→CR出力)、75dB(マイク入力→モニター出力)、75dB(マイク入力→FX出力)、24dB( USB/SD→メイン出力)(EQ:フラット、PAN 左振り切り/右振り切り) オーディオ入力【マイク入力】CH1~12、13/14~19/20、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【ライン入力】CH1~20、端子:6.3mm TRS標準ジャック(バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40dB:CH1~12、+20~+30dB:CH13/14~19/20、入力インピーダンス:22kΩ、【インサート】CH 1~2、端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:Send、R:Return、S:GND)、(RETURN(Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:10MΩ、(SEND(Tip)) 最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【RCA入力】端子:RCAピンジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ、【ステレオ入力】端子: 3.5mm ステレオミニジャック(アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ オーディオ出力【メイン出力】端子: XLR 3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:100Ω、【サブ出力、モニター出力、FX出力、 CONTROL ROOM出力】端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:100Ω、【ヘッドホン出力】端子:6.3mm ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:80mW + 80mW (32Ω負荷時) データビット長16/24 bit
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります