オーディオ :「acアダプター 3v」の検索結果
OUTPUT DELAY(アウトプットディレイ)機能
12マルチトラック録音 / 10トラック再生
DAWに対応した12入力/10出力 USBオーディオインターフェース
統合されたDAWコントロール機能
タップテンポ対応クリック出力
シームレスループ再生を可能にするVAMP再生機能
外部機器との連携を可能にするMIDI端子装備
制作した楽曲の生演奏、トーク番組の配信やポッドキャスト制作に
レコーディングからステレオマスターをすべてこの1台で
小型でありながら入力を十分に確保
仕様【FOOTSWITCH】TASCAM RC-1F対応、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【CLICK】メトロノームのクリック出力、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Type-C、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:12チャンネル、最大出力数:10チャンネル、【Channel EQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / オクターブ、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、Mid-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、MIDバンド Q 固定、0.5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 80Hz、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、MID-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q: 0.5/5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 60Hz、【EIN(入力換算雑音)】-128dBu (モノラル入力チャンネル、Rs: 150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.003% (MIC入力→MAIN出力、規定入力レベル、+2dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-95dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り)
付属品ACアダプター(PS-M1524A)、電源コード、USBケーブル、TRRSケーブル、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)4.3
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)16
対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11
周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48
チャンネル数録音可能:最大12チャンネル (10チャンネル + 2ステレオミックス)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)343×360×98.8(サイドパネル、突起部を含む)
周波数特性20Hz~20kHz (+0.3/-0.7 dB、MIC IN→MAIN OUT)
対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上
S/N比103dB (MAIN出力、MAINフェーダー:基準位置)
対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF
動作温度(℃)5~35
パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上、【iOS/iPadOSデバイス】ドライバー:Core Audio
Bluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-T
ゲイン最大:74dB (MIC→MAIN出力)、54dB (MIC→INSERT出力)、74dB (MIC→SUB出力)、75dB (MIC→AUX 1/2出力)、24dB (USB/SD→MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り)
オーディオ入力【MIC IN】CH1~6、7、9、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~6、7/8、9/10、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH1~6、7、9、端子:1/4" (6.3mm) TS標準ジャック (T: HOT、S: GND、アンバランス)、最大入力レベル:+13.8dBV、規定入力レベル:-4.2dBV、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: Send、R: Return、S: GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:5kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【MUSIC/TALK】CH 9/10、端子:1/8" (3.5mm) 4極ミニジャック (スマートホン用、アンバランス、TRRS:CTIA規格)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ
オーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB OUT、AUX OUT】端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES OUT】PHONES 1、2、端子:1/4" (6.3mm)標準ジャック、最大出力レベル:45mW + 45mW (32Ω負荷時)
データビット長16/24 bit
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラの動画撮影時に使用することで、より高音質な動画撮影を可能にするミキサー統合型の4トラック リニアPCMレコーダーです。
TASCAMが長年培ってきたプロフェッショナル向けのオーディオレコーダー技術を投入し、高音質と動画撮影での利便性を両立しました。
編集時の音合わせを容易にする多彩なスレートトーンジェネレーター
TASCAM独自のHDDAマイクプリアンプを搭載で高音質化設計を実現
最大4チャンネルの同時録音仕様で様々な録音シーンに対応
仕様【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:50mW + 50mW、【USB】コネクター:Mini-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【等価入力雑音】-120dBu以上
付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)605(電池を含む)、510(電池を含まず)
消費電力(W)5.4(最大時)
電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)
チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2)
アナログ出力【CAMERA OUT (LOW)端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-50dBV、最大出力レベル:-30dBV、【CAMERA OUT (HIGH) / LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+10dBV
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×93.2×78(上部アダプター取付状態)
周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)
S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)
歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)
対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット
動作温度(℃)0~40
パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨
電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA) :約4.5、ニッケル水素電池(eneloop):約5、ニッケル水素電池(eneloop pro):約6
記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
アナログ入力【1/L端子、2/R端子】ファントム電源対応、コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+11dB、(MID)+36dB、(HIGH)+52dB、(HI + PLUS)+64dB、【LINE 選択時】 入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+24dBu、【3-4端子】プラグインパワー対応、コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+3dB、(HIGH)+26dB、(HI + PLUS)+38dB、【CAMERA IN端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
1台
特価
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラなどでの動画撮影時に使用することで、動画の音声をより高音質にすることが可能な4トラックリニアPCMレコーダーです。
4つのXLRマイク入力を搭載し、エントリーユーザーからプロまで、幅広い動画制作現場のニーズに応えます。
内蔵マイクとXLRマイク入力の組み合わせで幅広いセッティングが可能
マイクプリアンプにはTASCAM独自の高音質HDDA回路を搭載
動画撮影時の利用を意識した仕様を数多く備える『DR-70D』
仕様【ファイルシステム】FAT16/32 , exFAT、【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:20mW + 20mW、【USB】コネクター:Micro-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【EIN(等価入力雑音)】-120dBu以下
付属品USBケーブル、カメラ取付用ブラケットねじ穴カバー×6、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)625(電池を含む)、530(電池を含まず)
消費電力(W)5.0(最大時)
電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P515U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)
チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2、モノラル×4)
アナログ出力【LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【CAMERA OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-40dBV、最大出力レベル:-24dBV
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×55.2×106.5(上部アダプター取付状態)
周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)
S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)
歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)
対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット
動作温度(℃)0~40
パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨
電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA)/約6時間:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間30分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約11時間:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop)/約6時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)約10時間30分:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop pro)/約7時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約4時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約14時間15分:3/4MIC(内蔵マイク)選択
記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)
アナログ入力(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+21dB (+11dB) ※( )はV1.01 ファームウェア以前の数値となります。、MID:+36dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+51dB、HI + PLUS:+63dB、【LINE 選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+20dBu、(1/2端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、プラグインパワー対応、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+3dB、MID:+11dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+26dB、HI + PLUS:+38dB、(CAMERA IN端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。