オーディオ :「ACアダプター DC9V」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太知ホールディングスポータブルレコードプレーヤー
どんな場所でも、気軽にレコード演奏。フリースタイルのポータブル・プレーヤー。置き方自在!「水平」はもちろん「斜め」に置いても「壁に」かけても演奏可能。(※17cmレコードの場合)。スピード調整機構つきで、ツマミひとつで回転数の微調整が可能。電源は、家庭用電源(AC100V)と単1形乾電池×6本(DC9V)(乾電池別売)との2電源方式。持ち運びに便利な小形・軽量設計。水平に置いた場合は30cmのLPレコードも楽しめます。
用途レコーダーの再生に。リビングや寝室、ピクニックなどの外出にも。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×38.5×7.3 質量(kg)1.3(乾電池含まず) 材質ABS 電源ACアダプター(入力:100V~ 50/60Hz、出力:DC8V 350mA)、DC9V(単1形乾電池×6本)※自動切換方式 消費電力(W)4 型式2スピードプレーヤー 回転数(min-1[r.p.m])331/3、45 機構回転スピード調整機構(±5%以上) カートリッジオーディオテクニカ社製 AT-3600LA 使用針オーディオテクニカ社製 ATN-3600L モーターDCモーター 駆動方式ベルトドライブ 寸法(cm)17(ターンテーブル) スピーカー10cm(8Ω)、2W 端子イヤホン・録音端子 付属品ドーナツ盤用アダプター1個、レコードホルダー1個、ACアダプター1個、取扱説明書(保証書付き) 仕様【トーンアーム】ダイナミックバランス社
1台
19,880 税込21,868
5日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります